カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)

「aur355」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御機器 azbil(旧:山武)制御機器azbil(旧:山武)
159,800税込175,780特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
バーナコントローラ:AUR455 azbil(旧:山武)バーナコントローラ:AUR455azbil(旧:山武)
179,800税込197,780
1個
20日以内出荷から40日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンストUVセンサ azbil(旧:山武)アドバンストUVセンサazbil(旧:山武)(4件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
仕様チューブユニット(紫外線光電管)適合形AUD100C/11OCの専用ソケットを利用ください検出対象紫外線
ズンギリ面取りビット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリ面取りビットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 ステンレス製のボルトにも対応。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。 ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。 ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、 電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理摘用全ネジ Φ5~19mm寸法(mm)Φ29×49質量(g)70
操作端 azbil(旧:山武)操作端azbil(旧:山武)
569税込626
1個
当日出荷から61日以内出荷
バーナコントローラ:AUR255 azbil(旧:山武)バーナコントローラ:AUR255azbil(旧:山武)
79,980税込87,978
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ズンギリ面取りビット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリ面取りビットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動インパクトドライバーで除去! ナットが入らないイライラを現場で簡単解決!
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理。適合寸法(mm)鉄製全ネジ Φ8~12
イグナイタ azbil(旧:山武)イグナイタazbil(旧:山武)(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
質量(g)約420接続(高圧側)矢尻端子最大風速(m/s)(電極間)約20適合バーナガス焚きパワーバーナ特性半波接地1端接地時間定格(min)6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率)電極数1
マルチバーナコントローラ azbil(旧:山武)マルチバーナコントローラazbil(旧:山武)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
火炎検出器アドバンストUVセンサ AUD100シリーズ ソケット azbil(旧:山武)火炎検出器アドバンストUVセンサ AUD100シリーズ ソケットazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から61日以内出荷
許容圧力(MPa)0.035
バーナコントロールモジュール azbil(旧:山武)バーナコントロールモジュールazbil(旧:山武)
179,800税込197,780
1個
31日以内出荷
火炎検出器アドバンストUVセンサ AUD100シリーズ チューブユニット azbil(旧:山武)火炎検出器アドバンストUVセンサ AUD100シリーズ チューブユニットazbil(旧:山武)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
制御機器 azbil(旧:山武)制御機器azbil(旧:山武)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から80日以内出荷
アドバンストUVセンサ ソケット azbil(旧:山武)アドバンストUVセンサ ソケットazbil(旧:山武)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
可視光火炎検出器 azbil(旧:山武)可視光火炎検出器azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
仕様●受光方向:正面●暗黒特性:暗黒中(0Lx)において24μA以下(測定条件:電源電圧5V、負荷抵抗20kΩ、常温/常湿)材質本体/フランジ:6ナイロン(青色)取付フランジ質量(g)約25タイプトップビュー保存温度(℃)-20~70ケーブル耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子)耐振動複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間許容湿度(%)90RH以下(結露なきこと、40℃ )
ラックケース AURシリーズ タカチ電機工業ラックケース AURシリーズタカチ電機工業
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型としてもご使用出来ます。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンストUVセンサ azbil(旧:山武)アドバンストUVセンサazbil(旧:山武)
199,800税込219,780
1個
21日以内出荷
保護構造IP66(電線管取付口は除く)質量(g)約630材質耐熱樹脂(本体)、アルミ(取付部)使用周囲温度(℃)-20~100 (ただし、火炎検出中は-20~120 )取付G1(監視パイプ取付部)リード線AWG18/ETFE電線、色別リード線約1.8 m付きレンズ集光タイプ
コントロールモーター azbil(旧:山武)コントロールモーターazbil(旧:山武)
88,980税込97,878
1個
31日以内出荷
種類スピードコントロールモーター
制御機器 azbil(旧:山武)制御機器azbil(旧:山武)
189,800税込208,780
1個
19日以内出荷から59日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
アズビル セイギョキキ azbil(旧:山武)アズビル セイギョキキazbil(旧:山武)
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷から101日以内出荷