カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「aur890」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチバーナコントローラ azbil(旧:山武)

    マルチバーナコントローラ

    azbil(旧:山武)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • イグナイタ azbil(旧:山武)

    イグナイタ

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
    質量(g)約420接続(高圧側)矢尻端子最大風速(m/s)(電極間)約20適合バーナガス焚きパワーバーナ特性半波接地1端接地時間定格(min)6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率)電極数1
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD100シリーズ チューブユニット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD100シリーズ チューブユニット

    azbil(旧:山武)(4件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    AUD15C は UV セン サ (光 電 管 )が プラスチック筐 体 にて パ ッケ ー ジされ た 火 炎 監 視 用 の チュ ー ブ ユ ニ ッ ト で す . 本 製 品 を AUD15 チ ュ ー ブ ユ ニ ッ ト 専 用 ソ ケ ッ ト AUD100C/AUD110C/AUD120 に 接 続 して バ ッチ 運 転 の 燃 焼 装 置 (24時 間 以 内 に 1回 以 上 発 停 す る 装 置 )に お け る 火 炎 監 視 用 の UVセ ン サ とし て 使 用 で き ま す
    検出対象紫外線
  • バーナコントロールモジュール azbil(旧:山武)

    バーナコントロールモジュール

    azbil(旧:山武)
    179,800税込197,780
    1個
    32日以内出荷
  • Schneider Electric ダンパーアクチュエータ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ダンパーアクチュエータ

    シュナイダーエレクトリック
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
  • 点火トランス azbil(旧:山武)

    点火トランス

    azbil(旧:山武)
    28,980税込31,878
    1個
    欠品中
    1次電圧(V)AC100/200(50-60Hzリード線切替え)2次電圧(V)6000容量(VA)155(50Hz)、120(60Hz)周波数(Hz)50/60取付け方法ねじ取付け(4か所)仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地質量(kg)約3.45容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)塗装色黒色(半つや塗装)定格使用時間連続許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)絶縁耐力AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD用 ソケット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD用 ソケット

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    AUD15 チュー ブ ユ ニット専 用 ソケット AUD100C/AUD110C は バ ッチ 運 転 の 燃 焼 装 置 (24時 間 以 内 に1回 以 上 発 停 す る 装 置 )におけ る 火 炎 監 視 用 の AUD15 チュー ブ ユ ニ ットと燃 焼 安 全 制 御 機 器 との 接 続 およ び 火 炎 監 視 対 象 機 器 へ の 取 り付 け・保 持 を 行 うもの で す .
  • Belimo ダンパーアクチュエータ Belimo

    Belimo ダンパーアクチュエータ

    Belimo
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9バルブ種類フローティングボールバルブ
  • 制御機器 azbil(旧:山武)

    制御機器

    azbil(旧:山武)
    1,398税込1,538
    1個
    32日以内出荷
  • 炎センサー エスコ

    炎センサー

    エスコ
    31,800税込34,980
    1式
    翌日出荷
    エスコ品番EA864CJ-1種別熱式寸法(mm)直径120×40電源単3電池2本(付属)指向角(°)約120検知エリア(m)10(約7cmの炎)音量(dB)【ブザー】80
  • 照度UVセンサ T&D(ティアンドデイ)

    照度UVセンサ

    T&D(ティアンドデイ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    材質(1) ポリカーボネート(照度センサ部分) (2) ガラス (紫外線センサ部分) (3) ポリカーボネート (4) 塩化ビニール被覆電線測定範囲照度 0~130,000 lx , 紫外線 0~30 mW/cm2ケーブル長(m)1.5測定精度照度 10 ~100,000 lx : ± 5% (25℃ 50%RH において)紫外線 0.1~30 mW/cm2 ± 5% (25℃ 50%RH において動作環境温度 -10~60℃, 湿度90%RH 以下(結露しないこと)使用条件結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用することRoHS指令(10物質対応)対応