カテゴリ

  • 事務用品(17)
    • 電卓(5)
    • ラミネーター(7)
    • シュレッダー(5)
  • 研磨材(1)
    • 切断機用カッター(チップソー)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • パソコン/周辺機器(2)
すべてのカテゴリ

「aurora」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロカット 3Wayシュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    マイクロカット 3Wayシュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)(13件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
    細断形状マイクロカット細断可能物CD/DVD、カードダストボックス容量(L)16仕様DIN 66399機密レベルP-5質量(kg)6.2定格電圧(V)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き連続使用時間(分)10運転音(dB)約52(極静音)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数6(75gsm/A4)アズワン品番65-1795-25RoHS指令(10物質対応)対応リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
  • ラミネートフィルム100μ AURORA(オーロラジャパン)

    ラミネートフィルム100μ

    AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
  • 4本ローラー ラミネーター(高速ウォームアップ&高速加工) AURORA(オーロラジャパン)

    4本ローラー ラミネーター(高速ウォームアップ&高速加工)

    AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ・高級感あるタッチパネルを採用! ・約90秒で3段階の厚さに対応可能 ・100~200μ対応の4本ローラーモデル ・自動逆転モード付き ・東西変圧全自動技術(特許取得済)
    質量(kg)約2.65寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)454×150×78最大幅(mm)(ラミネート)340まで機能オートオフ:約10分ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)約0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)100μ=470、150μ=342、200μ=302RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100、150、200再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150・200
  • ラミネートフィルム(A4) AURORA(オーロラジャパン)

    ラミネートフィルム(A4)

    AURORA(オーロラジャパン)
    539税込593
    1パック(20枚)
    当日出荷
  • 裁断機付きラミネーター AURORA(オーロラジャパン)

    裁断機付きラミネーター

    AURORA(オーロラジャパン)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    これから、これひとつ。 多機能断裁機付きラミネーター。 断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
    連続使用時間(分)30ウォームアップ時間3~5最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2最大細断枚数A4×10枚ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)最大加工幅(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート厚さ:100μ・150μ再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150
  • ラミネーター AURORA(オーロラジャパン)

    ラミネーター

    AURORA(オーロラジャパン)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    2本ローラータイプ かんたん&シンプル操作 省スペースラミネーター
    ウォームアップ時間約2~4分ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)約250(60Hz) (50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート100ミクロン
  • ハンディカラー電卓 AURORA(オーロラジャパン)

    ハンディカラー電卓

    AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×102×9質量(g)約36桁数12仕様デュアルパワー、税計算、計算状態表示付きサイズハンディサイズ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)61×102×9
  • シュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    シュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュシュレッター ダストボックス16L大容量 静音タイプ 窓からゴミ量が確認できる
    寸法(mm)300×170×373質量(kg)約3.5連続使用時間(分)5(連続使用)、50(休止時間)ダストボックス容量(L)約16裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×38(クロスカット)、クレジットカート:4×38(クロスカット)給紙可能枚数A4コピー用紙6枚RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:58裁断速度(m/min)2
  • 60分連続裁断シュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    60分連続裁断シュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ノンストップ60分細断可能!! 大量の細断でも面倒な待ち時間なし!! 60分連続使用が可能な業務用シュレッダー。 一度にA4用紙最大12枚細断可能でホッチキスが付いたままでも細断できる。 カードも1枚ずつ細断でき、ゴミ袋を付けての細断も可能。
    ホワイトキャスターあり連続使用時間(分)60細断幅クロスカット(mm)2×12ダストボックス容量(L)約23最大細断枚数A4×12枚アズワン品番65-1795-19細断形状極細マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)366×280×530細断可能物カード・ホッチキス10号針リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
  • 静音タイプ CD・DVDカットが出来る シュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    静音タイプ CD・DVDカットが出来る シュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    大きな窓がついてごみ量の確認がしやすい引き出しタイプのダストボックスのシュレッダー。重いモーター部分を持ち上げることなくゴミを捨てられるから管理の楽さでは一番です。クレジットカード、CDの裁断も可能なのでメディアの廃棄もある方にも。
    仕様【最多挿入枚数】A4コピー用紙5枚寸法(mm)160×330×358質量(kg)約4.5連続使用時間(分)5(使用)/45(休止)ダストボックス容量(L)約10アズワン品番65-1795-14音量(dB)【モーター】60最大裁断サイズA4コピー用紙クロスカット(4×39mm)、クレジットカード6分割、CD8分割
  • 4本ローラー ラミネーター(5秒ウォームアップ&高速加工) AURORA(オーロラジャパン)

    4本ローラー ラミネーター(5秒ウォームアップ&高速加工)

    AURORA(オーロラジャパン)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ウォームアップ5秒のジェムフリー機能付き
    用途ラミネート加工寸法(mm)496、170、95ウォームアップ時間5秒最大ラミネート厚さ(mm)0.15ローラー数4ラミネート速度(mm/分)75μ=750、100μ=720、150μ=450フィルム厚さ(μm)75、100、150対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
  • オートフィードシュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    オートフィードシュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    最大150枚のA4用紙をセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダー。 60分連続細断が可能で、多くの書類を1度に細断できる。 最大12枚の手差し細断も10分間連続細断できる。 4×12mmミニクロスカット採用で、カード細断、ホッチキス針にも対応。 キャスター付き。
    ホワイトキャスターあり騒音値(dB)58連続使用時間(分)60細断幅クロスカット(mm)4×12ダストボックス容量(L)32細断速度85枚/分最大細断枚数A4×12枚アズワン品番65-1795-20細断形状極細マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)356×466×580細断可能物カード・ホッチキス10号針・クリップ28mmまで・2つ折りしたA3用紙オートフィード75枚までオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
  • 卓上税率切替電卓 AURORA(オーロラジャパン)

    卓上税率切替電卓

    AURORA(オーロラジャパン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)173×107×26質量(g)約145.7桁数12桁機能デュアルパワー/早打ち対応キー/チルト表示/税計算/計算状態表示付き/四捨五入スイッチ/小数点指定スイッチ/サインチェンジキー/税率指定と自由設定スイッチメモリー3キー方式メモリー
  • 卓上電卓(中型) AURORA(オーロラジャパン)

    卓上電卓(中型)

    AURORA(オーロラジャパン)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    サイズ中型
  • ラミネートフィルム100μ(B7) AURORA(オーロラジャパン)

    ラミネートフィルム100μ(B7)

    AURORA(オーロラジャパン)
    179税込197
    1パック(20枚)
    当日出荷
    フィルム厚100ミクロンのラミネートフィルム20枚入り。ラミネート加工をすることで耐久性や防水性を付加できます。
    フィルム厚さ(μm)100
  • ハンディ電卓 AURORA(オーロラジャパン)

    ハンディ電卓

    AURORA(オーロラジャパン)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    サイズハンディサイズ
  • 卓上カラー電卓(中型) AURORA(オーロラジャパン)

    卓上カラー電卓(中型)

    AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    サイズ中型
  • VESA変換金具 AURORA(共栄商事)

    VESA変換金具

    AURORA(共栄商事)
    16,980税込18,678特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付VESAが800x400/500/600のディスプレイをご使用の際に。 縦設置にも対応。
  • 1Uスライド棚 AURORA(共栄商事)

    1Uスライド棚

    AURORA(共栄商事)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    EIAラックシリーズ及びレクチャーキャビネットシリーズに使用可。 通常取付はスライド棚仕様・裏返し取付は引出しとして使用可。 積載重量は5kgまで。
    積載荷重(kg)5
  • レーザービームソーオーロラ 谷テック

    レーザービームソーオーロラ

    谷テック
    29,980税込32,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    極薄刃1.0~1.6mmで発熱が少ないため、熱可塑性炭素繊維強化プラスチックも材料を溶かさずきれいに切断可能です。シャープな切れ味で、アラミド繊維強化プラスチックなどの切断面に生じる繊維の「もつれ」もクリーンにカットします。世界最小ピッチ3.5mmです。極薄刃1.tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。極薄刃1.6tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。
    用途アラミド繊維強化プラスチック(AFRP)の切断。熱硬化性炭素繊維強化プラスチック(CFRTP、CFRP)の切断。熱可塑性炭素繊維強化プラスチックの切断。樹脂・プラスチック・FRPの切断。材質台金:SKS、チップ:超硬、超硬チップ、SKS2018年トラスコ掲載ページ5 0791
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
"aurora" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷