カテゴリ

  • 家電(49)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • カー用品(5)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aux 5m」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーディオ延長ケーブル サンワサプライオーディオ延長ケーブルサンワサプライ(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
ブラックコネクタ形状ステレオミニジャック-ステレオミニプラグケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
オーディオケーブル(ステレオミニプラグ) サンワサプライオーディオケーブル(ステレオミニプラグ)サンワサプライ(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグケーブルOFC採用コネクタ24金メッキ関連資料商品導入事例(1.9MB)ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
マイク  リモコン付きイヤホン対応オーディオ延長ケーブル OWLTECH(オウルテック)マイク リモコン付きイヤホン対応オーディオ延長ケーブルOWLTECH(オウルテック)
999税込1,099
1本
当日出荷
ZOOM会議やWEBミーティングの時に使い慣れたイヤホンを使いたいけど、ケーブル長が足りない。そんな時はこの延長ケーブルを利用いただくと便利です。いつものイヤホンでを延長することができるので、PCから距離が離れても相手との通話が途切れてしまう事がありません。会議中に資料を探すときもイヤホンを外す必要がなく、お手軽です。
ブラック対応機種Φ3.5ステレオミニプラグ形式のオーディオ機器コネクタ形状Φ3.5mm ステレオミニジャック - Φ3.5mm ステレオミニプラグ保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオケーブル ステレオミニプラグ(オス) -  ステレオミニプラグ(オス) 録音ケーブル エレコムオーディオケーブル ステレオミニプラグ(オス) - ステレオミニプラグ(オス) 録音ケーブルエレコム(7件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
対応機種ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/スリム エレコムAUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/スリムエレコム
758税込834
1個
当日出荷
スマートフォンの音楽をスピーカーや車で再生。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやステレオで再生するオーディオΦ3.5AUXケーブル。
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ) サンワサプライオーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ)サンワサプライ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
オーディオ延長ケーブル ステレオミニプラグ ステレオミニジャック 極細 コンパクトコネクタ ブラック エレコムオーディオ延長ケーブル ステレオミニプラグ ステレオミニジャック 極細 コンパクトコネクタ ブラックエレコム(3件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオ延長ケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。 お手持ちの3.5Φステレオミニプラグケーブルを延長できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニ延長ケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
ブラックコネクタ形状3.5Φ 3極ステレオミニジャックー3.5Φ 3極ステレオミニプラグ対応機種3.5Φステレオミニプラグケーブル及び、3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びコンポ等
オーディオケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンプラグ×2 極細 スリムコネクタ ブラック エレコムオーディオケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンプラグ×2 極細 スリムコネクタ ブラックエレコム(1件のレビュー)
758税込834
1個
当日出荷
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAプラグ搭載機器の接続ができるアナログオーディオケーブル。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をコンポやアンプで再生できるコンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブルです。 3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAピンプラグ搭載機器の接続が可能です。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等ブラック
オーディオケーブル [ 両端オス・3.5mmステレオミニプラグ ] ルーメンオーディオケーブル [ 両端オス・3.5mmステレオミニプラグ ]ルーメン
489税込538
1個
当日出荷
ステレオケーブルを通じて外付け3.5mmジャック搭載の設備と接続し車内、部屋、オフィス等場所分けず高音質の音楽、ラジオ等を楽しめます。
仕様ミニピン Φ3.5形状オスーオス(ストレート型)3.5mmブラック
ステレオミニプラグケーブル ENDYステレオミニプラグケーブルENDY(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
携帯オーディオとヘッドユニットを接続します。
仕様OFC 99.996%。横巻シールド。耐寒・耐熱シース材。タイプステレオミニプラグ×1、L型ステレオミニプラグ×1長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドホン延長コード 高音質 オーディオケーブル エレコムヘッドホン延長コード 高音質 オーディオケーブルエレコム(2件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
ヘッドホン専用の延長コードです。ポータブルプレーヤー接続に最適な1.0m延長タイプ。高純度OFC線採用で高音質をそのまま伝送。
コード長さ(m)1
AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/高耐久/スリム エレコムAUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/高耐久/スリムエレコム
999税込1,099
1個
当日出荷
断線に強い高耐久タイプ。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやカーステレオで再生する高耐久タイプのオーディオΦ3.5AUXケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)、Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
オーディオケーブル(RCAピンプラグ) サンワサプライオーディオケーブル(RCAピンプラグ)サンワサプライ(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラックコネクタ形状RCAプラグ×2-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)4.0×8.1
3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ) マル信無線電機3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ)マル信無線電機(20件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から58日以内出荷
極数3タイプステレオ種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応 Gechic(ゲシック)GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応Gechic(ゲシック)
57,980税込63,778特価
1台
当日出荷から16日以内出荷
・15.6インチの中型 16:9 広視野角 IPS タッチパネル・フルHD (1920x1080)広視野角・NTSC色域72%・アンチグレア(非光沢)・抗菌コーティング・10点マルチタッチ対応・投影型静電容量方式・Windows 11、Linux、Ubuntuなどに対応・USB Type-C/HDMI 映像入力 + USB-Aポート搭載・VESA 75規格対応
仕様●DC-IN:DC Jack(Pin OD 1.30Φ、12V DC 入力)×1●HDCPサポート:対応 HDCP1.4 :HDMI・入力 HDCP1.3 :USB-C (DP 入力)●タッチ入力:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)●ビデオ入力:HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1●準拠したOS:Windows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。●消費電力-オフ(W):0.2●消費電力-スタンバイ(W):1●表示エリア:344mm×194mm (WxH)●表面硬度&厚さ(mm):パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8●別売:USB Type-C ビデオケーブル(2m)、USB-A(オス) - USB-A(メス)延長ケーブル(1.5m)、HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)、T1S5 回転スタンド、T1S2デスクトップスタンド付属品HDMI-A ビデオケーブル×1、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1、USB Type-C ビデオケーブル×1、12V-2A AC-DC 電源アダプター×1寸法(mm)364.5×232.5×20.55質量(g)1386ピッチ(mm)ドット:0.179 (H)×0.179 (V)消費電力(W)8.2定格電圧/電流:12V---0.7A表面処理アンチグレア・抗菌コーティング接続方法HDMI-IN×1、USB-A×1、USB-C×1、DC IN×1、イヤホンジャック×1コントラスト比700:1(Typical)解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)、1920×1080使用温湿度範囲作動:0~50℃、湿度:20~90%RH、保管:-20~60℃、湿度:10~90%RH保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15(ms)(Typical)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1スピーカーなし色(本体)フロント:黒、背面:黒各種認証BSMI、 CE、UKCA、FCC、VCCI、CB、RoHSアスペクト比16:9オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1(Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ15.6インチVESA対応VESA75(75mm×75mm)タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応最大表示色1670万色輝度(cd/m2)250 (Typical)USBUSB-A:USB-A(2.0)×1、USB-C:Type-C×1(DP1.2 ビデオ入力、電力:5V DC入力、2.0)
ドア用センサーライト スマイルキッズドア用センサーライトスマイルキッズ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ドアに挟む込むだけ取付け可能。暗くなって人が近付くと自動的点灯するLEDセンサーライトです。 スイッチでON/OFF/AUTOのモードを切り替えます。 AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約5lux以下の時動く人体等の熱の変化を感知するとライトが点灯します。 点灯後は、約15秒で自動消灯します。 ドア上部に挟み込む構造なので、壁などに穴を開けることなくワンタッチで設置可能です。 センサー感知距離: 最大 約2.5m (高さ約2mのドアに取付けて、前方を横切った場合)
電球の種類LED付属品取付金具質量(g)約125(取付金具含む、電池除く)使用温度範囲(℃)0~+40センサー人感+明るさセンサー光源0.3W白色LED×1使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売)照度(Lx)約5以下点滅1回あたり:約15秒センサー感知方式人感+明暗明るさ(Lm)約33灯数1灯防水性IPX3連続点灯時間(時間)約70、センサーモード(AUTO)/約1年2ヶ月(1日15回点灯時)
車載拡声器 エフ・アール・シー車載拡声器エフ・アール・シー(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
欠品中
アンプ/トランペットスピーカー/ダイナミックマイクのフルセット。 車載用拡声器です。 入力端子付ですので、CD・テープレコーダーなどの音源も再生可能です。 また、トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。
セット内容本体×1台、トランペットスピーカー×1台、マイクロフォン(カールコード)×1個、DC12V電源コード(5A ヒューズ付、ケーブル長:約3m)×1本、本体・スピーカー間接続コード(ケーブル長:約3m)×1本、AUX接続プラグコード(ケーブル長:約1m)×1本、本体取り付け金具×1個、マイクロフォン用引っ掛け金具一式×1個、本体取り付けねじ(3×8タッピングねじ)×4本・(3×16タッピングねじ)×4本・(スプリングワッシャー)×4個・(平ワッシャー)×4個、スピーカー取り付けねじ(M4×20)×4本・ナット(M4)×4個質量(g)本体/約430、スピーカー/約1000電源(V)DC12~13.8最大出力(W)20定格出力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約125×55×75(突起物含まず)、スピーカー/約200×118×230(ステー部含まず)周波数特性100Hz~10kHz入力感度マイク/5mVAUX/3.5Φ:30mV 100ΩAUX/6.5Φ:250mV 20kΩ最大消費電力(A)3.5インピーダンス(Ω)付属スピーカー/8、接続可能スピーカー/2~8
USB Type-C イヤホンジャック 変換アダプタ/60W PD 同時充電対応/USB-Cオーディオアダプタ/3.5mm TRRS ヘッドホン & ヘッドセット ジャック/タイプC互換スマホ、タブレット、ノートパソコン対応 StarTech.comUSB Type-C イヤホンジャック 変換アダプタ/60W PD 同時充電対応/USB-Cオーディオアダプタ/3.5mm TRRS ヘッドホン & ヘッドセット ジャック/タイプC互換スマホ、タブレット、ノートパソコン対応StarTech.com
4,598税込5,058
1個
当日出荷
3.5mm TRRSオーディオジャックを追加:Power Delivery(PD)パススルー付きのUSB-Cオーディオ変換アダプタで旧型ヘッドセット(マイク内蔵)をサポート。USB Type-Cポート1口で音声とホスト充電の両方に対応 | DACオーディオ出力対応のハイレゾ音声ポート複数の充電モード:バスパワー対応。または外付けUSB-C電源アダプタで60WのPower Delivery 3.0パススルーに対応、USB-Cノートパソコン/タブレットの充電が可能 | USB Type-Cスマートフォンの急速充電に対応(BC 1.2)便利なサイドポートレイアウト:ケーブルがないドングルタイプのコンパクトアダプタ。オーディオポートと電源がそれぞれ反対側にある横長デザイン。ケーブル型アダプタのようにひっかかったり絡まる心配がなく、柔軟なセットアップが可能互換性:USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel、Samsung Galaxy S8以降、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降など)。対応OS:Windows、macOS、iPadOS、iOS & Android。Thunderbolt 3/4ホスト互換のUSB C - 3.5mm AUX変換充電アダプターポータブル設計:USB-Cデバイスに挿したまま携帯できる2-in-1スリム設計。オフィスと自宅の行き来や出張時に便利 | オンライン会議、カスタマーサポート、デスクでの使用に
用途音楽を聴いたり通話をしながらUSB-Cデバイスを充電オンライン会議、カスタマーサービス業務などセット内容USB-C - 3.5mm オーディオアダプタ材質メタル長さ(mm)50幅(mm)23シルバー高さ(mm)9質量(g)9ポート数2出力AV:3.5mmステレオミニ、USB-C電源60W対応OSWindows 11/10、macOS Ventura (13.0)/Monterey (12.0)/Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mjave (10.14)/High Sierra (10.13)、iPadOS、Android湿度(%RH)10~85対応機種USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel 5G、Samsung Galaxy S20/21、Note 20など)で使用可能。Windows、macOS、iPadOS、Android対応。入力AV:USB-C保存温度(℃)-10~70保証期間3年コネクタA:USB-C(USB Power Delivery)、B:USB-C(USB Power Delivery)、3.5mmステレオミニ動作温度(℃)0~45オーディオ機能ありオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C、3.5mmステレオミニ
PLLポータブルラジオ AM/FM/ラジオNIKKEI ワイドFM対応 2電源 オーム電機PLLポータブルラジオ AM/FM/ラジオNIKKEI ワイドFM対応 2電源オーム電機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
デジタルでかんたん選局、高感度 3バンドラジオAM/FM/ラジオNIKKEIが受信できますAM/FM各3局をお気に入りボタンに登録、ワンタッチで選局できますオートスキャンで受信可能な放送局を一括でメモリー登録(AM/FM各22局まで登録可能)デジタル時計付き、アラーム(スヌーズ機能付き)とスリープ(自動電源OFF)設定もできます。AUX外部音声入力端子付きで外部機器を接続してスピーカーとしても使用できますバックライト付きで見やすいディスプレイ乾電池と家庭用電源の2電源対応イヤホン端子付きワイドFM(FM補完放送)対応受信周波数AM…522-1710kHz 9kHzステップFM…76~108MHz 0.1MHzステップ(FM補完放送「ワイドFM」対応)ラジオNIKKEI(第1)…3.925MHz、6.055MHz、9.595MHzラジオNIKKEI(第2)…3.945MHz、6.115MHz、9.760MHz
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)722(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC6(単1形乾電池×4本 別売)消費電力(W)5最大出力(W)0.95外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×149×66(突起物含まず)入力端子【外部音声】Φ3.5mmステレオミニジャック電池寿命AM:145時間、FM:139時間、ラジオNIKKEI:145時間スピーカー口径7.6cm×1(4Ω)端子【イヤホン】Φ3.5mmステレオミニジャックアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・ラジオNIKKEI:ロッドアンテナ取扱説明書(4.17MB)時間精度月差30秒以内
スマートフォン用ヘッドホン延長ケーブル 4極 S型 ブラック エレコムスマートフォン用ヘッドホン延長ケーブル 4極 S型 ブラックエレコム(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ヘッドホンのケーブル長を延長できる!マイク付きヘッドホンにも対応した4極延長ヘッドホンケーブル。
EMEET OfficeCore M3 EMEETEMEET OfficeCore M3EMEET
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
【最大18時間使用可能:スピーカーフォン 最大12人】EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 音声復元能力が強くクリアで臨場感あふれる音声を体験可能 接続方法:USBケーブル、USBアダプタ、Bluetooth、AUX 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結、また「E410101」にも連結可能2022年レッドドット・デザイン・アワード受賞
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
ディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載 マルエヌディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載マルエヌ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
大きな画面と見やすい表示 スマホとつなげてカーナビや音楽を快適に楽しめますスマホとつなげてカーナビアプリを使用するBluetooth・Wi-Fiでワイヤレス接続対応OS:iOS Ver.10.0以降/Android Ver.12.0以降対応アプリ:CarPlay/AirPlay/AndroidAuto/Androidミラーリング電源電圧:DC5V(専用シガー電源アダプタでDC12/24V車に対応)最大消費電流:2Aスタンバイ電流:5mA 以下動作温度:-10~60℃LED(液晶ディスプレイ):10.26インチ IPSタッチスクリーン 解像度1600×600CPU:CV7357 ARM Core Cortex-A53@1.2GhzBluetooth:5.3Wi-Fi:5GHz音声:マイク、スピーカー内蔵(2W/8Ω)外部出力端子:AUX-Out(3.5mmステレオミニプラグ)
用途液晶モニター タッチパッド iPhone Android スマホ接続 動画 音楽 Wi-Fi ワイヤレス付属品専用シガー電源アダプター、専用スタンド、スタンド用ネジ、専用ドライバー、取扱説明書兼保証書質量(g)500(スタンド部含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×7×10.5
ステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm 高耐久 ナイロン編 アルミコネクタ エレコムステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm 高耐久 ナイロン編 アルミコネクタエレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
音楽プレーヤーやスマートフォンの音楽をヘッドホンやスピーカーで再生することが可能なΦ3.5mmステレオミニケーブルです。断線に強い高耐久のアルミコネクター・ナイロン編組ケーブルを採用しており、4万回の屈曲試験(メーカー基準)に合格しています。
仕様THINK ECOLOGYマークブラックコネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)、Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドホン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなどプラグ金メッキケーブルタイプ高耐久ナイロンメッシュタイプ
AUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス/スリムデザイン エレコムAUXケーブル/Lightning-Φ3.5オス/スリムデザインエレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
iPhoneやiPadの音楽をスピーカーや車などで楽しめる。 iPhoneやiPadなどのLightningコネクタ搭載機器の音楽を スピーカーやカーステレオで再生するLightning-Φ3.5変換AUXケーブル。
ヘッドホン延長コード エレコムヘッドホン延長コードエレコム(2件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
ヘッドホン専用の延長コードです。テレビ、ミニコンポとの接続に最適な3.0m延長タイプ。高純度OFC線採用で高音質をそのまま伝送。
コード長さ(m)3
オーディオケーブル/1.8m/3.5mm 3極ミニプラグ/オス-オス/ブラック/ステレオ 音声AUX/スピーカー ヘッドホンジャック イヤホンコード StarTech.comオーディオケーブル/1.8m/3.5mm 3極ミニプラグ/オス-オス/ブラック/ステレオ 音声AUX/スピーカー ヘッドホンジャック イヤホンコードStarTech.com
549税込604
1個
欠品中
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクターモールドコネクター(張力緩和タイプ)金めっきコネクター
用途iPod や MP3 プレーヤーをカーオーディオのオーディオ入力3.5mmジャックに接続MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続サウンドカードを外付けCD-ROM ドライブに接続幅(mm)6ブラック高さ(mm)7質量(g)25ケーブル長(m)1.8AWG28コネクタゴールドめっきケーブル外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1×3.5mmステレオミニプラグ (3極)コネクタB1×3.5mmステレオミニプラグ (3極)被覆材ポリ塩化ビニル
CDラジカセ ホワイト AM/FMラジオ カセット録音再生 ワイドFM 2電源対応 オーム電機CDラジカセ ホワイト AM/FMラジオ カセット録音再生 ワイドFM 2電源対応オーム電機
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
口径56mmスピーカー2基搭載、最大出力1.0W×2のステレオサウンドが楽しめますカセットテープの再生・録音ができ、お気に入りのミュージックテープが聴けます(セミオートストップ機構付き)CD・ラジオのカセット録音もOK、内蔵マイクで周囲音も録音できますAM/FMラジオが聴けます(FMステレオ対応、FMロッドアンテナ搭載)ワイドFM(FM補完放送)対応CD-R/RW対応、プログラム再生、1曲リピート/全曲リピート機能付きヘッドホン端子搭載(Φ3.5mmステレオミニジャック)AUX(外部音声入力)端子搭載(Φ3.5ステレオミニジャック)乾電池、コンセントの2電源対応電源コード付属本体カラーはホワイト
仕様CD、CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)その他【カセットデッキ】4トラック / 2チャンネル ステレオ付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)1364(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本使用(別売)定格消費電力(W)11定格出力(W)1×2(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×120.5×222(突起物含まず)電池寿命(乾電池)スピーカー出力時:AM:69時間、FM:68時間、CD:17時間、カセットテープ:23時間、AUX IN:73時間接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス32Ω)、外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス47kΩ)スピーカー口径56mm×2(インピーダンス8Ω)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ取扱説明書(7.77MB)内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
光ケーブル オーディオケーブル 角型-角型 【サウンドバー/TVスピーカー/テレビ/ゲームコンソール対応】 エレコム光ケーブル オーディオケーブル 角型-角型 【サウンドバー/TVスピーカー/テレビ/ゲームコンソール対応】エレコム(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
テレビ、AVアンプなど光デジタルによるオーディオ出力を持つ機器を、サウンドバー、HDD機器、DVD機器など光デジタル入力を持つ機器へ接続するための光デジタルオーディオケーブル。 しなやかで取り回しのしやすいプラスティックファイバーを採用。 コネクターはJEITA EIAJ RC-5720C準拠。
対応機種テレビ、サウンドバー、HDD機器、DVDレコーダー、DVDプレイヤー、AVアンプなど
SP-T60-BK PCスピーカー Bluetooth+USB-C/USB-A/3.5mm接続 Creative T60  [AC電源] クリエイティブメディアSP-T60-BK PCスピーカー Bluetooth+USB-C/USB-A/3.5mm接続 Creative T60 [AC電源]クリエイティブメディア
14,980税込16,478
1個
当日出荷
Sound Blaster技術でオーディオを強化したアナログ/USB/ワイヤレス 接続に対応のHi-Fi デスクトップ スピーカー
ブラック質量(kg)1.9 (左右サテライト スピーカー)出力(W)総合30 RMS / ピーク出力60電源DC 18V / 2A外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約147 × 92 × 199 (左サテライト スピーカー)、約157 × 92 × 199 (右サテライト スピーカー)周波数特性50Hz~20kHzS/N比75dBスピーカー2チャンネル スピーカー端子ヘッドホン出力(Φ3.5mm)/ヘッドセット入出力(Φ3.5mm 4極)、マイク入力(Φ3.5mm)、USB-C、AUX入力(Φ3.5mm)、左サテライト スピーカー出力、電源入力Bluetoothバージョン:Bluetooth 5.0 / プロファイル:A2DP(ワイヤレス ステレオBluetooth)、HFP(ハンズフリープロファイル) / コーデック:SBC通信距離(m)約10(見通し距離)再生形式USB、Bluetooth、AUXコントローラ音量調節ノブ、電源/ソース切替/Bluetoothペアリング ボタン、Surround/出力先切替ボタン、Clear Dialogボタン
スピーカー サンワサプライスピーカーサンワサプライ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。従来のUSB電源スピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(PowerReservingAmplifierCircuit)回路』を搭載しています。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。BASS(低音)コントールを搭載し好みの音質に調整が可能です。前面に外部入力端子(AUXIN)を搭載。スマートフォンなどを手軽に接続して音楽を楽しむことができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。電源ON/OFFスイッチ(背面)とボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
仕様取説説明書:日本語取扱説明書あり材質筐体:ABS樹脂直径(Φmm)約78(3.0インチ)電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)最大出力(W)36(18+18)ケーブル長(m)HIPSスピーカー間ケーブル約1.5、PC接続USBケーブル約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×97×208周波数特性20Hz~20000Hz入力端子USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー外部入力3.5mmステレオミニジャックインピーダンス(Ω)4(ロード)
ディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載 ワンセグテレビ マルエヌディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載 ワンセグテレビマルエヌ
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
大きな画面と見やすい表示 スマホとつなげてカーナビや音楽を快適に楽しめますスマホとつなげてカーナビアプリを使用するBluetooth・Wi-Fiでワイヤレス接続対応OS:iOS Ver.10.0以降/Android Ver.12.0以降対応アプリ:CarPlay/AirPlay/AndroidAuto/Androidミラーリング電源電圧:DC5V(専用シガー電源アダプタでDC12/24V車に対応)最大消費電流:2Aスタンバイ電流:5mA 以下動作温度:-10~60℃LED(液晶ディスプレイ):10.26インチ IPSタッチスクリーン 解像度1600×600CPU:CV7357 ARM Core Cortex-A53@1.2GhzBluetooth:5.3Wi-Fi:5GHz音声:マイク、スピーカー内蔵(2W/8Ω)外部出力端子:AUX-Out(3.5mmステレオミニプラグ)テレビチューナー:ワンセグチューナーテレビ画面表示サイズ:4.5インチまたは6.0インチ(拡大時)
用途液晶モニター タッチパッド iPhone Android スマホ接続 動画 音楽 Wi-Fi ワイヤレス付属品専用シガー電源アダプター、専用スタンド、スタンド用ネジ、専用ドライバー、取扱説明書兼保証書質量(g)510(スタンド部含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×7×10.5
Bluetooth搭載レトロCDプレーヤー CICONIABluetooth搭載レトロCDプレーヤーCICONIA
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
CDだけでなく、Bluetooth搭載の外部機器と送受信接続が可能BluetoothRX搭載(レシーバー)スマートフォンなどのデバイスから音楽を受信して、本体の内蔵スピーカーで再生することができます。BluetoothTX搭載(トランスミッター)本体で再生しているCD、USBメモリー内の音楽、外部機器を接続した際の音楽などを、Bluetoothスピーカーやワイヤレスイヤホンへワイヤレスで出力することも可能です。
用途セット内容:CDプレーヤー本体x1 専用ショルダーベルトx1専用リモコンx1 3.5mmオーディオケーブルx1 Type-C充電用ケーブルx1 ユーザーマニュアルx1電源電圧DC5V1A(USB Type-C)本体寸法(mm)約205×155×110本体質量(g)(約)1220バッテリー電圧(V)3.7入力端子USB/AUX3.5mmスピーカー2インチ×2スピーカー出力(mW)3W×2バッテリー容量(mAh)2000出力端子3.5mmイヤホンジャックBluetoothRX/TX Ver.5.0駆動時間(時間)充電3時間 駆動5時間(フルボリューム時)
aiwa マルチコンポ レコード CD カセット ラジオ Bluetooth USB aiwa(アイワ)aiwa マルチコンポ レコード CD カセット ラジオ Bluetooth USBaiwa(アイワ)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
本格ステレオサウンドをワイヤレススピーカーで実現デジタル機能搭載マルチコンポーネントオーディオレコードプレイヤー(33/45回転)録音再生ダブルカセットデッキCD、CD-R/RW再生Bluetoothレシーバー機能USBメモリ(MP3)録音再生機能PLL方式ワイドFMチューナー3.5mm入力端子3.5mmステレオイヤフォンジャック6.3mmRCA外部出力(AUX)
用途レコード・カセットプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ マルチコンポ CDコンポ レコードプレーヤー CDプレーヤー ラジカセ カセットプレーヤー カセットレコーダー 録音再生 オーディオセット FMラジオ ラジオ デジタルコンポ Bluetooth ダブルカセット仕様スピーカー:5W+ツイーター×2、Bluetooth接続セット内容本体、スピーカー×2、ACアダプター(コード長2×2、リモコン、取扱説明書/保証書質量(kg)4.35g(本体のみ)消費電力(W)15電源本体 AC100V 50/60Hz、スピーカー 5V2.5A対応使用可能カセットテープ:60分まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:31.8×28.5×29.3、スピーカー:16×14×24.5周波数(MHz)FM受信:76~108
ヘッドホン延長コード 高耐久 オーディオケーブル エレコムヘッドホン延長コード 高耐久 オーディオケーブルエレコム
879税込967
1個
当日出荷から3日以内出荷
断線に強い!8万回の屈曲試験に合格した高耐久モデルのヘッドホン・イヤホン用延長コード。
コネクタ形状Φ3.5 3極ステレオミニジャックーΦ3.5 3極ステレオミニプラグ(L型)プラグ金メッキプラグ仕様【OFC】99.99%OFC対応機種Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5ステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音楽プレーヤ等シールド95%編組シールド
ミニコンポ  シルバー SC-HC420-S [Bluetooth対応 /ワイドFM対応] Panasonic(パナソニック)ミニコンポ シルバー SC-HC420-S [Bluetooth対応 /ワイドFM対応]Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
1)お気に入りのCD5枚を入れ替えずに楽しめる「デジタル5チェンジャー」※ 5つの「お気に入りボタン」それぞれにCDアルバムを1枚ずつ合計5枚を本体に録音可能。ボタンを押すだけで、録音したお気に入りのアルバムを手軽に呼び出せます。CDドライブの駆動音やモーターノイズなど不要な雑音を排除し、より高音質にCDサウンドを楽しむことができます。※予めCDを本体に録音する必要があります。 2)低音を豊かに再生する「ツイステッドポート」を搭載 空気の流れを妨げない長さ225mmの曲線状のポートや、スピーカー容積の効率化を図りマグネットを強化することで、コンパクトなボディで不足しがちな低温再生を実現。さらに設置場所に合わせた音質設定ができる「設置スタイルEQ」を搭載。置き場所を選ばず音楽を楽しむことができます。 3)多彩な音源を取り込める「USBメモリー録音機能」を搭載 CD・ラジオなどの多彩な音源を録音できる「USBメモリー録音機能」を新たに搭載。いつでも好きな時間、好きな場所で録り溜めしたCDやラジオ番組が楽しめます。さらに、「タイマー録音」にも対応なので、お出かけ時もお気に入りのラジオ番組を録り逃す心配がありません。
仕様【プリセットイコライザー】ヘビー/ソフト/クリア/ホール/フラット、【マニュアルイコライザー 】BASS/TREBLE、【重低音再生】D.BASS付属品FM 簡易型アンテナ(1本), AM ループアンテナ(1個), 電源コード(1本), リモコン用乾電池(単3形、1個)質量(kg)約2.4シルバー電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)動作時: 23、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「OFF」に設定時): 約0.1、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「ON」に設定時): 約0.2(※USB 端子に何も接続されていない状態で電源を切っている場合)出力【Bluetooth】Class 2最大出力(W)【実用(JEITA)】40(20+20)、8Ω、1kHz、全高調波ひずみ率 10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×225×102通信方式2.4 GHz band FH-SSメモリー4GBディスク再生可能:8cm/12cm CD、CD-R、CD-RWディスプレイ英・数接続端子USB端子、USB録音、外部入力端子(AUX)(ステレオミニ、3.5mm)、ヘッドホン端子(ステレオミニ、3.5mm)スピーカーフルレンジ:8 cm コーン型 × 2モード【プレイモード】リピートプレイ、ランダムプレイ対応フォーマット【再生可能】CD-DA、MP3(MPEG-1 Layer3、MPEG-2 Layer 3)、【USB端子】再生フォーマット:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3( .mp3)、【USB録音】録音:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3(.mp3)受信周波数【FM受信帯域】76.0~108.0MHz(100kHzステップ)、【AM受信帯域】522~1629kHz(9kHzステップ)アンテナ【FM受信帯域】端子:75Ω(不平衡型)タイマーおめざめ、おやすみリモコン付属インターフェイスUSB2.0フルスピードインピーダンス(Ω)8BluetoothVer. 4.2通信距離(m)約10供給電流(A)【USB端子】DC OUT 5 V、1.5チューナー数【FM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局、【AM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局対応プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
Gechic T151Eタッチモニター 15.6インチ/フルHD/グレア&耐指紋加工/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応 Gechic(ゲシック)Gechic T151Eタッチモニター 15.6インチ/フルHD/グレア&耐指紋加工/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応Gechic(ゲシック)
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
T151Eタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、タッチプロジェクトに導入しやすく、耐久性があり美しいエンドユーザインターフェースを実現します。タッチガラス表面に施された精密なナノコーティングは、先進的なAFコーティング技術を採用し、指紋防止と簡単なクリーニングが可能です。この技術により、モニターは商業用、工業用、組み込み型機器など、さまざまな環境に完全に適応します。高い透過率のあるガラス表面、そして高感度なタッチ反応で、優れたユーザー体験を提供します!
付属品HDMI-A ビデオケーブル×1USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1、USB Type-C ビデオケーブル×1、12V-2A AC-DC 電源アダプター×1、別売り品:USB Type-C ビデオケーブル(2m)、USB-A(オス) - USB-A(メス) 延長ケーブル(1.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)、T1S5 デスクトップスタンド適合DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力) x 1、認証:BSMI、 CE、UKCA、FCC、VCCI、CB、RoHS寸法(mm)364.5×232.5×20.55質量(g)1386ピッチ(mm)ドット:0.134 (H) 0.134 (V)消費電力(W)8.2、オフ:≦ 0.2、スタンバイ:≦ 1.0定格電圧12V---0.7A(電流)表面処理グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング接続HDMI-IN x 1USB-A x 1USB-C x 1DC IN x 1イヤホンジャック x 1入力タッチ:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)、ビデオ:HDMI-A(HDMI v1.4) x 1、 USB Type-C(DP1.2) x 1対応HDCPサポート:はいコントラスト比700:1(Typical)表示範囲(mm)344 x 194 (WxH)解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024×(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15(ms)(Typical)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8mmVESAマウント(mm)75×75スピーカーなし環境温度範囲(℃)作動 :0~50、湿度:20~90%RH保管:-20~60、湿度:10~90%RH色(本体)フロント:黒、背面:黒OS準拠したWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-A(USB 2.0) x 1、USB Type-C x 1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)アスペクト比16:9オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack x 1 (Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ15.6インチ最大表示色16.7百万色輝度(cd/m2)250(Typical)
ワイヤレスカラオケ テレビスピーカーセット マイク2本付き とうしょうワイヤレスカラオケ テレビスピーカーセット マイク2本付きとうしょう
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
手軽にカラオケが楽しめるスピーカー。スピーカーとワンタッチ接続のブルートゥース送信機がセット。テレビのイヤホン端子に挿し込むだけで煩わしい配線が不要!
用途お家でのカラオケに。スピーカー/マイク/ブルートゥース/オーディオ/microSD/スマホ/スマートフォン/タブレット/エコー/ボイスカット/ボーカルカット/家庭用/趣味/ボイストレーニング/歌/歌練習/家族/友達/パーティー/カラオケパーティー質量(kg)1.5通信方式Bluetooth 5.0/受信距離 約10m寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×12×26出力端子AUX出力 3.5mmステレオミニジャック再生形式microSDカード/USBメモリー
3.5mm オス-オスAUX オーディオケーブル BL VENTION3.5mm オス-オスAUX オーディオケーブル BLVENTION
549税込604
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
3.5mm オス - オス AUX オーディオケーブルアルミ合金タイプ /ブルーHi-Fi&車内AUZケーブル
材質コンダクター:エナメル銅AWG29AWGインターフェース3.5mm オスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)アルミニウム合金
ステレオCDラジオ AM/FM ワイドFM対応 ライトグレー コンパクト 2電源方式 オーム電機ステレオCDラジオ AM/FM ワイドFM対応 ライトグレー コンパクト 2電源方式オーム電機
7,898税込8,688
1個
欠品中
コンパクトで持ち運びラクラク、キュービックデザインのCDラジオ背面CDドアのスリムなタテ型スタイル大きく見やすい照明付き液晶表示口径57mmスピーカー2基搭載、最大出力0.8W+0.8WのステレオサウンドCD-R/RW再生対応、スキップ/サーチ/リピート(1曲/全曲)/プログラム/ランダムと多彩なCD再生機能付きAM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信対応外部音声入力端子(AUX)付きで、外部機器を接続して外部スピーカーとしてもご利用できます(Φ3.5mm接続コード別売)ヘッドホン出力端子付きコンセント、電池の2電源方式(専用電源コード付属、電池別売)本体カラーはライトグレー
仕様【CD】CD-R/RWディスクの再生に対応付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書質量(g)約860(乾電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、DC6 単2形乾電池×4本使用(別売)最大出力(W)0.8×2定格消費電力(W)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×173×70(突起物含まず)接続端子外部音声入力端子、Φ3.5mmステレオヘッドホン出力端子スピーカー口径57mm×2(インピーダンス8Ω)受信周波数【ラジオ】AM:522~1620kHz受信、FM:76~108MHz受信(ステレオ)電池使用時間(時間)【スピーカー使用時】AM:約15、FM:約14、CD:約11【ヘッドホン使用時】AM:約18、FM:約17、CD:約15 ※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度にて取扱説明書(3.85MB)
完全ワイヤレスイヤホン JBL完全ワイヤレスイヤホンJBL
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
感性を揺さぶる完全ワイヤレスイヤホン進化したフラッグシップモデルとして圧巻のサウンドクオリティと先進のテクノロジーの数々を惜しみなく搭載した「TOUR PRO 3」。JBL初デュアルドライバー採用&LDAC対応で圧巻のサウンドテクノロジーを実現。ハイレゾワイヤレスに対応し、特に伸びやかで明瞭、奥行きのある高域をお楽しみいただくことができます。さらに進化した新リアルタイム補正機能付ハイブリッドノイズキャンセリング2.0を搭載。フォームイヤーチップを使用すると高音域でのノイズ減衰を強化することができます。 また、新空間サウンドではヘッドトラッキング機能を新搭載。高音質とノイズキャンセリングとの組み合わせで没入感あふれる体験を提供。ライブ動画やスポーツ視聴など音の方向を楽しみながら視聴するコンテンツに臨場感を与えます。 さらに、6つの通話用マイクを搭載し2つのノイズ低減アルゴリズムにより正確にノイズ抑制することが可能になりました。 話題のスマート充電ケースはディスプレイが大きくなり、表示内容も増えてさらに使いやすくなりました。 そしてそのスマート充電ケースはトランスミッター機能を持ち、3.5mmのAUX接続またはUSB-C接続することで音声信号をイヤホンに送信したり、「AURACAST」と組み合わせることで、複数台のイヤホンやスピーカーに同時に送信することも可能になってイヤホンの利用シーンが大きく広がりました。
仕様●Charging Case Weight (oz):2.5●Weight (oz):2.9●トランスミッタパワー:<13 dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK●Charging case battery life (max hours):33付属品JBL Tour Pro 3 イヤホン左右 × 1、スマート充電ケース × 1、USB Type-C to Type-Cケーブル × 1、USB Type-C to アナログ3.5mmケーブル × 1、USB Type-C充電用ケーブル × 1、シリコンイヤーチップ × 5サイズ + フォームイヤーチップ × 1サイズ、保証書/警告に関する説明カード × 1、QSG/安全シート × 1質量(g)83、イヤーピース:5.6、チャージングケース:71.8周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4 GHz - 2.4835 GHz再生周波数帯域(Hz)20 - 40 k充電時間(時間)2、バッテリー急速:3インピーダンス(Ω)32Bluetooth5.3音圧感度(dB)104連続通話時間(時間)5.5対応プロファイルBluetooth:A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8