カテゴリ
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「av-11ul」の検索結果

ネジ止め穴付きケーブルタイ 固定穴付き 結束バンド ナイロン66 UL規格認定品 100本入りパック
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷固定穴付き結束バンド 100本入りパック:結束しやすいセルフロックケーブルタイで配線を整理。ULファイル番号:E97527 ネジ止め穴付きケーブルタイ:同軸ケーブル、RJ11電話線、AVケーブル、LANケーブル、USBケーブルなどの束をネジや釘で固定(すそ板、巾木、石膏ボード面、石面などに設置可能) 業務用の強度:UL規格対応、頑丈なナイロン66素材を使用。最大温度85度のUL94V-2難燃レーティング、DNV-GL & ABS対応、RoHS対応 サイズ展開:品番CBMZTS10N4:長さ110mm | 引張強度8kg | ケーブル束直径24mm、品番CBMZTS10N6:長さ172mm | 引張強度18kg | ケーブル束直径40mm、品番CBMZTS10N8:長さ219mm | 引張強度22kg | ケーブル束直径52mm材質ナイロン66色ホワイトUL規格認定品