カテゴリ

  • バッテリー・電装(32)
絞り込み

「av0.5sq」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギボシ端子 エーモン

    ギボシ端子

    エーモン(93件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(100個)
    当日出荷
    お得なギボシ端子の100個入りセット。
    用途配線コードの確実な接続に。仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • ギボシ端子セット エーモン

    ギボシ端子セット

    エーモン(25件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1パック(8セット)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
    用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
  • ギボシ端子スリーブ エーモン

    ギボシ端子スリーブ

    エーモン(50件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1パック(100個)
    当日出荷
    ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
    用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。仕様ギボシ端子スリーブ材質軟質塩化ビニール適合サイズAV(S)0.50~2.00sq
  • カプラー(ロック付) エーモン

    カプラー(ロック付)

    エーモン(51件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1セットほか
    当日出荷
    コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
    用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • 平型端子セット エーモン

    平型端子セット

    エーモン(8件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1パック(7セット)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
    用途配線コードの確実な接続に。使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
  • クワ型端子 エーモン

    クワ型端子

    エーモン(5件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
    用途ボディアースへの配線接続に。材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVCタイプクワ型端子種別クワ型使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
  • 丸型端子 エーモン

    丸型端子

    エーモン(6件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    アースケーブルの取り付けに。
    用途バッテリーからの電源取出しに。材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVCタイプ丸型端子種別丸型
  • 配線コネクター エーモン

    配線コネクター

    エーモン(9件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。
    用途配線コードの分岐に。
  • 平型端子【メスセット】 エーモン

    平型端子【メスセット】

    エーモン(3件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1パック(8セット)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
    用途配線コードの確実な接続に。
  • 防水ギボシ端子セット エーモン

    防水ギボシ端子セット

    エーモン(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1パック(5セット)
    当日出荷
    スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。
    用途車外での確実な配線接続に。セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプギボシ端子特性防水防水性IPX3相当
  • ギボシ端子【オスセット】 エーモン

    ギボシ端子【オスセット】

    エーモン(5件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1パック(30個)
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
    用途配線コードの確実な接続に。セット内容端子(オス):30個/スリーブ(オス):30個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)34タイプギボシ/オスセット端子種別ギボシ/オスセット使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
  • ギボシ端子【メスセット】 エーモン

    ギボシ端子【メスセット】

    エーモン(4件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
    用途配線コードの確実な接続に。タイプメスセット使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
  • オーディオハーネス エーモン

    オーディオハーネス

    エーモン(63件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
    用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
  • 接続コネクター エーモン

    接続コネクター

    エーモン(3件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1パック(12個)ほか
    当日出荷
    プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
    用途複数のコネクターを連結できる。
  • カプラー(ロック付) エーモン

    カプラー(ロック付)

    エーモン(24件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1セットほか
    当日出荷
    端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。
    用途2本のコードを同時に接続できます。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~1.25sq使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
  • カプラー2極 エーモン

    カプラー2極

    エーモン(19件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1セット
    当日出荷
    2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
    用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • 電源取出しコネクター エーモン

    電源取出しコネクター

    エーモン(7件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1パック(2個)
    当日出荷
    電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる
    用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
  • 平型端子スリーブ(187型) BRIDGE[自動車用品]

    平型端子スリーブ(187型)

    BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
    用途端子圧着後の絶縁に材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラー3極(ロック付 250型) エーモン

    カプラー3極(ロック付 250型)

    エーモン
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    細端子使用でコンパクト 3本の配線コードをまとめて接続 ロック付きで安心
    用途配線コードの接続にタイプオス・メス(セット)極数3コードAV(S)0.5~2sq
  • 平型スリーブ(110型) BRIDGE[自動車用品]

    平型スリーブ(110型)

    BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
    用途端子圧着後の絶縁に材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラー用端子セット【110型】 エーモン

    カプラー用端子セット【110型】

    エーモン(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    質量(g)11タイプ110型 メス使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
  • カプラー用端子セット【250型】 エーモン

    カプラー用端子セット【250型】

    エーモン(2件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    質量(g)17端子種別250型使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
  • リレー付電源ケーブル エーモン

    リレー付電源ケーブル

    エーモン(5件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    当日出荷
    用途高出力カーオーディオ・ナビゲーションシステム等の安定した電源取り出しに仕様リレー単体40A仕様、スローブローヒューズ(30A)付材質スローブローヒューズ/ハウジング:ナイロン・エレメント:銅合金ケーブル/導体:電気用軟銅線・絶縁被服:塩化ビニールスリーブ/塩化ビニール端子/黄銅(スズメッキ)コード長さ(m)3消費電流(A)30ケーブルAV3.0sq・AV0.5sq
  • 異線径配線コネクター エーモン

    異線径配線コネクター

    エーモン(3件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1パック(4個)
    当日出荷
    純正配線から細線を分岐
    用途太いコードから細いコードを分岐。質量(g)12
  • 防水配線コネクター エーモン

    防水配線コネクター

    エーモン
    ¥639税込¥703
    1パック(3個)
    当日出荷
    コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。防水性能IPX3相当。
    用途車外での電源線の分岐に。材質本体:PC・ABS/エレメント:黄銅質量(g)11タイプ防水端子種別防水使用可能電力DC12V車:60W以下、DC24V車:60W以下適合電線サイズ電源側:AV(S)0.6~1sq、分岐側:AV(S)0.1~0.5sq防水性IPX3相当
  • 平型端子【オスセット】 エーモン

    平型端子【オスセット】

    エーモン
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    質量(g)16タイプオスセット端子種別110型・187型使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
  • トラック汎用・オーディオハーネス18P BRIDGE[自動車用品]

    トラック汎用・オーディオハーネス18P

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側の純正配線に接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
    用途トラック用18ピン電源にご使用いただけます。材質(ケーブル)電気用軟電線ピン数(ピン)18ケーブルAVS0.5材質(スリーブ)PVC材質(端子)黄銅(スズメッキ)適合メーカートラック汎用材質(コネクタ)PBT
  • 平型端子312型 BRIDGE[自動車用品]

    平型端子312型

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥899税込¥989
    1袋
    当日出荷
    電線と電線の接続に
    入数(個)25適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~2.0
  • クワ型端子 BRIDGE[自動車用品]

    クワ型端子

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(25個)
    当日出荷
    アースを取るときに便利です。
    用途アースコードの取付に材質黄銅色銅サイズΦ10使用可能電力DC12V200W以下 DC24V400W以下適合電線AV(S)0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • 58コネクタ・Xタイプ ターミナル 矢崎総業

    58コネクタ・Xタイプ ターミナル

    矢崎総業
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    当日出荷
    58コネクタ・Xタイプ防水コネクター用端子。防水タイプ。
    材質黄銅入数(個)25適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
  • 平型110型端子オス・メススリーブセット BRIDGE[自動車用品]

    平型110型端子オス・メススリーブセット

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋
    当日出荷
    平型端子110型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。
    用途平型端子の保護及び絶縁に材質PVC色透明RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
  • 平型187型端子オス・メススリーブセット BRIDGE[自動車用品]

    平型187型端子オス・メススリーブセット

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋
    当日出荷
    平型端子187型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。
    用途平型端子の保護及び絶縁に材質PVC色透明RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
AV取付用品カテゴリ