カテゴリ
- バッテリー・電装(4)
絞り込み
「av1.25b」の検索結果







自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード)
Meltec(大自工業)¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷二重被覆。絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。長さ(m)100寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110







AVコード(自動車用低圧電線)シングル
信和自動車工業¥24,980税込¥27,4781巻(200m)翌々日出荷用途自動車用(4輪・2輪)の低圧回路配線に使用許容電流(A)161巻長さ(m)200芯数1





+3
AVコード(自動車用低電圧線)
清和工業(16件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻(100m)当日出荷から8日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。