カテゴリ
- 自動車純正部品(269)
- パソコン/周辺機器(166)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(129)
- 家電(102)
- 制御機器(49)
- メカニカル部品(39)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 建材・エクステリア(24)
- バイク純正部品(23)
- 農業機械(22)
- 自動車補修部品(15)
- バッテリー・電装(15)
- 機構部品(14)
- 整備工具・収納(14)
- 電気材料(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- カー用品(12)
- 切削工具(9)
- トラック純正部品(9)
- バイク部品(8)
- オフィス家具(7)
- 測定用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 作業工具(7)
- 研磨材(6)
- 梱包用品(4)
- 安全保護具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 安全用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- AICA(アイカ工業)(18)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- BOURNS(13)
- BUFFALO(バッファロー)(14)
- DMM.make(20)
- ELPA(13)
- MAZDA(マツダ)(227)
- NETGEAR(22)
- REGZA(26)
- SMC(105)
- アイリスオーヤマ(12)
- エスコ(47)
- エレコム(30)
- サンワダイレクト(13)
- シャープ(18)
- ニッサン(38)
- ホンダ(18)
- メディアカバーマーケット(21)
- 住友重機械工業(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類






+3
AVコード(自動車用低電圧線)
清和工業(16件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781巻(100m)当日出荷から8日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。


AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)
清和工業(22件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)
武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷から68日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR
NOK(3件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
オーディオケーブル ステレオミニプラグ(オス) - ステレオミニプラグ(オス) 録音ケーブル
エレコム(7件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。対応機種ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
AVコード 3P-3P
オーム電機¥839~税込¥923~1個当日出荷から翌々日出荷DVDやステレオビデオとテレビを接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下コネクタピンプラグ×3-ピンプラグ×3
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から7日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)
森清化工¥109~税込¥120~1袋当日出荷から翌々日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
AVセレクター 3IN1
ELPA(2件のレビュー)¥1,232税込¥1,3551個当日出荷ビデオやテレビゲーム機など3台の機器の入力切換が可能 スペースをとらないコンパクト設計 プラグの抜き差しがしやすい扇形質量(g)約103外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30.5×165×75(最大値)入力端子3系統(映像・音声L/R)出力端子1系統(映像・音声L/R)
注油口付エアブリーザ MSA-V型
増田製作所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷キャップの取外しがワンタッチ式で、注油口のストレーナは30メッシュです。 キャップ紛失防止用に鎖を標準装備しています。 従来品と比べ、材質をSPCCのプレス品を採用、コンパクトで低価格、タンク上面の有効スペースを広げます。 エア江レマンとはPVFシート10μです。
LED防犯灯 自動点滅器内蔵
アイリスオーヤマ(12件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷仕様自動点滅器内蔵周波数(Hz)50/60共用電源(V)100~242平均演色評価数(Ra)75保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000
被覆SUSパイプ用万能サドル
三桂製作所¥2,198~税込¥2,418~1袋(25個)当日出荷から4日以内出荷管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2AVは、パイプ・防水プリカ用の特殊ビニルカバー付き材質ステンレス温度範囲(℃)-20~90
フリーアングルバイス
VERTEX(バーテックス)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷から100日以内出荷作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。



絶縁被覆付圧着端子 丸形
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)当日出荷から9日以内出荷接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形![変換ケーブル ヘッドセット用 ステレオミニプラグΦ3.5mm 3極プラグ×2[メス] - 4極プラグ[オス] 変換コネクタ エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23596466-230125-04.jpg)
変換ケーブル ヘッドセット用 ステレオミニプラグΦ3.5mm 3極プラグ×2[メス] - 4極プラグ[オス] 変換コネクタ
エレコム(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。長さ(m)約0.5コネクタ形状Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
AV変換ケーブル
変換名人¥1,698税込¥1,8681個当日出荷D端子搭載機器とコンポーネント端子搭載機器を接続するケーブルです。 ケーブル長1.8mで扱いやすくなっています。 アナログ-デジタル変換器などを接続する時に便利です。コネクタ形状D端子 - コンポーネント端子ケーブル長(cm)約180
精密二次元マシンバイス
TRUSCO¥239,800税込¥263,7801台当日出荷バイスを360度旋回、45度傾斜させることができるため複雑な切削・研削・彫刻加工などに活用できます。 V溝付き口金のため、丸棒のクランプに便利です。セット内容六角レンチ全長(mm)182材質/仕上本体:炭素工具鋼(SK-2)(硬度HRC50~54)全幅(mm)110直角度(mm)±0.02/100以内平行度(mm)±0.02/100以内
化粧合板 アスワンV
クトクマーケティング(3件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1ケース(8枚)3日以内出荷豊富な色、柄、現代感覚にマッチする合理的、経済的な樹脂化粧合板です。 (2×8)タイプは、こばまき加工・あいじゃくり加工をしてありますから目地が美しく仕上がります。寸法(mm)2430×606×3.8
ナチュラルバインPEバッグ
HEADS(ヘッズ)¥1,798税込¥1,9781パック(50枚)6日以内出荷シンプルなデザインの小判抜きバッグです。使いやすいカラーです。仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ソフト)
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ
エスコ¥4,480税込¥4,9281本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
RAV 制御盤キャビネット(板厚2.3)
日東工業¥46,980~税込¥51,678~1個翌日出荷から7日以内出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ボディ:鉄板厚(mm)2.3ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)鉄基板2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3扉形式片開き
被覆SUSケーブル万能サドル
三桂製作所¥739~税込¥813~1袋(10個)4日以内出荷から17日以内出荷管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LSAVには、特殊ビニルを被覆しております。
被覆付ステンレス製万能サドル
JAPPY¥1,798~税込¥1,978~1パック(25個)当日出荷から3日以内出荷予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304用途パイプ・防水プリカ用仕様特殊ビニルカバー付き
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



























![変換ケーブル ヘッドセット用 ステレオミニプラグΦ3.5mm 3極プラグ×2[メス] - 4極プラグ[オス] 変換コネクタ エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23596466-230125-04.jpg)