カテゴリ

  • バッテリー・電装(12)
    • 車用シングルコード(4)
  • 農業機械(22)
    • 丸山製作所補修部品(22)
  • 機構部品(69)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • メカニカル部品(29)
  • 自動車純正部品(29)
  • 家電(24)
  • バイク純正部品(18)
  • 整備工具・収納(13)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 制御機器(7)
  • カー用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
許容電流(A)
使用可能電力
80W以下・140W以下・160W以下・280W以下
ブランド
清和工業・矢崎総業・BIGM(丸山製作所)・Meltec(大自工業)・SMC・BOURNS・MAZDA(マツダ)・NBK(鍋屋バイテック会社)・NETGEAR・RS PRO・SAPI・StarTech.com・エスコ・エレコム・サンワダイレクト・シャープ・ニッサン・ホンダ・住友重機械工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「av30」の検索結果

関連キーワード
343件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バツテリコード(+) AV30BX2370 BIGM(丸山製作所)

    バツテリコード(+) AV30BX2370

    BIGM(丸山製作所)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    8日以内出荷
    規格VAV30X2370M8部品名称バツテリコード(+) AV30BX2370図解NoSSA-F616V-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.10、SSA-S1002(4)-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.13、SSA-F616MA ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウインカ部品_No.10、SSA-S600DX 1997ネン 電気配線部品_No.13、SSA-S1002 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.13、SSA-F615M-2AD 電気配線部品_No.15、SSA-S600 1997ネン 電気配線部品_No.13、SSA-F610 電気配線部品_No.10、SSA-F616(4)-1 ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.10、SSA-F610I 1991ネン 電気配管部品_No.9、SSA-F616VT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.10、SSA-G600 電気配線部品_No.21、SSA-F600I 電気配管部品_No.21、SSA-S600 1996ネン 電気配線部品_No.13、SSA-F615 電気配線部品_No.12、SSA-F615DX 電気配線部品_No.15、SSA-F610I 1994ネン 電気配線部品_No.9、SSA-F616 ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.10、SSA-S1000 電装品部品_No.13、SSA-F616MAT ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.10、SSA-F616M ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.10、SSA-F616M-DL ワイヤハーネス・バッテリ・サイドウィンカ部品_No.12、SSA-F611 電気配線部品_No.9
  • バツテリコード(ー) AV30BX730 BIGM(丸山製作所)

    バツテリコード(ー) AV30BX730

    BIGM(丸山製作所)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    規格AV30BX730M8部品名称バツテリコード(ー) AV30BX730図解NoSSA-S600DX 1997ネン 電気配線部品_No.14、SSA-S600DX 2001ネン 電装品部品_No.17、SSA-G600 電気配線部品_No.22、SSA-S600 1997ネン 電気配線部品_No.14、SSA-S600 1996ネン 電気配線部品_No.14、SSA-F600I 電気配管部品_No.22、SSA-S600 2001ネン 電装品部品_No.17、SSA-F610 電気配線部品_No.11
  • 自動車用低圧電線 矢崎総業
    ブラック
    レッド

    自動車用低圧電線

    矢崎総業(5件のレビュー)
    ¥219,800税込¥241,780
    1巻(50m)
    当日出荷から60日以内出荷
    自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
  • エアーエレメント MICRO(マイクロ)

    エアーエレメント

    MICRO(マイクロ)(23件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業
    ブラック
    グリーン
    レッド
    イエロー
    ブルー
    ホワイト
    ブラウン
    +3

    AVコード(自動車用低電圧線)

    清和工業(16件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻(100m)
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
  • AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業
    ブラック
    レッド

    AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)

    清和工業(22件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
  • エアーエレメント MICRO

    エアーエレメント

    MICRO(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • VブロックA型 ナベヤ

    VブロックA型

    ナベヤ(4件のレビュー)
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット(2個)
    当日出荷から109日以内出荷
    2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
    材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 注油口付エアブリーザ MSA-V型 増田製作所

    注油口付エアブリーザ MSA-V型

    増田製作所(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    キャップの取外しがワンタッチ式で、注油口のストレーナは30メッシュです。 キャップ紛失防止用に鎖を標準装備しています。 従来品と比べ、材質をSPCCのプレス品を採用、コンパクトで低価格、タンク上面の有効スペースを広げます。 エア江レマンとはPVFシート10μです。
  • 被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所

    被覆SUSパイプ用万能サドル

    三桂製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(25個)
    当日出荷から4日以内出荷
    管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2AVは、パイプ・防水プリカ用の特殊ビニルカバー付き
    材質ステンレス温度範囲(℃)-20~90
  • タマローリーたて型 コダマ樹脂

    タマローリーたて型

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
    材質高密度ポリエチレン色イエロー商品タイプ本体
  • AV 朝顔アルミハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    AV 朝顔アルミハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質アルミニウム種類朝顔
  • 被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY

    被覆付ステンレス製万能サドル

    JAPPY
    ¥2,098税込¥2,308
    1パック(25個)
    当日出荷から3日以内出荷
    予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
    用途ケーブル用
  • Vishay スイッチングダイオード VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード

    VISHAY
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY

    被覆付ステンレス製万能サドル

    JAPPY
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(25個)
    当日出荷から3日以内出荷
    予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
    用途パイプ・防水プリカ用仕様特殊ビニルカバー付き
  • 被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所

    被覆SUSケーブル万能サドル

    三桂製作所
    ¥739税込¥813
    1袋(10個)
    4日以内出荷から17日以内出荷
    管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LSAVには、特殊ビニルを被覆しております。
  • 0.91mmx 700m ナイロン糸(テグス) エスコ

    0.91mmx 700m ナイロン糸(テグス)

    エスコ
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    当日出荷
    ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
    エスコ品番EA628AV-30サイズ(号)30引張強度(kg)43.1
  • タマローリーたて型 コダマ樹脂

    タマローリーたて型

    コダマ樹脂
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    種別たて型 (排水口加工品・ソケット付)材質高密度ポリエチレン色イエロー商品タイプ本体
  • 被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所

    被覆SUSケーブル万能サドル

    三桂製作所
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(25個)
    4日以内出荷
    管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS3AVは、ケーブル用の特殊ビニルカバー付き
    材質ステンレス温度範囲(℃)-20~90寸法d(Φmm)5.5
  • 600V/18A/ 10m VAケーブル(2心/黒) エスコ

    600V/18A/ 10m VAケーブル(2心/黒)

    エスコ
    ¥3,380税込¥3,718
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-301色黒種類電力ケーブル全長(m)10芯数(C)2
  • R 3/4"xR 1/2" ニップル エスコ

    R 3/4"xR 1/2" ニップル

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-309材質真鍮(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)ねじ径R(PT)3/4”×R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1
  • AUDISON ミッドレンジ ミッドウーファー 3インチ audison

    AUDISON ミッドレンジ ミッドウーファー 3インチ

    audison
    ¥95,980税込¥105,578
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・オーディソンの3インチ(70mm) ミッドレンジ、AV 3.0 IIです。・イタリア語で【声】を意味するVoce (ヴォーチェ)。その名を冠したスピーカー・シリーズが大きな変貌を遂げ、あらたに登場します。・Voce IIシリーズは、従来のVoceシリーズの単なるマイナー・アップグレードではありません。フラッグシップ・モデルのTHESIS IIシリーズで採用された技術の一部を引き継ぎながらも、車載用スピーカーに関する多くの前提を再考することを目的のひとつとして掲げ、素材、組み立て工程、パッケージングに及ぶ全てを見直しました。【パフォーマンスを損なうことなく奥行きサイズを削減】。・AV 6.5 P II と同様、キャスト・フレームはボイスコイルのヒートシンクとして機能し、またポールピースのベントがより低温の空気を磁気ギャップに引き込むことでパワー・ハンドリングをさらに向上させます。・ボイスコイルのワイヤには、熱性能を高めるために 3 層コイルを採用し、銅被覆アルミニウム・ワイヤは可動部の質量を低減します。ネオジウム・マグネットを採用し、ドライバー全体のサイズを最小限に抑えています。・パルプ・ペーパー/コットン・コーンは優れたダンピング特性を持ち、アッパー・ミッドレンジにおいて極めて重要。 ファラデー・インダクタンス制御リングは、高域の歪みを低減し、軸外(off-axis) のインストールに不可欠な高域の伸びを拡張します。・全く新しいモーター・レイアウトにより、パワーハンドリング、エクスカーション、ローエンド・レスポンスを低下させることなく、取り付け奥行きを 20%近く減少させました。これは、ボイスコイルの直径を 30%大きくすることで実現しています。・もう 1 つの利点は、よりグレードの高いネオジウム・マグネットを使用することで、従来よりも小さなパッケージでより強力な磁力を実現しています。・共振周波数は以前より低くなり、低域性能が向上。・ボイスコイル巻線はアンダーハング設計を採用し、意図した周波数通過帯域内で優れたリニアリティを実現します。 AV 3.0 II ミッドレンジにも AV6.5P II 同様の高ロール可変ラバー・エッジが採用されています。
    仕様グリル:AVG 3.0 B II 付属取付穴径(Φmm)73再生周波数帯域(Hz)160~13k音圧レベル(dB)出力:90スピーカー70mm(3インチ)ミッドウーファー定格入力(W)50インピーダンス(Ω)公称:4取付奥行(mm)31.2
  • R 3/8"xR 3/8" ニップル エスコ

    R 3/8"xR 3/8" ニップル

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    欠品中
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • 自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV THECUT

    自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV

    THECUT
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    3日以内出荷
    自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 刃長、全長が短く、自動旋盤用での使用に最適です。 刃径Φ10以下のシャンク径はΦ6でER11コレットで使用可能です。 新しいVcコーティングは従来のV1(TIAリットルNコーティング)に比べ 高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)により更に長寿命。
    刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)35
  • STRIPE TAPE (Z0) MAZDA(マツダ)

    STRIPE TAPE (Z0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
  • GRILLE (Z8) MAZDA(マツダ)

    GRILLE (Z8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
  • CAPELLA STICKER SET MAZDA(マツダ)

    CAPELLA STICKER SET

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷
  • Rc 3/8"  エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/8" エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,820税込¥4,202
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316(SCS14)ねじ径Rc3/8”
  • Rc 3/4"  エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 3/4" エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥6,490税込¥7,139
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316(SCS14)ねじ径Rc3/4”
  • R 1/8"xR 1/8" ニップル エスコ

    R 1/8"xR 1/8" ニップル

    エスコ
    ¥150税込¥165
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • Rc 1/2"  エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2" エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,560税込¥5,016
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316(SCS14)ねじ径Rc1/2”
  • SIDE DECAR (S0) MAZDA(マツダ)

    SIDE DECAR (S0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
  • FRONT GRILLE.GILDING MAZDA(マツダ)

    FRONT GRILLE.GILDING

    MAZDA(マツダ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • SIDE STICKER RAINBOW MAZDA(マツダ)

    SIDE STICKER RAINBOW

    MAZDA(マツダ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
  • ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:Rc) SMC

    ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:Rc)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
  • 抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV30.0インチ(16:10) 光興業

    抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV30.0インチ(16:10)

    光興業
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    アイカ工業(株)製ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルムとのぞき見防止フィルターを貼り合せ。タッチパネルやタブレットATM等手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えている。
    比率16:10対応インチサイズ30特性抗菌・抗ウイルス・覗き見防止
  • R 1/2"xR 1/2" ニップル エスコ

    R 1/2"xR 1/2" ニップル

    エスコ
    ¥600税込¥660
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • フードパック PPSAV エフピコ

    フードパック PPSAV

    エフピコ(2件のレビュー)
    ¥12,900税込¥14,190
    1ケース(50枚×8袋)
    翌日出荷から3日以内出荷
    安心できる積み重ね機能!パチンと閉まる簡単な嵌合で、作業性は大幅に軽減されます。蓋を閉めるときに指先を切りにくい安心加工の「セーフティエッジ」。電子レンジ対応。
    材質PP
  • REAR GARNISH MAZDA(マツダ)

    REAR GARNISH

    MAZDA(マツダ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
av-300特集