カテゴリ
- 電気材料(4)
- ケーブルクランプ(4)
- カー用品(11)
- 家電(6)
- 清掃用品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- バッテリー・電装(3)
- 空圧工具(2)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
最大結束径(Φmm)
ブランド
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4)
- Beat-Sonic(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- Bullcon(10)
- ITPROTECH(4)
- インガソール・ランド(2)
- エレコム(1)
- シャープ(1)
- SONY(ソニー)(1)
- 日研工作所(1)
- RICOH(リコー)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- コムテック(1)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- アイネックス(1)
- JOYN(1)
エコロジープロダクト
「avc-1」の検索結果

ハイレゾDAC搭載USB-Cオーディオ変換ケーブル 給電対応
アイネックス¥3,198税込¥3,5181本当日出荷パソコンやスマートフォンのUSB Type-C (USB-C) ポートをハイレゾ対応の3.5mmジャックとPD 60W対応のUSB Type-C給電専用ポートに変換します。3.5mmジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によっては動作しない場合があります。)。最大サンプリングレート32bit/384kHzのハイレゾ音源に対応したDACを搭載しています。ハイレゾ対応イヤフォンと組み合わせて高音質の音楽を楽しめます。最大60W対応のUSB PD (Power Delivery) 入力コネクタを搭載しているので、スマートフォンなどを充電しながら音楽を聴けます。Android/iPhone/iPad/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 。ケーブル長が11cmと短めなので、配線がスッキリします。ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。色ホワイトコネクタ形状機器側: USB Type-C オス/ヘッドフォン側: 3.5mm4極ステレオミニジャック/電源側: USB Type-C メスケーブル長(cm)約11(ケーブル部約6cm)
VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型形状に沿ってクランプするため、シール性に優れVCTFKケーブルの抜け防止・防水に対応できます用途VCTFK(小判コード)にお使いいただけます材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色黒シール単芯型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VCTFK(0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)9~4.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/24
VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥439税込¥4831個当日出荷ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が2穴型のためVFFケーブルを割いて挿入すれば、シール性に優れVFFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。用途VFF(平行線)にお使いいただけます材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色黒シール多芯型(2芯)ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VFF(0.5×2C、0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)3.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1S
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥379税込¥4171個当日出荷ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色黒シール単芯平型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VVF(1.6×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)6×10RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/22
集じん機
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください)。 ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。 ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。 ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。 ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています。用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4質量(kg)5.5材質(本体)PPタイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435吸込仕事率(W)160集塵容量(L)(乾燥)15/(液体)12風量(m3/min)2.5保証期間1年最大真空圧(kPa)16
VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1L
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色黒シール単芯平型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VVF(1.6×3C、2.0×3C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)6×14RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
AVC150
京セラインダストリアルツールズ¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷乾湿両用タイプ コードの断線を防ぐコードプロテクター付 排水に便利なドレンキャップ付 ポリ袋10枚付、市販ポリ袋の取付も可能付属品ホース(Φ38×1.8m)・布フィルター(乾湿両用/本体取付)・フロートセット(本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚) ・スポンジフィルター(湿式用)質量(kg)6.5電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418吸込仕事率(W)330電源コード(m)12最大風量(m3/min)3.1真空度(kPa)最大26
マジコネ バックカメラ接続ハーネス
Bullcon(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷市販バックカメラ映像を、純正ナビゲーションへ映し出します。本製品の接続には、車両純正中継ハーネスを使用します。適合日産純正ナビゲーションシステム非装着車用電源(V)DC12コード長さ(mm)250/250
マジコネ バックカメラ接続ユニット
Bullcon(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷純正ナビ装着用アップグレードパックのバックカメラを市販ナビゲーションと接続する事が出来ます。適合ダイハツ 「純正ナビ装着車用アップグレードパック」専用バックカメラ装着車用電源(V)DC12コード長さ(mm)300
ビデオ入力アダプター
Beat-Sonic¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。 お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があればキレイに映し出されます。用途映像入力アダプター
マジコネ バックカメラ接続ハーネス
Bullcon¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷車両中継ハーネスを利用して、市販ナビゲーションと市販バックカメラを接続出来ます。本製品の接続には、車両純正中継ハーネスを使用します。電源(V)DC12
マジコネ バックカメラ接続ハーネス
Bullcon¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷純正バックカメラ映像を分岐して、市販ナビゲーションへ映し出します。適合日産 デイズ(アラウンドビューモニター非装着車バックビューモニター付車)、三菱 ekワゴン(リヤビューモニター付ルームミラー付車)電源(V)DC12コード長さ(mm)250
AVC150W
京セラインダストリアルツールズ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷乾湿両用タイプ 細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様 スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし 吸込み力は無段階調節 ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ 電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応) 他社電動工具との接続アダプター付 市販ポリ袋の取付可能付属品ホース(Φ38×2.5m)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚入) ・キャスター4個質量(kg)7.0電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418吸込仕事率(W)220電源コード(m)5最大風量(m3/min)1.7真空度(kPa)最大24連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050集じん量(L)乾燥:15、液体:12
集じん機
京セラインダストリアルツールズ¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適 スキマノズルとロングノズルを標準装備 ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か 10m電源コード ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチタイプ乾湿両用 (ステンレス製タンク)電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150吸込仕事率(W)280風量(m3/min)3.0電源コード(m)10真空度(kPa)25
マジコネ バックカメラ接続ユニット
Bullcon¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷アラウンドビューモニター映像(フロント・サイド・リヤ)を市販ナビゲーションに表示出来ます。用途日産 C27セレナ アラウンドビューモニター + インテリジェントパーキングアシスト付車
マジコネ バックカメラ接続ユニット
Bullcon¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。適合日産純正ディーラーオプションバックカメラ対応電源(V)DC12コード長さ(mm)450
マジコネ バックカメラ接続ユニット
Bullcon¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。本製品の接続には、車両純正中継ハーネスを使用します。適合日産純正ディーラーオプションバックカメラ対応電源(V)DC12コード長さ(mm)450
マジコネ バックカメラ接続ユニット
Bullcon¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷アラウンドビューモニター映像(フロント・サイド・リヤ)を市販ナビゲーションに表示出来ます。用途日産 C27セレナ アラウンドビューモニター + インテリジェントパーキングアシスト無車
マジコネ バックカメラ接続ユニット
Bullcon¥8,098税込¥8,9081個6日以内出荷車の市販ナビ・モニターと純正バックカメラを簡単接続 日産・三菱アラウンドビューモニター付ルームミラーと市販ナビ・モニターを簡単接続
マジコネ バックカメラ接続ユニット
Bullcon¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷車の市販ナビ・モニターと純正バックカメラを簡単接続 セレナアラウンドビューモニターと市販ナビ・モニターを簡単接続
エアリベッター
インガソール・ランド¥199,000~税込¥218,900~1台当日出荷から翌々日出荷航空機及び一般産業用リベッターとして世界で使用されているエアリベッターです。 超軽量タイプの為、使用者の疲労を軽減します。用途航空機関係、一般産業用にホース取付口NPT1/4
インテルパック 平均値演算器
azbil(旧:山武)¥79,980~税込¥87,978~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
紙パック(5枚入り/一般ゴミ用)
京セラインダストリアルツールズ(15件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てが便利です。取り替えに便利な5枚入です。吸水には使用できません。AVC51/51W、VC-51/51Wはタンクが小さく紙パックが折れ曲がるため集じん容量が小さくなります。集じん容量はAVC51/51W、VC-51/51Wに取り付けた場合は約2Lです。集じん容量はAVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100/1150・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPDに取り付けた場合は約5Lです用途一般ゴミの集じん(集じんしたゴミは紙パックごと捨てることが可)適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F種別一般ゴミ用サイズ幅400×高さ250×奥行90mm適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F
ポータブルメディアプレーヤー
ITPROTECH(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個欠品中わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
ブルーレイプレーヤー
SONY(ソニー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷高画質・高音質・快速設計。高速起動モード。1秒以下で高速起動見たい時にすぐ使える。高速ローディング。ソフトの読み込み時間を待つイライラを解消。プレシジョンシネマHDアップスケール。DVDの映像もより美しい映像に。1080/60pプログレッシブハイビジョン出力。録画されたハイビジョン番組もより高画質に。わかりやすいメニュー画面。再生したいコンテンツを直感的に操作できるメニュー画面。ヨコ幅約23cm。コンパクトながら華麗な存在感。HDMIケーブル1本のかんたん接続。接続も操作も簡単付属品取扱説明書(1)、リモコンRMT-VB500J、リモコン用単4形乾電池(2)、ACアダプター(1)、電源コード(1)質量(kg)0.8長さ(m)1.5消費電力(W)(待機時)約8.8(0.2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×39×194(最大突起含む)電源電圧(V)AC100、50/60Hz機能【高画質・高音質】ドライブユニット、プレシジョンドライブHD【画質機能】TRILUMINOS (R) Color、x.v.Color、Deep Color、24p True Cinema、プレシジョンシネマHDアップスケール【画質機能】スロー再生 (前/後)、コマ送り(前/後)、リピート再生【音質機能】ドルビーTrue HDデコード (2ch)DTS-HDマスター・オーディオデコード :DTS Digital Surroundデコード(2ch)HDMI:TS-HDマスター・オーディオビットストリームアウト、ドルビーTrue HDビットストリームアウト、同軸:DTSビットストリームアウト、ドルビーデジタルビットストリームアウト【便利機能】ブラビアリンク、高速起動モード:約1秒、自動電源オフ【ネットワーク機能】BD-Live【再生可能メディア】BD-ROM (2D)、BD-RE(Ver.2.1) 、BD-RE DL(2層)、BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)、BD-R DL(2層)、DVDビデオ、CD、CD-R/-RW、DVD-R:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-RW:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-R (2層):ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R (2層)、USBメモリー(FAT32/NTFS/exFAT)、HDD(FAT32/NTFS/exFAT)対応フォーマット【再生可能】MPEG1/MPEG2/MPEG4/MPEG4-AVC/WMV/AVCHD/Matroska Video、(AVCHD Progressive対応)、Motion、JPG/3gpp/3gpp2/Quick Time、MP3/WMA/AAC/LPCM、FLAC/WAV(最大192KHz/24bit)、JPEG/PNG/GIF入出力端子HDMI出力:1、デジタル音声出力:同軸-1、USB端子:1、LAN端子:1
RICOH 360度カメラ THETA X
RICOH(リコー)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷大型液晶タッチパネル搭載により、使いやすさを追求した、アドバンスドモデル。操作性を大幅に向上する2.25 型の大型タッチパネルモニターを搭載、最大約6,000万画素相当の高精細な360°静止画、最大5.7K/30fpsの動画撮影が可能です。用途動画・写真撮影付属品充電式バッテリー DB-110、ソフトケース、USBケーブル仕様【プラグイン(プリインストール)】HDR-DNG(FW2.60以上)【ライブストリーミング解像度/フレームレート(USB)】4K: 3840 × 1920 /30fps /100Mbps【リモートレリーズ】リモートコントロール TR-1に対応質量(g)約144(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40規格無線準拠/【2.4GHz】 : 1~11ch 又は 1~13ch/【5GHz】 : W52(36~48ch チャンネル帯域幅 20/40/80MHzに対応)電源充電式バッテリー DB-110 (容量:1350mAh)表示(パネル)【形式】:2.25型TFTカラーLCD、360×640 ドット、明るさ自動調整機能付き/【タッチパネル】:静電容量方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形/51.7× 136.2× 29.0有効画素数約4800万画素 (x2)マイクロホンモノラル記録媒体内蔵メモリー(約46GB)、microSDXCメモリーカード (64GB以上、UHS-Iインターフェース、ビデオスピードクラス V30、exFATフォーマットに対応)インターフェース外部/USB Type-C USB3.2 gen1使用湿度範囲90%以下解像度静止画/11K: 11008 × 5504 (約6000万画素)、5.5K: 5504 × 2752 (約1500万画素)、動画/フレームレート/ビットレート:【8K:7680×3840/10fps/120Mbps、96Mbps、40Mbps】【5.7K:5760×2880/30fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【4K:3840×1920/60fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【2K:1920×960/30fps/32Mbps、16Mbps、8Mbps】電池寿命(目安)【静止画】:約250枚/【動画】:5.7K 30fps 約30分、4K 30fps 約55分保存温度範囲(℃)【-20~60】レンズ構成7群7枚撮像素子1/2.0型 (×2)ホワイトバランスオート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、水中、色温度(2500K~10000K)記録ファイル形式【静止画】:JPEG(Exif Ver2.3.1)/【動画】:MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AAC-LC(1ch))/【ライブストリーミング】: 映像:H.264、音声:AAC-LC(1ch)露出補正【-2.0~+2.0EV 1/3EVステップ】撮影距離(cm)約40~∞(レンズ先端より)露出制御オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル撮影時機能【静止画】:ノイズ低減、HDR合成、連写、タイムシフト、インターバル撮影、マルチブラケット撮影、セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティング/【動画】:セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティングF値レンズ/F2.4ISO感度設定(標準出力感度)【静止画・動画】:[オート・シャッター優先] ISO50~3200 (ISO上限設定 ISO100~3200)、[ISO優先・マニュアル] ISO50~3200/【ライブストリーミング】:ISO50~3200撮影モード【静止画、動画】:オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル、手持ちHDR/【ライブストリーミング】:オートシャッタースピード【静止画】:[オート] 1/16000秒~1/8秒(静止判定時:最長1/2秒)、[シャッター優先・ISO優先] 1/16000秒~15秒 、[マニュアル] 1/16000秒~60秒/【動画】:1/16000秒~1/30秒/【ライブストリーミング】:1/16000秒~1/30秒プロトコル無線通信/HTTP(Open Spherical Camera API Level 2対応)、HTTPS(Plugin Store、バージョンアップ)
7型TFTカラー液晶搭載デジタルフォトフレーム
ITPROTECH¥5,798税込¥6,3781個当日出荷●7型ワイド高解像度液晶搭載デジタルフォトフレーム 本製品は、デスクやリビングなどで、お気に入りの動画や写真を手軽に楽しめる7型ワイド高解像度(800×480)液晶搭載のデジタルフォトフレームです。スマホやデジカメで撮った動画や写真を、自宅の好きな部屋で好きなだけ見ることができます。また、お相手のメモリアルにプレゼント用としても最適です。 ●動画・写真・音楽が楽しめる!さらに時計、カレンダー、オートパワーオン/オフ機能搭載! 本製品は、お好みの動画・写真・音楽データを再生することができ、スライドショーにBGMを流すこともできます。様々な再生フォーマットに対応しており特別な編集をする必要はありませんのですぐに楽しむことができます。 ●メモリーカードを挿し込むだけで楽しめる! 本製品は、SD(SDHC)カードやUSBメモリーに対応しています。本体に挿すだけ、パソコンなしで動画・写真・音楽を楽しめます。 ●リモコン操作&本体操作に対応! 本製品は、付属のリモコンを使用した遠隔操作の他に、本体裏の操作ボタンでも各設定が可能です。仕様●エリア表示サイズ:154×87mm●対応フォーマット(動画):H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1●対応フォーマット(動画拡張子):AVI、MOV、MP4、MPG●対応フォーマット(音声形式):MP3、WMA●対応フォーマット(画像形式):JPEG●接続端子(音声):3.5mmステレオミニ端子●接続端子(メディア側):USB2.0端子、SDカードスロット●接続端子(パソコン側):USB mini B端子●USB接続可能メディア:USBフラッシュメモリ●対応SDカード:SDHC/SDXC(4~128GBまで)●メディア対応フォーマット:FAT32、exFAT●本体サイズ:W204×H143×D25mm(スタンド部除く)●付属品:製品本体、リモコン、ACアダプタ、マニュアル質量(g)260(本体のみ)電源ACアダプタ液晶サイズ7型RoHS指令(10物質対応)対応
メディアプレイヤー内蔵マルチモニター
ITPROTECH¥21,980税込¥24,1781個当日出荷USB Type-C/HDMI x2 /VGA/AV入力搭載した14型IPS液晶のマルチモニターです。 パソコンのサブモニターとしての使用はもちろん、メディアプレーヤーを搭載し、USBメモリーやSDカードのメディアファイルを再生可能です。 14型サイズとして高解像度(1920x1080)広視野角左右上下170度の IPS方式液晶パネルを採用しています。 画面はホワイトLEDバックライト採用で 白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 USBメモリやSDカードを差し込むだけで、動画・写真・音楽をすぐに再生可能です。 PCや再生機器がなくても、モニター単体でマルチメディアを楽しめます。 USB Type-C/HDMI x2 /VGA/AVの5系統入力を標準装備していますので最新のデジタル機器から昔のアナログ機器まで幅広く接続できます。 本体のメニューボタンを押すだけで入力切替をはじめ、スピーカー音量や輝度の調整が可能です。 専用リモコンが付属していますので、リモコンでの操作も可能です。 小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。 デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。質量(g)630(本体のみ)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×208×29(突起部含まず)コントラスト比800:1解像度1920×1080視野角170°入力端子USB Type-C(映像&音声&給電)、HDMI×2、VGA、AV、USB A(USBフラッシュメモリ接続用)、microSD、USB Type-C(給電)スピーカー2W×2(ステレオ)動画H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2、WMV9、FLV1(Sorenson Spark)アスペクト比16:9モニターサイズ14型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300
集じんホース(延長用)
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
4K対応ポータブルメディアプレーヤー
ITPROTECH¥12,980税込¥14,2781個当日出荷HDMI/AV出力を搭載した4K対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができますので、映画はもちろんドローンやスマホで撮影した最新映像を手軽に楽しむことができます。 オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 4K放送や、Netflix、Amazonプライム、Ultra HD Blu-rayにも採用されている高圧縮、高画質のHEVC(H.265)の再生やDVD-ISO、BD-ISOなど28種類もの再生フォーマットに対応しています。 最新の4K60P映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 簡単に再生環境を設定することができるので、目的に合った再生方法を選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、内蔵用SSD/2.5インチHDD、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 パソコンと付属のUSBケーブルをつなぐと、バスパワー対応のポータブルSSD/HDDとしてデータの読み書きができます。 UASP接続に対応しておりUSB3.2(Gen1)超高速転送が体現できます。 USBポートは増設ハブとして、microSDスロットはカードリーダーとして使用できます。 各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現しました。 多機能に加えてSSDや2.5インチHDDを内蔵できる仕様でありながら、わずか20mm厚の2.5インチサイズの本体になっています。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高く重厚感のあるアルミボディを採用しました。 アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 2.5インチサイズの本体専用の縦置きスタンドも用意しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。質量(g)184寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×20×138接続端子映像/音声:HDMI出力端子、AV端子、コンポジット端子、外付記録メディア:USB3.2 Gen1 USB A端子、MicroSDカードスロット、内蔵記録メディア:SATA、USB Type-C端子(USB3.2 Gen1)対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、再生動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、再生音声コーデック:MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、再生画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
USBメモリ Lightning USB3.2(Gen1) USB3.0対応 Apple MFI認証 Type-C変換アダプタ付 iPhone iPad
エレコム¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷パソコン・スマートフォン・タブレットをまとめてバックアップ!USB-AコネクタとLightningコネクタに加え、USB Type-C(TM)変換アダプタも付属した、様々な端末でマルチに使えるUSB3.2(Gen1)メモリ。
USB-C to VGA + USB-C 60W PD 変換アダプタ
BELKIN(ベルキン)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷USB-C-VGA +充電アダプターはUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。 1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。 VGAポートにて大画面モニターに最大1920×1200(1080p)@60Hzの映像出力し、同時にUSB-Cポートより端末へ最大60W PD急速充電が可能です。仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)59×14×40(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)130ケーブルコネクタUSB-C、VGAオス形状USB Type-Cメス形状USB-C、VGA
エアリベッター
インガソール・ランド¥289,800税込¥318,7801台当日出荷航空機及び一般産業用リベッターとして世界で使用されているエアリベッターです。 超軽量タイプのため、使用者の疲労を軽減します。用途航空機関係、一般産業用にトラスコ品番829-1551全長(mm)287質量(kg)2.3ホース取付口NPT1/4リベット径使用範囲(inch)3/8
AVケーブル VC-100
コムテック¥969税込¥1,0661個5日以内出荷コムテックのドライブレコーダー専用ケーブルです。 ナビやテレビの画面で録画データを確認する際に使用します。用途ナビやテレビの画面で録画データを確認する際に使用します。ケーブル長(m)2
ブルーレイレコーダー AQUOSブルーレイ
シャープ¥109,800~税込¥120,780~1台6日以内出荷AQUOSとセットでさらに美しく、使いやすく。4Kダブルチューナー搭載、3番組同時録画タイプ。(1)4K・高画質・高音質。4K HEVC 長時間録画&ダビング。4K→2K長時間モード(AVC)変換。4K放送対応 ダブルチューナー。4K録画BD再生。M-DISC対応。Ultra HD ブルーレイ再生。地デジやBDが4K高画質。HDR調整。輝度調整。解像感調整。映像ノイズ低減。ハイレゾリマスター再生。ナイトサラウンド。MPEG-4 AAC音声・Bitstream形式出力。2系統HDMI出力(4B-C40GT3のみ対応)。シアターモード。(2)AQUOSにぴったり。AQUOS「AIオート高画質・高音質」連動。AQUOS 純モード。AQUOSファミリンク。(3)安心・便利。買換えお引っ越しダビング。ホームメニュー。高速トレイオープン。リモコン番号切換。クイック起動。自動電源オフ&節電待機モード。(4)録画。新 ドラ丸&アニ丸。新番組/特番おしらせ。ニュース録画/最新ニュース。おまかせ録画。快速番組表。番組表:ジャンル別表示。番組表:チャンネル別表示。簡単サクッと検索。らくらく予約。らくらく一発録画予約。延長予約。5.1chサラウンド音声データ記録。字幕データ・2ヵ国語音声記録。複数番組同時録画。フルハイビジョン12倍長時間録画。USB外付けハードディスク(別売)対応。(5)再生。見どころサーチ。ジャンル別録画リスト。新 まと丸。音声付き早見再生。ゆっくり/はっきり再生。追いかけ再生。同時録画再生。レジューム再生。(6)スマホ連携/機器連携。ホームネットワーク(サーバー機能)。ホームネットワーク(プレーヤー機能)。無線LAN転送(ホームネットワーク)。リモート予約。外からリモート視聴。無線LANダビング。かんたん取り込み。無線LAN内蔵。ケーブルテレビ録画(LAN録画)。スカパー!プレミアムサービスLink(録画)。カーナビ リモート視聴。(7)ダビング・編集。AQUOSのUSB外付けハードディスク(別売)からのダビング。ジャストダビング。BD→HDDダビング。編集。オートチャプター/チャプター機能。高速ダビング付属品リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、保証書、アンテナケーブル(75Ω同軸/1.2m)、電源コード(1.6m)記録方式HDD/BD:MPEG2-TS DVD:MPEG2-PS待機時消費電力(W)約0.15/約9.0/約11.0USB2系統(前面:USB 2.0/後面:USB 3.0)LAN1系統(100BASE-TX/10BASE-T)(後面)
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス
JOYN¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、LPK30です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。付属品レクサス 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種IS 250C/350C 年式:H24/8~ 型式:GSE20/GSE21、IS 200t/250/300/350 年式:H25/4~ 型式:ASE30/GSE30/GSE31/GSE35、IS 300h 年式:H24/4~ 型式:AVE30/AVE35、GS 200t/250/300/350 年式:H24/1~ 型式:ARL10/GRL12/GRL16、GS F 年式:H27/10~ 型式:URL10、RC 200t/300/350 年式:H26/9~ 型式:ASC10/GSC10、RC F 年式:H26/9~ 型式:USC10、UX 200/250h 年式:H30/10~ 型式:MZAA10/MZAH10/MZAH15、RX 270/350 年式:H24/4~ 型式:AGL10W/GGL10W/GGL15W、RX 450h/450hL 年式:H24/4~ 型式:GYL10W/GYL15W/GYL16W、IS F 年式:H24/8~ 型式:USE20、GS 300h/450h 年式:H24/1~ 型式:AWL10/GWL10、RC 300h 年式:H26/9~ 型式:AVC10、RX 200t/300 年式:H27/4~ 型式:AGL20W/AGL25W、NX 200t/300 年式:H26/7~ 型式:AGZ10/AGZ15、NX 300h 年式:H26/7~ 型式:AYZ10/AYZ15