カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • ケーブルクランプ(4)
絞り込み
材質
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(2)
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(2)
最大結束径(Φmm)
  • 10未満
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(1)
ブランド
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avc」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
359税込395
1個
9日以内出荷
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型形状に沿ってクランプするため、シール性に優れVCTFKケーブルの抜け防止・防水に対応できます
用途VCTFK(小判コード)にお使いいただけます材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VCTFK(0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)9~4.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/24
ステンレスSUS304製ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ステンレスSUS304製ケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
高耐久・高耐食なSUS304ステンレス製ケーブルグランド
用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に最適です材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS304)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバーシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS316L製ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ステンレスSUS316L製ケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
高耐久・高耐食なSUS316Lステンレス製ケーブルグランド
用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に加え、船舶関連など塩害対策が必要な場所に最適です材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS316L)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバーシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
439税込483
1個
9日以内出荷
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が2穴型のためVFFケーブルを割いて挿入すれば、シール性に優れVFFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
用途VFF(平行線)にお使いいただけます材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール多芯型(2芯)ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VFF(0.5×2C、0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)3.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
kvc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kvc
  • avs