カテゴリ

  • 電気材料(64)
    • ケーブルクランプ(50)
    • コルゲートチューブ(7)
  • カー用品(87)
  • バッテリー・電装(83)
  • 切削工具(46)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 清掃用品(34)
  • 家電(33)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 電動工具(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 制御機器(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • 空圧工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「avc」の検索結果

480件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型形状に沿ってクランプするため、シール性に優れVCTFKケーブルの抜け防止・防水に対応できます
用途VCTFK(小判コード)にお使いいただけます材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VCTFK(0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)9~4.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/24
VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1S AVC(日本エイ・ヴィー・シー)VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1SAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
379税込417
1個
当日出荷
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯平型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VVF(1.6×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)6×10RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/22
VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1L AVC(日本エイ・ヴィー・シー)VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1LAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
409税込450
1個
当日出荷
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯平型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VVF(1.6×3C、2.0×3C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)6×14RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
AVC080WPD 京セラインダストリアルツールズAVC080WPD京セラインダストリアルツールズ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
乾湿両用タイプ 細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様 スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし 吸込み力は無段階調節 ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ 電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応) 他社電動工具との接続アダプター付 市販ポリ袋の取付可能
付属品集じんホース(Φ28×5m)(本体接続タイプ)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ダストバッグ(乾式用/本体取付)・アダプター(2種類)・ホースカバー(2.5m)・ホースカバーホルダー(2種類×2)・ポリ袋(10枚入)質量(kg)6.8電流(A)12電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×368吸込仕事率(W)220電源コード(m)5最大風量(m3/min)1.7真空度(kPa)最大24連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050集じん量(L)タンク内(乾燥):8、ダストバッグ(乾燥):5
AVC150 京セラインダストリアルツールズAVC150京セラインダストリアルツールズ
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
乾湿両用タイプ コードの断線を防ぐコードプロテクター付 排水に便利なドレンキャップ付 ポリ袋10枚付、市販ポリ袋の取付も可能
付属品ホース(Φ38×1.8m)・布フィルター(乾湿両用/本体取付)・フロートセット(本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚) ・スポンジフィルター(湿式用)質量(kg)6.5電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418吸込仕事率(W)330電源コード(m)12最大風量(m3/min)3.1真空度(kPa)最大26
G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
AVC150W 京セラインダストリアルツールズAVC150W京セラインダストリアルツールズ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
乾湿両用タイプ 細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様 スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし 吸込み力は無段階調節 ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ 電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応) 他社電動工具との接続アダプター付 市販ポリ袋の取付可能
付属品ホース(Φ38×2.5m)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚入) ・キャスター4個質量(kg)7.0電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418吸込仕事率(W)220電源コード(m)5最大風量(m3/min)1.7真空度(kPa)最大24連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050集じん量(L)乾燥:15、液体:12
VC-51・AVC51用パイプアダプタ 京セラインダストリアルツールズVC-51・AVC51用パイプアダプタ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(B型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 内径加工用ヘッド AVC-SDUCR/L イスカルISOターン 内径加工用ヘッド AVC-SDUCR/Lイスカル
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から9日以内出荷
交換式内径加工用ヘッドです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
439税込483
1個
8日以内出荷
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が2穴型のためVFFケーブルを割いて挿入すれば、シール性に優れVFFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
用途VFF(平行線)にお使いいただけます材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール多芯型(2芯)ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VFF(0.5×2C、0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)3.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
ISOターン 内径加工用ヘッド AVC-SVUCR/L イスカルISOターン 内径加工用ヘッド AVC-SVUCR/Lイスカル
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
交換式内径加工用ヘッドです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ネオモジュ スクエアシャンク SHS-N-AVC イスカルネオモジュ スクエアシャンク SHS-N-AVCイスカル
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
接続部セレート仕様のスクエアシャンクです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ アダプタ AVC-GAIR/L イスカルカットグリップ アダプタ AVC-GAIR/Lイスカル
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
内径溝入れ旋削、ねじ切り加工用アダプタです。
用途内径溝入れ旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ アダプタ AVC-GEAIR/L イスカルカットグリップ アダプタ AVC-GEAIR/Lイスカル
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
内径溝入れ旋削、ねじ切り加工用アダプタです。
用途内径溝入れ旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/長足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コネクタ付ケーブル用スーパーグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/L イスカルISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/Lイスカル
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から9日以内出荷
交換式内径加工用ヘッドです。
用途内径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 内径加工用ヘッド AVC-DDUNR/L イスカルISOターン 内径加工用ヘッド AVC-DDUNR/Lイスカル
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
交換式内径加工用ヘッドです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応機械側接続径(mm)77
ISOターン 内径加工用ヘッド AVC-SVQCR/L イスカルISOターン 内径加工用ヘッド AVC-SVQCR/Lイスカル
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
交換式内径加工用ヘッドです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 内径加工用ヘッド AVC-PCLNR/L イスカルISOターン 内径加工用ヘッド AVC-PCLNR/Lイスカル
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
交換式内径加工用ヘッドです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック4ターン 交換式内径加工用ヘッド AVC-PCLXR/L イスカルロジック4ターン 交換式内径加工用ヘッド AVC-PCLXR/Lイスカル
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
CXMGチップ用交換式内径加工用ヘッドです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
抗ウイルスコート AVCフィルム もりや産業抗ウイルスコート AVCフィルムもりや産業
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷
約99%のウイルス・細菌の活動を抑える抗ウイルス・抗菌処理 アルコール劣化に強い特殊コーティング 水拭きで消せる格子印刷 防汚&帯電防止加工 ベタつき防止加工
用途サービスカウンター・受付、医療・介護現場、食堂・フードコート、図書館・博物館等公共施設、エレベーター・自動ドアスイッチ、オフィス商談スペース材質PVC長さ(m)10色(シート)透明
ISOターン 内径加工用ヘッド AVC-DVUNR/L イスカルISOターン 内径加工用ヘッド AVC-DVUNR/Lイスカル
34,980税込38,478
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
交換式内径加工用ヘッドです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートグランド ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートグランド ストレート型AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
材質66ナイロン製使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 内径加工用ヘッド AVC-SVLCR/L イスカルISOターン 内径加工用ヘッド AVC-SVLCR/Lイスカル
33,980税込37,378
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
交換式内径加工用ヘッドです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュターン 交換式ボーリングヘッド AVC-D-SIR/L イスカルフラッシュターン 交換式ボーリングヘッド AVC-D-SIR/Lイスカル
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
ねじ切りチップ用交換式ボーリングヘッドです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートグランド 防水 ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートグランド 防水 ストレート型AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から11日以内出荷
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)フレキケーブルグランド (A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から67日以内出荷
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(真鍮製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から67日以内出荷
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(2芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(2芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
Mネジケーブルグランド(A型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/短足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
309税込340特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
GH-PBD11BC用 AVケーブル   PBD11B-AVC グリーンハウスGH-PBD11BC用 AVケーブル PBD11B-AVCグリーンハウス
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
コルゲートチューブ(スリット無 防水用) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートチューブ(スリット無 防水用)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1巻(50m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質6ナイロン製
L型(90°エルボ)ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)L型(90°エルボ)ケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から27日以内出荷
L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
多芯型ケーブルグランド(4芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(4芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から13日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートグランド L型(90°エルボ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートグランド L型(90°エルボ)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)材質66ナイロン製RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシンググランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ブッシンググランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
本体は塩化ビニルを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。一体式なので、コストの低減とケーブル保護部(A・B部)を切り取ることで、色々なサイズのケーブルに適合するよう設計されています。 ネジ込み取付でケーブルをしっかりと保持します。
用途各種電気配線器具の電線引出部等に使用。材質塩化ビニール寸法L(mm)11適合板厚(mm)5以下取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジ寸法R(Φmm)20.7RoHS指令(10物質対応)対応ネジ外径C1(Φmm)20.9
コルゲートチューブホルダー AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートチューブホルダーAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
299税込329
1個
当日出荷から8日以内出荷
チューブホルダーをネジ固定すれば、ワンタッチで垂直又は水平にコルゲートチューブを固定できます。
用途コルゲートチューブ等の固定材質66ナイロン製使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
排気用防水保護プラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)排気用防水保護プラグAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリーク問題の防止等に適してます。
材質本体・保護キャップ=66ナイロン、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDMねじ長さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
...
kvc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kvc
  • avs