カテゴリ
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
「avf2-6」の検索結果

検温用サーモグラフィー ハンディタイプ プロ仕様版
bitstrong(ビットストロング)¥319,800税込¥351,7801個6日以内出荷人体の体表温度検知専用に特別設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差わずか±0.5℃の高精度サーモグラフィー。 あらゆるシーンに対応できるWi-Fi付きプロ仕様モデル。 顔認識機能を搭載し、自動で顔を追尾しながらリアルタイムで表示します。 発熱者を瞬時に発見できるので、新型コロナウィルス感染者などの検査にも使用可能です。 東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大への対策として、都内の各学校にサーモグラフィーの導入を決定するなど、更なる需要が高まっています!質量(g)653外形寸法(mm)244×100×104測定範囲(℃)30~45アズワン品番64-7814-90