カテゴリ
- カー用品(2)
絞り込み
ブランド
「avic-rw122」の検索結果

7V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション
carrozzeria¥80,980税込¥89,0781台7日以内出荷オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。質量(kg)1.4出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4画面サイズ7V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLEDBluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10供給電流(A)最大:2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed
ネットワークスティック
carrozzeria¥46,980税込¥51,6781台7日以内出荷データ通信でドライブに役立つ情報を取得する楽ナビ専用のネットワークスティック。「ND-DC5」は通信開始から3年間(通信開通月を含めて36ヶ月間)、スマートループ関連の通信機能を通信料の負担なく使用することが可能です。別途「docomo in Car Connect」をご契約いただくことで、クルマの中で無制限にWi-Fi通信を利用することが可能になります。適合機種(2025年モデル 楽ナビ)AVIC-RQ722/RF722/RL722/RW722/RZ722/RL522/RW522/RZ522/RW122/RZ122、(2024年モデル 楽ナビ)AVIC-RQ721/RF721/RL721/RW721/RZ721/RL521/RW521/RZ521/RW121/RZ121、(2023年モデル 楽ナビ)AVIC-RQ720/RF720/RL720/RW720/RZ720/RL520/RW520/RZ520/RW120/RZ120※ソフトウェアのアップデートが必要です。機能自動地図更新、お出かけ検索(オンライン)、スマートループ渋滞情報、ガソスタ価格情報、駐車場満空情報、ウェザーライブ、車内Wi-Fiスポット※この機能をご利用いただくには通信契約期限内の、同梱および、別売のネットワークスティック「ND-DC5」が必要となります。また「docomo in Car Connect」の登録およびプランのチャージが必要となります。