カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avp250」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートマチックバイスプライヤー Pro-Auto

    オートマチックバイスプライヤー

    Pro-Auto
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    薄物から厚物まで握りこむだけで自動でロック 対象物の大きさ、厚みに合わせて調整する必要がありません。 調整ネジで掴む力の設定が可能 レバーを動かすだけで簡単解除 従来品のようにつかむ前にあらかじめ対象物の大きさ・厚みに合わせて開き幅を調整する必要はありません。
  • 簡易型アクリルテーパー管流量計 流体工業

    簡易型アクリルテーパー管流量計

    流体工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
    材質出口管/入口管(TSソケット):PVC-U、テーパ管:メタクリル樹脂(透明アクリル)、フロートガイド:SUS304取付垂直取付測定範囲1:10(10~100%)使用温度範囲(℃)0~40規格TSソケットVPパイプ差し込み(AVP:標準)精度±5% F.S.接続TS(標準)精度(%)±5F.S.機能指示のみ(標準)測定流体材質(Oリング)EPDM材質(ストッパー)SUS316適合流体H2O材質(パッキン)EPDM適合配管VP管 (TSソケット)流れ方向下→上(標準)材質(フロート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.3
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
"avp250" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷