カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
    • 車用シングルコード(2)
絞り込み
太さ(sq)
  • 0.5(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色レッド(2)
ケーブル長(m)
  • 10~50未満(1)
  • 100以上(1)
許容電流(A)
  • 11
  • 2.5(1)
  • 11.6(1)
  • 12(3)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 16.6(1)
  • 21(4)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 38(2)
  • 51(2)
  • 67(2)
  • 121(1)
  • 132(1)
  • 168(1)
  • 170(1)
  • 188(1)
  • 190(1)
  • 240(1)
芯数(C)
  • 19(1)
ブランド
  • 矢崎総業(1)
  • エスコ(1)
矢崎総業・エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avs 0.5」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線矢崎総業
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から5日以内出荷
素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。
用途柔軟なフレキシブ線長さ(m)100許容電流(A)11芯数19本太さ(sq)0.5導体最高許容温度(℃)80
自動車用コード (CAVS) エスコ自動車用コード (CAVS)エスコ
1,780税込1,958
1本
翌日出荷
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。CAVS線。導体 素線:7本、形状:円形圧縮、計算断面積:0.5629mm2、外径:約0.9mm、0.0327Ω/m(20℃)。
材質導線:銅質量(g)175全長(m)25許容電流(A)11公称断面積(mm2)0.5絶縁体標準厚さ(mm)0.35定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)1.6被覆材ビニール(PVC)
関連キーワード
avss 電線特集