カテゴリ
- バッテリー・電装(20)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「avs 0.85sq」の検索結果

AVS配線コード 100m巻
住友電装¥9,698税込¥10,6681巻(100m)当日出荷から6日以内出荷自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
自動車用圧縮導体薄肉低圧電線
矢崎総業(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入RoHS指令(10物質対応)対応
配線コード 30m巻
(359件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
AVコード(自動車用低電圧線)
清和工業(16件のレビュー)¥5,590~税込¥6,149~1巻(100m)ほか当日出荷から8日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
VAVコード(自動車用透明二重被覆電線)
清和工業(7件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1巻(100m)当日出荷から6日以内出荷自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線です。
配線コード 5m巻
(123件のレビュー)¥199~税込¥219~1巻(5m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)5電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
自動車用薄肉低圧電線
矢崎総業¥11,980税込¥13,1781巻(100m)当日出荷AVS電線は自動車内の限られたスペースに敷設する為に薄肉タイプの被覆となっています。用途自動車電装部品の接続に。長さ(m)100許容電流(A)21芯数16RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)1.25
車速配線カプラー
エーモン(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線
矢崎総業(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881巻当日出荷線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています長さ(m)100芯径(mm)0.32耐熱温度(℃)80(連続)
ギボシ端子セット
エーモン(25件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(8セット)ほか当日出荷スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)
清和工業(22件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(3.5m)ほか当日出荷から7日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV![丸型端子・6種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636565-250814-02.jpg)
丸型端子・6種類ケースセット
BRIDGE[自動車用品]¥2,698税込¥2,9681ケース当日出荷丸型端子3Φ×50個、4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×20個。丸型端子6種類(計150個入)のケースセットです。用途バッテリーからの電源の取り出し等にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:2.0~3.0、3Φ電線:AVS0.1~0.3、4Φ電線:0.1~0.3、5Φ電線:0.5~1.0、6Φ電線:0.5~1.0、8Φ電線:0.85~2.0
























![丸型端子・6種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636565-250814-02.jpg)