カテゴリ

  • バッテリー・電装(5)
    • 自動車用電線/コード(5)
絞り込み
太さ(sq)
  • 1.25(4)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(5)
ケーブル長(m)
  • 10~50未満(1)
  • 100以上(4)
許容電流(A)
  • 21
  • 2.5(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 6.6(1)
  • 11.6(1)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 16.6(1)
  • 22(1)
  • 27(1)
  • 28(2)
  • 38(2)
  • 51(2)
  • 66(1)
  • 121(1)
  • 168(1)
  • 188(1)
  • 244(1)
芯数(C)
  • 16(3)
  • 50(1)
ブランド
  • 矢崎総業(3)
  • 清和工業(1)
  • エスコ(1)
矢崎総業・清和工業・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avs 1.25」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線矢崎総業(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
自動車用低圧電線 矢崎総業自動車用低圧電線矢崎総業(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻(100m)ほか
当日出荷から60日以内出荷
自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線)清和工業(16件のレビュー)
5,590税込6,149
1巻(100m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線 矢崎総業自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線矢崎総業(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1巻
当日出荷から翌々日出荷
線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています
長さ(m)100芯径(mm)0.32耐熱温度(℃)80(連続)
自動車用コード (AVS) エスコ自動車用コード (AVS)エスコ
3,140税込3,454
1本
翌日出荷
AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:16本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:1.287mm2、外径:約1.5mm、最大導体抵抗:0.0143Ω/m(20℃)。
材質導線:銅質量(g)405許容電流(A)21公称断面積(mm2)1.25絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.5被覆材ビニール(PVC)
関連キーワード
m10 1.25 延長特集