カテゴリ
- バッテリー・電装(4)
- 自動車用電線/コード(4)
絞り込み
太さ(sq)
- 0.5
- 0.3(2)
- 0.75(1)
- 0.85(2)
- 1.25(1)
許容電流(A)
- 5(1)
- 6(1)
- 11(1)
- 12(1)
ケーブル長(m)
- 5~10未満(1)
- 10~50未満(1)
- 100以上(3)
色
イエロー(2)
オレンジ(2)
グリーン(2)
グレー(2)
パープル(2)
ピンク(2)
ブラウン(2)
ブラック(4)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(4)
芯数(C)
- 7(2)
- 19(1)
- 20(1)
使用可能電力
- 60W以下(1)
- 70W以下(1)
- 120W以下(1)
60W以下・70W以下・120W以下
ブランド
- 矢崎総業(2)
- 住友電装(1)
- エーモン(1)
矢崎総業・住友電装・エーモン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「avs」の検索結果

AVS配線コード 100m巻
住友電装¥7,898税込¥8,6881巻当日出荷から6日以内出荷自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線
矢崎総業¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。用途柔軟なフレキシブ線長さ(m)100許容電流(A)11芯数19本太さ(sq)0.5導体最高許容温度(℃)80