カテゴリ

  • バッテリー・電装(4)
    • 自動車用電線/コード(4)
絞り込み
太さ(sq)
  • 0.5
  • 0.3(2)
  • 0.75(1)
  • 0.85(2)
  • 1.25(1)
ケーブル長(m)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(1)
  • 100以上(3)
許容電流(A)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(4)
芯数(C)
  • 7(2)
  • 19(1)
  • 20(1)
使用可能電力
  • 60W以下(1)
  • 70W以下(1)
  • 120W以下(1)
60W以下・70W以下・120W以下
ブランド
  • 矢崎総業(2)
  • 住友電装(1)
  • エーモン(1)
矢崎総業・住友電装・エーモン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avs」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線コード エーモン配線コードエーモン(11件のレビュー)
299税込329
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線矢崎総業(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
AVS配線コード 100m巻 住友電装AVS配線コード 100m巻住友電装
6,898税込7,588
1巻
当日出荷から10日以内出荷
自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線矢崎総業
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から5日以内出荷
素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。
用途柔軟なフレキシブ線長さ(m)100許容電流(A)11芯数19本太さ(sq)0.5導体最高許容温度(℃)80
関連キーワード
avss 電線特集