カテゴリ
- バッテリー・電装(2)
- 自動車用電線/コード(2)
絞り込み
太さ(sq)
- 0.85(1)
許容電流(A)
- 15
- 5(1)
- 6(1)
- 6.6(1)
- 8(2)
- 9(1)
- 11(2)
- 12(2)
- 21(2)
- 27(2)
- 37(1)
ケーブル長(m)
- 10~50未満(1)
- 100以上(1)
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
グリーン(1)
グレー(1)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(1)
レッド(2)
芯数(C)
- 16(1)
ブランド
- 矢崎総業(1)
- エスコ(1)
矢崎総業・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「avs」の検索結果

自動車用コード (AVS)
エスコ¥2,440税込¥2,6841本翌々日出荷AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:16本/0.26mm、形状:撚線 計算断面積:0.8494mm2、外径:約1.2mm、最大導体抵抗:0.0220Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)288長さ(m)25許容電流(A)15公称断面積(mm2)0.85絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.2被覆材ビニール(PVC)