カテゴリ
- バッテリー・電装(2)
- 自動車用電線/コード(2)
絞り込み
許容電流(A)
- 27
- 5(1)
- 6(1)
- 6.6(1)
- 8(2)
- 9(1)
- 11(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 21(2)
- 37(1)
ケーブル長(m)
- 10~50未満(1)
色
ブラック(2)
ブルー(2)
レッド(2)
ブランド
- 矢崎総業(1)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「avs」の検索結果

自動車用コード (AVS)
エスコ¥4,840税込¥5,3241本翌々日出荷AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:26本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:2.091mm2、外径:約1.9mm、最大導体抵抗:0.00881Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)605長さ(m)25許容電流(A)27公称断面積(mm2)2絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.9被覆材ビニール(PVC)