カテゴリ
バッテリー・電装
(22)
自動車用電線/コード
(8)
分配/配線コード
(7)
バイク部品
(25)
バイク用ハーネス
(5)
制御機器
(5)
押しボタンスイッチ本体
(2)
配管・水廻り設備部材
(31)
整備工具・収納
(5)
パソコン/周辺機器
(4)
測定用品
(3)
自動車補修部品
(2)
家電
(2)
清掃用品
(1)
自動車用オイル・ケミカル
(1)
安全靴・作業靴
(1)
手袋
(1)
農業機械
(1)
フォークリフト・産機・建機用品
(1)
作業工具
(1)
電動工具
(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
太さ(sq)
0.3
(2)
0.5
(4)
0.75
(1)
0.85
(2)
1.25
(1)
許容電流(A)
5
(1)
6
(1)
6.6
(1)
8
(1)
9
(1)
11
(1)
12
(1)
15
(1)
21
(1)
27
(1)
ケーブル長(m)
1~2未満
(1)
5~10未満
(1)
10~50未満
(1)
50~100未満
(1)
100以上
(4)
色
イエロー
(4)
オレンジ
(3)
グリーン
(4)
グレー
(3)
パープル
(2)
ピンク
(2)
ブラウン
(2)
ブラック
(7)
ブルー
(5)
ホワイト
(3)
レッド
(5)
芯数(C)
7
(3)
16
(1)
19
(1)
20
(1)
30
(1)
使用可能電力
60W以下
(1)
70W以下
(1)
80W以下
(1)
120W以下
(1)
160W以下
(1)
60W以下・70W以下・80W以下・120W以下・160W以下
ブランド
モノタロウ
(10)
矢崎総業
(8)
住友電装
(1)
エーモン
(5)
DAYTONA(デイトナ)
(5)
K-CON(キタコ)
(14)
IDEC(和泉電気)
(2)
河村電器産業
(1)
アサヒAV
(28)
KTC
(6)
BRIDGE[自動車用品]
(3)
KSフィルター
(3)
エレコム
(2)
TRUSCO
(2)
右下精器製造
(2)
オーム電機
(1)
オジデン(大阪自動電機)
(1)
ケルヒャー
(1)
第一計器
(1)
MARVEL CORPORATION(マーベル)
(1)
ブランドをもっと見る
モノタロウ・矢崎総業・住友電装・エーモン・DAYTONA(デイトナ)・K-CON(キタコ)・IDEC(和泉電気)・河村電器産業・アサヒAV・KTC・BRIDGE[自動車用品]・KSフィルター・エレコム・TRUSCO・右下精器製造・オーム電機・オジデン(大阪自動電機)・ケルヒャー・第一計器・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(34)
グリーン購入法適合
(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
以上
(62)
以上
(66)
以上
(66)
以上
(66)
価格
1,500円以下
(52)
1,500-10,000円
(47)
10,000-50,000円
(26)
50,000-100,000円
(4)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"avs"
「avs」の検索結果
関連キーワード
avss
avs 0.3
av
107
件中 1~40件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【バッテリー・電装】自動車用電線/コード
自動車用電線/コード
(8)
【バッテリー・電装】分配/配線コード
分配/配線コード
(7)
【バイク部品】バイク用ハーネス
バイク用ハーネス
(5)
【制御機器】押しボタンスイッチ本体
押しボタンスイッチ本体
(2)
出荷目安:
当日
AVS配線コード 100m巻
住友電装
¥
7,898~
税込
¥
8,688~
1巻
ほか
当日出荷
から
6日以内出荷
自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
用途
自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護
長さ(m)
100
バリエーション一覧へ(22)
自動車用薄肉低圧電線
矢崎総業
¥
11,980
税込
¥
13,178
1巻(100m)
当日出荷
AVS電線は自動車内の限られたスペースに敷設する為に薄肉タイプの被覆となっています。
用途
自動車電装部品の接続に。
長さ(m)
100
許容電流(A)
21
芯数
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
太さ(sq)
1.25
バリエーション一覧へ(3)
自動車用薄肉低圧電線
矢崎総業
(4件のレビュー)
¥
3,698~
税込
¥
4,068~
1巻
ほか
当日出荷
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
バリエーション一覧へ(48)
カップ型オイルフィルタレンチ
KTC
(167件のレビュー)
¥
2,498~
税込
¥
2,748~
1個
当日出荷
から
翌日出荷
差込角(mm)
9.5
バリエーション一覧へ(25)
自動車用圧縮導体薄肉低圧電線
矢崎総業
(1件のレビュー)
¥
6,198~
税込
¥
6,818~
1巻(100m)
当日出荷
から
7日以内出荷
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(22)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)
IDEC(和泉電気)
(4件のレビュー)
¥
2,598~
税込
¥
2,858~
1個
当日出荷
から
31日以内出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
種類
非照光式
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
ボタン形状
キノコ
取付穴径(Φmm)
25
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
規格
UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
本体形状
一体形
材質(リング)
金属製(クロームメッキ)
バリエーション一覧へ(23)
スマホ充電器 AC充電器 1A出力 USB×1ポート 小型 USBコンセント タブレット iPod iPhone Walkman
エレコム
(3件のレビュー)
¥
899
税込
¥
989
1個
当日出荷
家庭用コンセントからウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、10年使える長寿命設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 ※デジタルオーディオプレイヤーや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途
Walkmanなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。 小型で持ち運びにも便利です。
その他
-
外形寸法(mm)
30×30×30(ACプラグ収納時)
規格
◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状
【電源出力側】USB-Aメス
定格入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
対応機種
デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2016年9月現在
定格出力電圧
5V
保証期間
1年間
定格出力電力(W)
5
使用地区
日本
定格出力電流
1A
バリエーション一覧へ(2)
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC
(14件のレビュー)
¥
5,098~
税込
¥
5,608~
1個
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途
2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。
差込角(mm)
12.7
仕様
大型車用
バリエーション一覧へ(6)
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)
TRUSCO
¥
1,698~
税込
¥
1,868~
1個
当日出荷
冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
用途
水・油・空気用。(蒸気は不可)
材質
ステンレス(SCS13A)
接続
ねじ込み接続
最高許容圧力(MPa)
5.5
バリエーション一覧へ(8)
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ
矢崎総業
¥
1,398
税込
¥
1,538
1パック
当日出荷
導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
仕様
●色:赤、黒、白、黄、緑、青●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠
アズワン品番
67-0371-72
バスケットへ
カップ型オイルフィルタレンチ
KTC
(2件のレビュー)
¥
2,998
税込
¥
3,298
1個
当日出荷
マツダ スカイアクティブディーゼルに対応したカップ型オイルフィルタレンチです。従来のオイルフィルタレンチでは、フィルタとのガタつきが発生し滑ってしまう可能性がありました。本製品は、マツダスカイアクティブディーゼルに搭載されているオイルフィルタ専用のサイズ設計で、滑りのない安全・確実な作業を実現します。 作業性を追求し、全高を抑えつつオイルフィルタレンチとオイルフィルタとの掛かり代(接触部の深さ)を大きく取る設計です。 外周部の凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時に滑りにくく確実な作業が行えます。 アルミダイキャスト一体成形により、重量をスチール製品の60%に軽量化しました。 作業環境によりオイルフィルタレンチを駆動させる工具が選べるよう、差込角(9.5sq.)と六角部(二面幅24mm)付きです。
形状
15角
質量(g)
120
差込角(mm)
9.5
寸法H(mm)
37.5
呼び寸法(mm)
75.5
外径(Φmm)
82
アズワン品番
64-8409-99
内径(mm)
74.7
バスケットへ
フットスイッチ S3形フット・エアーバルブ
オジデン(大阪自動電機)
¥
16,980
税込
¥
18,678
1台
当日出荷
電気機器のマイクロスイッチに相当する空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットスイッチです。小形で軽量ですから取扱いが簡単です。小形にもかかわらず大流量が得られます。給油の必要はありません。配管接続はワンタッチボードで、ナイロンチューブΦ4を差し込むだけです。
用途
医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器
仕様
前ヒンジ形
トラスコ品番
396-6046
材質
アルミダイカスト
接続口径
外径Φ4チューブワンタッチ継手
質量(g)
360
バルブ型式
内蔵MS-01-PP
形式
小型機器形
使用温度範囲(℃)
5~60
保護構造
IP30
有効断面積(mm
2
)
2.5
動作特性
モメンタリー
動作力
35N(3.6kgf)
圧力(kPa)
0~800
流量(NL/min)
100
バスケットへ
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ
矢崎総業
¥
1,398
税込
¥
1,538
1パック
当日出荷
導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
仕様
●色:茶、空、紫、橙、灰、桃●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠
アズワン品番
67-0371-73
バスケットへ
3ポート HDMIセレクター
オーム電機
¥
2,098
税込
¥
2,308
1個
欠品中
4K解像度/3D映像フル対応(Deep color 36bit)3系統のHDMI入力と1系統のHDMI出力を備えています。3台のHDMI出力搭載機器を一つのセレクトボタンで簡単に切り替えることができます。ビデオカメラなどに便利な前面入力搭載大きなセレクトボタンで切替がしやすい。
色
黒
質量(g)
約84
出力
HDMI×1ポート
入力
HDMI×3ポート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×25×75(突起物含まず)
バスケットへ
ヘビーデューティークランプ
insta360
¥
6,398
税込
¥
7,038
1セット
欠品中
バイクや自転車などのハンドルバーにカメラを強力に固定できる高耐久マウントです。ボールジョイントを廃した新設計により、荒れた路面でも振動を吸収し、安定した映像を撮影可能。対応径は17~37mmの円形チューブで、滑り止めリングや六角レンチなどの付属品も充実しています。素材にはアルミ合金やステンレス鋼を使用し、耐久性と軽量性を両立。Insta360 X5、GO 3S、Ace Proなど幅広いモデルに対応しており、モトブロガーやツーリング撮影に最適です。
セット内容
ヘビーデューティークランプ、滑り止めリング×4、六角レンチ、3プロング-1/4インチねじ変換アダプター、つまみねじ、クランプマウントレンチ
対応製品
X5、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)
材質
アルミニウム合金、亜鉛合金、ステンレス鋼、プラスチック
寸法(mm)
124×73×53
質量(g)
272
バスケットへ
アジャスタブルオイルフィルタレンチ
KTC
(4件のレビュー)
¥
7,998
税込
¥
8,798
1個
当日出荷
アジャスト式で幅広いサイズ・様々な形状に対応、装着しやすく安定した作業性と高い耐久性を実現、三段爪でフィルタをしっかりキャッチします。 4点保持で安定作業が可能です。 片手で簡単に装着できるので、奥まった箇所でも使用可能です。 装着時の高さが低く、狭い箇所でも作業が可能です。 一体成形により高耐久性を実現しました。
用途
軽自動車~普通車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外し
適合
Φ63~79までのオイルフィルタ装着車(ろ紙交換タイプ除く)。マツダ車等の特殊サイズのオイルフィルタ装着車。輸入車の特殊形状オイルフィルタ装着車。
トラスコ品番
807-1040
幅(mm)
66
高さ(mm)
41
質量(g)
300
奥行(mm)
56
差込角(sq.)
9.5
適合径(Φmm)
63~79
バスケットへ
ろ紙交換用オイルフィルタレンチ
KTC
¥
6,998
税込
¥
7,698
1個
当日出荷
トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプのオイルフィルタキャップの取付け・取外し専用工具。オイルフィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止します。オイルフィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、オイルフィルタ周りのスペースが狭くても作業が可能。差込角部は応力の集中を防ぎ、確実に力を伝えるパワーフィット形状。
高さ(mm)
62.2
質量(g)
210
内径(Φmm)
81
外径(Φmm)
91
差込角(sq.)
9.5
バスケットへ
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ
矢崎総業
¥
979
税込
¥
1,077
1パック
当日出荷
導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
バリエーション一覧へ(2)
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A)
TRUSCO
¥
2,498~
税込
¥
2,748~
1個
当日出荷
冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
用途
水・油・空気用。(蒸気は不可)
材質
ステンレス(SCS14A)
最高許容圧力(MPa)
5.5
バリエーション一覧へ(8)
ろ紙交換用オイルフィルタレンチ
KTC
¥
7,098
税込
¥
7,808
1個
当日出荷
従来品と形状や強度は変わらず約50%軽量化しています。フィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止できます。フィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、プリウス等の作業環境が狭い車種でも使用可能です。差込角部は応力の集中を防ぎレンチの強度アップに貢献するパワーフィット形状を採用しました。
用途
トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップの取り付け、取り外し専用工具。
トラスコ品番
592-5710
材質
アルミ
差込角(mm)
9.5
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
TWSシリーズ 押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)
¥
1,598
税込
¥
1,758
1箱(2個)
当日出荷
から
3日以内出荷
材質
ポリアセタール樹脂
品名
ボタン
外形寸法(mm)
Φ35×H16
外観
プッシュロックターンリセット形
バリエーション一覧へ(2)
yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線
矢崎総業
¥
7,998
税込
¥
8,798
1巻
当日出荷
素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。
用途
柔軟なフレキシブ線
長さ(m)
100
許容電流(A)
11
芯数
19本
太さ(sq)
0.5
導体最高許容温度(℃)
80
バリエーション一覧へ(2)
ボールバルブ21型・21α型 ソケット型
アサヒAV
(8件のレビュー)
¥
3,798~
税込
¥
4,178~
特価
1個
当日出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途
汎用ボール弁、接着式です。
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ソケット形
接続
差込み
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10.2]
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
バリエーション一覧へ(10)
AV全面パッキン
アサヒAV
(5件のレビュー)
¥
309~
税込
¥
340~
1枚
当日出荷
一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。 二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。 ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。 上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
材質
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他
規格
JIS 10K
種別
フランジ用全面パッキン
種類
全面パッキン
使用温度範囲(℃)
-40~+90
寸法t(mm)
3
フランジタイプ
全面座(FF)
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
バリエーション一覧へ(11)
IPT一般圧力計
第一計器
¥
8,298
税込
¥
9,128
1個
当日出荷
から
14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)
黄銅
バリエーション一覧へ(1222)
プレハブジョイント ソケット形
アサヒAV
(15件のレビュー)
¥
849~
税込
¥
934~
1個
当日出荷
から
92日以内出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質
U-PVC
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度(℃)
0~50
接続方式
ソケット形
材質(ボディ)
U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(20)
TSフランジ
アサヒAV
(6件のレビュー)
¥
639~
税込
¥
703~
1枚
当日出荷
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質
PVC
形状
フランジ
種類
VP、VU
規格
JIS
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
バリエーション一覧へ(10)
セーフティーブーツ 反射テープ付
HEIGI
¥
4,798
税込
¥
5,278
1足
当日出荷
泥や砂が入りにくいカバー付タイプです。先芯入りです。反射テープ付きです。
材質
本体:合成ゴム、裏生地:ポリエステル、インソール:EVA、ポリエステル
形状
ハイカット
色
ネイビー
足幅
EEE
材質(先芯)
鉄
耐圧迫性荷重(kN)
10
靴タイプ
ブーツ
バリエーション一覧へ(4)
スリット付スライド式台板
河村電器産業
¥
9,998
税込
¥
10,998
特価
1個
当日出荷
から
21日以内出荷
出し入れができるスリット付き据置き台
セット内容
スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式
材質
台板、取付板:鋼板
許容荷重(kg)
40
表面処理
スライドレール:メッキ
板厚(mm)
台板、取付板:1.6
材質(レール)
鋼板
バリエーション一覧へ(53)
コンパクトボールバルブ ソケット型
アサヒAV
(7件のレビュー)
¥
2,498~
税込
¥
2,748~
1個
当日出荷
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ソケット形
接続
ソケット形
最高許容圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
バリエーション一覧へ(7)
丸型端子SET(アース用)
K-CON(キタコ)
¥
199~
税込
¥
219~
1セット(5個)
当日出荷
材質:黄銅製/表面処理:防錆処理/適合電線:AVまたはAVS0.5~2.0
材質/処理
黄銅/防錆
適合電線
AVまたはAVS0.5~2.0
バリエーション一覧へ(3)
HIフランジ
アサヒAV
(2件のレビュー)
¥
949~
税込
¥
1,044~
1枚
当日出荷
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質
PVC
形状
フランジ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS
フランジタイプ
差込式(TSフランジ)
最高許容圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
バリエーション一覧へ(10)
ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型
アサヒAV
(8件のレビュー)
¥
4,298~
税込
¥
4,728~
1個
当日出荷
から
5日以内出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途
汎用ボール弁、ねじ込み式です。
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ込み形
接続
Rc
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
バリエーション一覧へ(9)
ラブコック
アサヒAV
(15件のレビュー)
¥
2,198~
税込
¥
2,418~
1個
当日出荷
から
5日以内出荷
耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
用途
樹脂製のボールコックです。
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法H(mm)
35
規格
JIS
寸法A(mm)
30
接続方式
ねじ込み形
寸法W(mm)
22
流体温度(℃)
0~50
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
EPDM
材質(ボディ)
U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
バリエーション一覧へ(16)
ボールチェックバルブ(ソケット形)
アサヒAV
(9件のレビュー)
¥
5,198~
税込
¥
5,718~
1個
当日出荷
から
5日以内出荷
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50(流体)
規格
JIS
材質(シール)
EPDM
接続方式
ソケット型
使用流体
海水・各種の酸・アルカリ・その他の化学薬品
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールチェックバルブ
バリエーション一覧へ(7)
ボルト
アサヒAV
(3件のレビュー)
¥
58~
税込
¥
64~
1個
当日出荷
材質
U-PVC
バリエーション一覧へ(47)
ボールバルブ21型 フランジ型
アサヒAV
(1件のレビュー)
¥
5,698~
税込
¥
6,268~
1個
当日出荷
から
5日以内出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途
汎用ボール弁、フランジ式です。
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
フランジ形
接続
10Kフランジ型
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
バリエーション一覧へ(9)
コンパクトボールバルブ ねじ込み型
アサヒAV
(4件のレビュー)
¥
2,898~
税込
¥
3,188~
1個
当日出荷
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ねじ込み形
接続
ねじ込み形
最高許容圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
バリエーション一覧へ(6)
ナット
アサヒAV
(1件のレビュー)
¥
65~
税込
¥
72~
1個
当日出荷
材質
U-PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(5)
ボールチェックバルブ(ねじ込み形)
アサヒAV
(2件のレビュー)
¥
5,198~
税込
¥
5,718~
1個
当日出荷
から
23日以内出荷
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50(流体)
規格
JIS
材質(シール)
EPDM
接続方式
ねじ込み形
接続
Rc
使用流体
酸・アルカリ等腐食性流体
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールチェックバルブ
バリエーション一覧へ(7)
関連キーワード
avss
avs 0.3
av
avs1.25
avs 電線
で検索
1
2
3
次へ
関連カテゴリ
自動車用電線/コード
分配/配線コード
バイク用ハーネス
押しボタンスイッチ本体
おすすめ人気ランキング
avss 電線
avs 電線
avs
avs0.50
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら