カテゴリ

  • 物流用品(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 制御機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw0200」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AW 六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
    52税込57
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • シルバー泡立 寿菓工精器(ホテイ印)

    シルバー泡立

    寿菓工精器(ホテイ印)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    常に酷使の条件に耐えられるように線の取付部には、抗菌樹脂を使用して柔軟性を持たせております。 密閉組立てになっておりますので、丈夫で衛生的です。
    材質18-8ステンレス(SUS304)
  • WEBカメラ 200万画素 EA764AWシリーズ エスコ

    WEBカメラ 200万画素 EA764AWシリーズ

    エスコ
    39,300税込43,230
    1個
    翌日出荷
    カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:62×71×77●重量(g):140●材質:ケース部分/ABS樹脂●ビデオ解像度:最大1920x1080●インターフェイス:USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●ケーブル長(m):2●センサー:200万画素×CMOSセンサー●静止画解像度:最大1920x1080●ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG●フォーカス:固定●画角:水平/65度 対角/73度●レンズ:F2.4 f=3.9mm●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●最短接写距離:30cm●ホワイトババッテリー容量(Ah)1.5
  • AW20-02BG-B レギュレーターTC200用 槌屋ヤック

    AW20-02BG-B レギュレーターTC200用

    槌屋ヤック
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    BPC充填機2(TC-200)の交換用レギュレーターです。
    危険物の類別非危険物
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(70件のレビュー)
    669税込736
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • 深型レンジフード WES-753AW(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    深型レンジフード WES-753AW(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    51,980税込57,178
    1台
    8日以内出荷
    据付・操作の簡単な定番の深型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、2速(強・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、2速(強・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)17外形寸法(mm)幅750×奥行595×総高さ600照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ホワイト
  • 深型レンジフード WES-603AW(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    深型レンジフード WES-603AW(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    48,980税込53,878
    1台
    8日以内出荷
    据付・操作の簡単な定番の深型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、2速(強・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、2速(強・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)15外形寸法(mm)幅600×奥行595×総高さ600照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ホワイト
  • 深型レンジフード WES-903AW(H600) 渡辺製作所[住設機器]

    深型レンジフード WES-903AW(H600)

    渡辺製作所[住設機器]
    55,980税込61,578
    1台
    8日以内出荷
    据付・操作の簡単な定番の深型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、2速(強・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板同梱(総高さ600mm対応)。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、2速(強・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅900×奥行595×総高さ600照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ホワイト
  • ケミカルドラム コクゴ

    ケミカルドラム

    コクゴ
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    特長。抜群の耐薬品性を誇るクローズドタイプ
    材質SPCC、PE
  • 反射スリム看板 ブラスト興業

    反射スリム看板

    ブラスト興業(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    幅が狭い看板(電柱サイズ)、 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
    用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
  • ボディASSY ダイヘン

    ボディASSY

    ダイヘン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    レバー式でスイッチのみです。ダイヘンTIG溶接トーチ用です。
    主な適合トーチAW-12(500A)、AW-17(150A)、AW-18(300A)、AW-20(200A)、AWD-17(150A)、AWD-18(300A)、AWD-26(200A)
  • 牽引台車用キャスター 車輪のみ イノアック

    牽引台車用キャスター 車輪のみ

    イノアック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
    材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
  • ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm
    種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
  • ブロー枠付工事看板 550サイズ 普通反射タイプ ブラスト興業

    ブロー枠付工事看板 550サイズ 普通反射タイプ

    ブラスト興業
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    ブロー製看板枠を採用、従来の鉄製看板枠に比べ丈夫でしっかりしています。耐久性もばっちり。表面の板もスライド式で板の交換も簡単。
    用途工事現場での規制幅(mm)620高さ(mm)1670奥行(mm)50材質(表面)鉄板 反射シート材質(外枠)ブロー成型樹脂
  • フィルタマット オーム電機

    フィルタマット

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1箱(2枚)
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • ドライバー (-/貫通柄・六角軸) エスコ

    ドライバー (-/貫通柄・六角軸)

    エスコ
    550税込605
    1本
    翌々日出荷
    ハンドルは滑りにくく、力の入るスリット形状。グリップエンドは握りやすい六角形状。打撃できる貫通柄。六角軸形状。マグネット付き。
    軸径(Φmm)6.35 (1/4”)
  • ダクトフレッシュエアー (L3) MAZDA(マツダ)

    ダクトフレッシュエアー (L3)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • 調整ボルト (3価クロメート) ダイワアドテック

    調整ボルト (3価クロメート)

    ダイワアドテック
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
  • プレート式キャスター 自在車 耐摩耗ゴム(緑)車輪 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター 自在車 耐摩耗ゴム(緑)車輪

    ユーエイキャスター
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
    用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番364-0414材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑)質量(kg)5.233タイプ自在式車輪幅(mm)45取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
  • プレート式キャスター 固定車 耐摩耗ゴム(緑)車輪 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター 固定車 耐摩耗ゴム(緑)車輪

    ユーエイキャスター
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
    用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番363-8929材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑)質量(kg)5.421タイプ固定式車輪幅(mm)45取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
  • 複合ケーブル CAT5eタイプ Abaniact(アバニアクト)

    複合ケーブル CAT5eタイプ

    Abaniact(アバニアクト)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • スタンド サンワダイレクト

    スタンド

    サンワダイレクト
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    200-GAP011シリーズ専用ヘッドホンフック
    セット内容フック対応機種200-GAP011ABK200-GAP011AW200-GAP011BK200-GAP011W
  • MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMC

    MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動
  • レンズキャップ PENTAX(ペンタックス)

    レンズキャップ

    PENTAX(ペンタックス)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    標準付属のレンズキャップです。
  • ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 。保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ
    種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径:8許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80起動トルク(N・m)0.001以下出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
  • PENTAX レンズフード PENTAX(ペンタックス)

    PENTAX レンズフード

    PENTAX(ペンタックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター HP Spectre x360 13-aw0000 シリーズ 2020年版 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター HP Spectre x360 13-aw0000 シリーズ 2020年版 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,500税込3,850
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP Spectre x360 13-aw0000 シリーズ 2020年版取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • マグネット式 プライバシー フィルター HP Spectre x360 13-aw0000 シリーズ 2020年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター HP Spectre x360 13-aw0000 シリーズ 2020年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種HP Spectre x360 13-aw0000 シリーズ 2020年版入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1920×1080対応インチサイズ13.3のぞき見防止対応(180度)
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム HP Spectre x360 13-aw0000 シリーズ 2020年版 13.3インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム HP Spectre x360 13-aw0000 シリーズ 2020年版 13.3インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,798税込5,278
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP Spectre x360 13-aw0000 シリーズ 2020年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 小型・ピストル溶接火口 ヤマト産業

    小型・ピストル溶接火口

    ヤマト産業
    889税込978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (10100)エンジン アセンブリ スバル

    (10100)エンジン アセンブリ

    スバル
    599,000税込658,900
    1個
    5日以内出荷
  • 形堀放電加工用フィルター(ソディック) オーエスエンジニアリング

    形堀放電加工用フィルター(ソディック)

    オーエスエンジニアリング
    17,980税込19,778
    1セット(4本)
    5日以内出荷
    適合メーカーソディック
  • アラルダイト AW2101/HW2951 2液性エポキシ系速硬化接着剤 アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)

    アラルダイト AW2101/HW2951 2液性エポキシ系速硬化接着剤

    アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1箱(200mL×6セット)
    6日以内出荷から13日以内出荷
    常温急速硬化タイプで、揺変性あるので、間隙重点可能です。種々の被着体に対する幅広い接着剤を有します。
    用途金属、セラミック、ゴム、硬質プラスチック等付属品50mlミキサー6本可使時間(分/25℃)4~8密度【主剤】約1.65g/mL【硬化剤】約1.9g/mL外観(混合前)【主剤】白色【硬化剤】濃灰色 / (混合前)灰色質量混合比主剤(100):硬化剤(100)粘度(25℃)(Pa・s[P])【混合物】揺変性ペースト【主剤】揺変性ペースト【硬化剤】揺変性ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 複合ケーブル Abaniact(アバニアクト)

    複合ケーブル

    Abaniact(アバニアクト)
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    LANケーブルとTV同軸ケーブルが1体となった複合ケーブル
    用途ケーブル
  • シール形極超小形基本スイッチ D2AW Aratas(旧:omron)

    シール形極超小形基本スイッチ D2AW

    Aratas(旧:omron)
    289税込318
    1個
    7日以内出荷から61日以内出荷
    保護構造IEC IP67材質(ケース)ゴム材質(コンタクト)銀メッキ定格抵抗負荷電流(A)0.1動作温度範囲(℃)-40~+85℃(60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)
  • アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定 ユーエイキャスター

    アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定

    ユーエイキャスター
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 牽引台車用キャスター 車輪のみ イノアック

    牽引台車用キャスター 車輪のみ

    イノアック
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    材質(車輪)ウレタンボス幅(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20材質(ホイール)アルミ
  • 超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WL-WX ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WL-WX

    ケナメタル
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。多層PVDコーティング。テーパーボールノーズ。38°ネジレ。4枚刃
    材質超硬
  • ジョグ系リア用 (ブレーキシュー) ALBA(アルバ)

    ジョグ系リア用 (ブレーキシュー)

    ALBA(アルバ)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    9日以内出荷
    メーカーYAMAHA材質オーガニック(ノンアスベスト)適合車種BJ/5XN1-5(フロント)、ベルーガ80/全車種(フロント)、ベルーガ50/全車種(リア)、ジョグ/3KJ全車種(リア)、ジョグスポーツ Z/3RY全車種(リア)、ジョグ/3YJ全車種(リア)、ジョグ EX/-Z スーパージョグZ/ZR/3YK全車種(リア)、ジョグ アプリオ/4JP1-9(リア)、ジョグ アプリオ/4JPA(リア)、ジョグ アプリオEX タイプⅡ/4LV1-4(リア)、ジョグ C/5BM全車種(リア)、ジョグ Z Ⅱ/5EM1-4(リア)、ジョグ ポシェ/5GD1(99)(リア)、ジョグ ポシェ/5GD2(99)(リア)、ジョグ ZR/5PT全車種(リア)、ジョグ/5KN全車種(リア)、ジョグZR ZⅡ/5SW(リア)、ジョグ リモコンジョグ/5SU(リア)、ジョグ4ST/3P31-(リア)、ジョグ デラックス/3P32-(リア)、BJ/5XN1-5(リア)、AXIS プロフィット/3VP全車種(リア)、ビーノ/5AU(97-00)(リア)、ジョグ90/3WF全車種(リア)、AIXIS90 プロフィット/3VR全車種(リア)、RZ50/5R6/1HK(リア)、DT50/3LM1-5(リア)、メイト50/4AU1(リア)、タウンメイト50/3EJ/3EL7-9(リア)、ベルーガ80/全車種(リア)、YSR80/全車種(リア)、メイト80/4AW1-4(リア)、ジョグ90/(90-97)(リア)、AXIS 90/(90-97)(リア)、TW200/2JL/4CS1-6(リア)、TW200/E/5LB全車種(リア)主な適合車種ジョグ系(リア)3KJ/3RY/3YJ/3YK/4JP1-9/4JPA/4LV1-4/5BM/5EM1-4/5GD1/5GD2/5PT/5KN/5SW/5SU/3P31-/3P32/3WF、BJ/5XN1-5(フロント)、ビーノ/5AU(97-00)(リア)適合排気量(cc)50