カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「aw0400」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AW 六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(59件のレビュー)
    78税込86
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 壁掛け金具(IP-AW400W/IP-AU450W用) アイリスオーヤマ

    壁掛け金具(IP-AW400W/IP-AU450W用)

    アイリスオーヤマ
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
  • インタラクティブカメラセット((IP-AW400W/IP-AU450W用)) アイリスオーヤマ

    インタラクティブカメラセット((IP-AW400W/IP-AU450W用))

    アイリスオーヤマ
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷
  • インタラクティブボックス(IP-AW400W/IP-AU450W用) アイリスオーヤマ

    インタラクティブボックス(IP-AW400W/IP-AU450W用)

    アイリスオーヤマ
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
  • インタラクティブカメラホルダー(IP-AW400W/IP-AU450W用) アイリスオーヤマ

    インタラクティブカメラホルダー(IP-AW400W/IP-AU450W用)

    アイリスオーヤマ
    2,088税込2,297
    1台
    翌々日出荷
  • 超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WL-WX ケナメタル

    超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WL-WX

    ケナメタル
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    HARVI。不等分フルート。多層PVDコーティング。テーパーボールノーズ。38°ネジレ。4枚刃
    材質超硬
  • エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 JIS20K 材質:SS400 セキスイ

    エスロハイパーAW高圧消火 継手 フランジ短管 JIS20K 材質:SS400

    セキスイ
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    形状フランジL325呼び径150フランジタイプG形寸法n(mm)260寸法da(mm)25寸法T128寸法Da(mm)305寸法PCD(mm)12寸法T225
  • エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 G形 JIS10K 材質:SS400 セキスイ

    エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 G形 JIS10K 材質:SS400

    セキスイ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    形状フランジフランジタイプG形
  • エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 F形 JIS10K 材質:SS400 セキスイ

    エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 F形 JIS10K 材質:SS400

    セキスイ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    形状フランジフランジタイプF形
  • エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 F形 JIS10K 材質:SS400 セキスイ

    エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 F形 JIS10K 材質:SS400

    セキスイ
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    形状フランジl100L303寸法【Da】280、【PCD】240、【T1】22、【T2】25、【da】23、【n】8呼び径150Z203フランジタイプF形
  • アルミ合金製空気孔 APK-K型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製空気孔 APK-K型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。
    材質アルミニウム合金形状角型取付け方法掘込
  • セフティブリ ムラテックKDS

    セフティブリ

    ムラテックKDS(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    センター芯が引き込む下げ振り。 ブリ本体は真鍮、芯材とリングはステンレス製。磁力に反応いたしません。 落下時の安全への配慮と先端の剣先を長持ちさせます。 従来品の10分の1の早さで止まるゆれ防止リング付。
    材質(ブリ本体)真鍮、(芯材・リング)ステンレス対応商品SF-163CN、SF-16BRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm
    種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
  • ワイヤーワゴン4545 河淳

    ワイヤーワゴン4545

    河淳
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    折りたたみ式の投げ込み用ワイヤーワゴン。 商品の種類や量に応じて底面の深さを4段階(150mmピッチ)に調節できます。 工具を使わずにコンパクトに折りたため、未使用時には省スペースで保管可能。組立も簡単です。
    材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロン深さ(mm)150、300、450、600(4段階調節可能)キャスター径(Φmm)40(4輪自在・2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)30
  • フリップサイド AW III Lowepro

    フリップサイド AW III

    Lowepro
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
  • ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 。保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ
    種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径:8許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80起動トルク(N・m)0.001以下出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
  • 半自動溶接機用部品 電流計 パナソニックコネクト

    半自動溶接機用部品 電流計

    パナソニックコネクト
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
  • プロジェクター 超短投写(4000lm WXGA レーザータイプ) アイリスオーヤマ

    プロジェクター 超短投写(4000lm WXGA レーザータイプ)

    アイリスオーヤマ
    269,800税込296,780
    1台
    7日以内出荷
    わずか28cmの至近距離から100型の映像を投写できます。スクリーンのすぐそばにプロジェクターを置けるので影の映り込みが少なく、投写画面の近くに立った時もまぶしくありません。投写サイズは最大130型まで対応。教室やミーティングスペースはもちろん大型サイネージやアミューズメント、企業の受付などさまざまなシーンでご活用いただけます。長寿命レーザー光源採用の為標準モードで約20000時間の長期使用が可能です。スピーディーに立ち上がるため、ランプ光源プロジェクターのように画面が明るくなるまで待つ必要がなく、スムーズに会議や授業を開始できます。光学エンジンを防じん構造にすることで、内部へのゴミやホコリの侵入を低減。光学部品にゴミやホコリが付着することによる明るさの低下を抑えることができます。
    コントラスト比2500000:1解像度WXGA主な用途ビジネス用、スクール用設置方式天井引掛、置き型明るさ(Lm)4000アスペクト比16:10投影方式DLP入出力端子Dサブ15ピンミニ、HDMI、ステレオミニ
  • セロー225等 右レバー ALBA(アルバ)

    セロー225等 右レバー

    ALBA(アルバ)
    2,390税込2,629
    1個
    7日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体メーカーYAMAHA適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、SDR200(87) /2TV、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、RZ250R(83-85) /29L、SRX250/F(84-90) /3WP1/51Y、TZR250(85-88) /1KT/2AW/2XT1、TZR250(後方排気)(89) /3MA1、RZ350R(83-84) /29K、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、XJ400Z/ZE/ZS(83-85) /33M、SR500(ディスクブレーキ) /34A/33Y、FZR1000(89-90) /3GM左右区別適合排気量(cc)50
  • エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 G形 JIS10K 材質:SS400 セキスイ

    エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 G形 JIS10K 材質:SS400

    セキスイ
    42,980税込47,278
    1個
    60日以内出荷
    形状フランジl100L303寸法【Da】280、【PCD】240、【T1】22、【T2】25、【da】23、【n】8呼び径150Z203フランジタイプG形
  • エスロハイパーAW消火 継手 消火栓用フランジ短管 F形 JIS10K,65フランジ接続用 材質:SS400 セキスイ

    エスロハイパーAW消火 継手 消火栓用フランジ短管 F形 JIS10K,65フランジ接続用 材質:SS400

    セキスイ
    13,980税込15,378
    1個
    60日以内出荷
    形状フランジL220寸法【Da】175、【PCD】140、【T1】18、【T2】17、【da】19、【n】4呼び径75×65フランジタイプF形