カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw10」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット用モーター オリエンタルモーターユニット用モーターオリエンタルモーター
68,980税込75,878
1台
当日出荷から40日以内出荷
水分活性測定装置 AW-1s SIBATA(柴田科学)水分活性測定装置 AW-1sSIBATA(柴田科学)
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。分離式センサー付き試料容器を採用小型・軽量粉体や液体も測定可能静電容量型または電気抵抗型のセンサー付試料容器(別売り)を本体に差し込んで測定開始スタビリティーモード(基本測定モード)とクイックモード(短時間測定モード)を選択可能1点~3点校正が可能99測定分の測定値を本体に保存PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能
用途食品・医薬品・化粧品産業教育現場での実習新製品の開発時試作品の確認・評価製造工程の品質管理原料の品質確認出荷前検査型式AW-1s電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給表示分解能水分活性0.001aw、周囲温度0.1℃、センサー付試料容器内温度0.1℃、相対湿度0.1%rh測定時間スタビリティモード5分~30分程度、クイックモード6分電池寿命(連続時間)約60時間(単4アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)水分活性0.000~1.000aw、周囲温度0~80、センサー付試料容器内温度0~80、相対湿度10~95%rh測定モードスタビリティ―、クイック通信機能USB接続によるPC専用ソフトウェア、Bluetooth接続による専用アプリ関連資料製品カタログ(3.58MB)データ記録件数99測定分保存(日時、水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度)取扱説明書(3.33MB)
窓付多人数ロッカー ホワイト ノーブランド窓付多人数ロッカー ホワイトノーブランド
93,980税込103,378
1台
4日以内出荷
シリンダー錠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790材質スチール、アクリル付属品シリンダー錠キー2本ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
エスロハイパーAW 継手 EFフランジ短管 F形 JIS10K セキスイエスロハイパーAW 継手 EFフランジ短管 F形 JIS10Kセキスイ
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から59日以内出荷
種別F形JIS10K形状EFフランジ短管
万能作業台車 昭和ブリッジ販売万能作業台車昭和ブリッジ販売(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
AW-1は、標準的なコンテナを最大10個搭載可能な万能作業台車です。荷台高さを調節できるのをはじめ、荷台ガード、車輪間隔も無段階調整を可能にし、多彩な用途に対応します。 農作業での過酷な作業に対応して、荷台部には40×20mmを、車輪部には30×30mmの強靭な角パイプを使用。荷台部と車輪部はスクリューネジで簡単に分解・組立ができ、コンパクトに収納ができます。
最大積載量(kg)200荷台寸法(長さ)(mm)1000タイヤサイズ26インチ/チューブタイヤガード幅(mm)1060~1500
全自動洗濯機 東芝全自動洗濯機東芝
80,980税込89,078
1台
3日以内出荷
ゆとりの大容量10kgモデル。まとめ洗いや毛布などの大物洗いにもおススメです。沢山の衣類でも大きな洗濯槽と循環水流で洗剤液を浸透、しっかりパワフルに洗います。洗剤(粉末合成洗剤)と柔軟剤が1つの洗剤ケースにまとまっているから使いやすい。また、取り外し可能でお手入れも簡単です。汚れがついてもサッとふきとれるフラットデザイン。キズが付きにくい強化ガラス採用のガラストップです。
仕様設置可能防水パン:奥行内寸570mm以上、標準水位:72~48L(手動28L)、排水ホース:左・右(2方向)、目安時間:洗濯時約53分質量(kg)約42種類全自動洗濯機寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×639×1052(ボディ幅:580(手掛・ホース掛を含まない寸法))消費電力(W)(50/60Hz)390/460機能風乾燥(ヒーターレス)、ふろ水ポンプ、ステンレス槽、予約機能(1~24時間後)、コース(標準、すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、槽洗浄・槽乾燥)消費電力量(Wh)洗濯時約121/132RoHS指令(10物質対応)対応洗濯/脱水容量(kg)10
ハーネス フロント (1AW3) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AW3)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1AW7) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AW7)MAZDA(マツダ)
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1AW8) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AW8)MAZDA(マツダ)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1AW1) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AW1)MAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1AW6) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AW6)MAZDA(マツダ)
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
METER COMP COMB   37110MCAW11 ホンダMETER COMP COMB 37110MCAW11ホンダ
78,980税込86,878
1個
欠品中
銅製圧縮端子 2穴 LCCシリーズ PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 2穴 LCCシリーズPANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1袋(50個)
3日以内出荷から100日以内出荷
エスロハイパーAW 継手 フランジ付EF片受チーズ F形JIS10K セキスイエスロハイパーAW 継手 フランジ付EF片受チーズ F形JIS10Kセキスイ
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から59日以内出荷
種別F形JIS10K形状フランジ付EF片受チーズ
エスロハイパーAW 継手 フランジ付EF片受チーズ G形JIS10K セキスイエスロハイパーAW 継手 フランジ付EF片受チーズ G形JIS10Kセキスイ
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から59日以内出荷
種別G形JIS10K形状フランジ付EF片受チーズ
エスロハイパーAW 継手 EFフランジ短管 G形 JIS10K セキスイエスロハイパーAW 継手 EFフランジ短管 G形 JIS10Kセキスイ
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から59日以内出荷
種別G形JIS10K形状EFフランジ短管
パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
バルブ種類方向制御弁
S Series(SS5V3-W10S1TAW23D) SMCS Series(SS5V3-W10S1TAW23D)SMC
82,980税込91,278
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V1-W10S1TAWD) SMCS Series(SS5V1-W10S1TAWD)SMC
55,980税込61,578
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000
エスロハイパーAW 継手 SPフランジ付チーズ F形JIS10K セキスイエスロハイパーAW 継手 SPフランジ付チーズ F形JIS10Kセキスイ
64,980税込71,478
1個
59日以内出荷
種別F形JIS10K形状SPフランジ付チーズ(両差し)
S Series(SS5V1-W10S1TAW23D) SMCS Series(SS5V1-W10S1TAW23D)SMC
72,980税込80,278
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000
S Series(SS5V2-W10S1TAW12D) SMCS Series(SS5V2-W10S1TAW12D)SMC
65,980税込72,578
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V2-W10S1TAW23D) SMCS Series(SS5V2-W10S1TAW23D)SMC
82,980税込91,278
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V3-W10S1TAW22D) SMCS Series(SS5V3-W10S1TAW22D)SMC
75,980税込83,578
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V1-W10S1TAW23ND) SMCS Series(SS5V1-W10S1TAW23ND)SMC
72,980税込80,278
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000
エスロハイパーAW 継手 SPフランジ付チーズ G形JIS10K セキスイエスロハイパーAW 継手 SPフランジ付チーズ G形JIS10Kセキスイ
59,980税込65,978
1個
59日以内出荷
種別G形JIS10K形状SPフランジ付チーズ(両差し)
S Series(SS5V1-W10S1TAW22ND) SMCS Series(SS5V1-W10S1TAW22ND)SMC
76,980税込84,678
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000
S Series(SS5V3-W10S1TAWD) SMCS Series(SS5V3-W10S1TAWD)SMC
59,980税込65,978
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V2-W10S1TAWD) SMCS Series(SS5V2-W10S1TAWD)SMC
53,980税込59,378
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
METER COMP COMB   37110MCAW10 ホンダMETER COMP COMB 37110MCAW10ホンダ
74,980税込82,478
1個
欠品中
SW ASSY,WINKER &   35200MCAW10 ホンダSW ASSY,WINKER & 35200MCAW10ホンダ
62,980税込69,278
1個
欠品中
(21411)コア アッシー、ラジエーター ニッサン(21411)コア アッシー、ラジエーターニッサン
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
モジュール(AT) PT コントロール (AW10) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (AW10)MAZDA(マツダ)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
ギヤ フロント & リヤ MAZDA(マツダ)ギヤ フロント & リヤMAZDA(マツダ)
60,980税込67,078
1個
翌々日出荷
クラッチ ハイ (AW) MAZDA(マツダ)クラッチ ハイ (AW)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
トランスミッション CPT (1A) MAZDA(マツダ)トランスミッション CPT (1A)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
ユニットスタンド 三商ユニットスタンド三商
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質連結台:鋳鉄製、斜補強棒:SUS304製、中間安定台:亜鉛ダイカスト製、組立棒:SUS304製パイプ、連結具:SUS304製
クラッチ (AW) MAZDA(マツダ)クラッチ (AW)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
ウォーターバス 三商ウォーターバス三商
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
温度調節器はサーミスタ比例制御方式。火傷を防ぐため槽の外周に安全シートが付属しています。スターラーと組合せると高精度バスとして使用できます。
ヒーター(W)500質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)(室温+5)~80電源AC100V 50/60Hz 5A寸法(Φ×高さH)(mm)バス:240×130温度精度±0.5℃(撹拌時)材質(バス)SUS304外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×300×131
照明器具 本体木製/透光部PC 万糧照明器具 本体木製/透光部PC万糧
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷