「aw18dbl」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレス高圧洗浄機 AW18DBL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス高圧洗浄機 AW18DBL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレス高圧洗浄機 AW18DBL(S) HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス高圧洗浄機 AW18DBL(S)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    79税込87
    1個
    翌々日出荷
  • コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス高圧洗浄機

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473給水方式水道/自吸(タンク給水・溜め水給水)
  • コードレス高圧洗浄機 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス高圧洗浄機 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。高効率ブラシレスモーター採用。高圧洗浄で節水。ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に付属品急速充電器(冷却機能付)、トリガガン、バリアブルノズル、高圧ホース(3m)、ノズルクリーナピン質量(kg)5.2(蓄電池装着時)高さ(mm)473タンク容量(L)8吐出圧力(MPa)0.5~2.0全長×全幅W×全高(mm)302×254×473高圧ホース(m)3作業量(目安)(1充電あたり)吐水水量約48~107保証期間なし蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X給水方式タンク、水道接続、溜め水吐出水量(L/min)0.5~1.2充電時間(分)約25蓄電池容量(Ah)2.5/5.0使用水温(℃)40以下(水道水のみ)
  • エアコン洗浄キット エスコ

    エアコン洗浄キット

    エスコ
    33,900税込37,290
    1セット
    翌日出荷
    クイックコネスト・ワンタッチカプラー付。長さ4m。扇形(噴射角度:25°)。ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。
    用途EA115TH-16(AW18DBL(NN))、EA115TH-11B(AW18DBL(NN) エスコオリジナルセット品)用。材質【ノズルガン】真鍮、樹脂(グリップ部)、【ホース】ポリ塩化ビニル樹脂寸法(mm)【ノズルガン】300使用圧力(MPa)2(推奨)ホース寸法(mm)5×10吐出量(mL/min)1.5