カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • フィルタレギュレータ(4)
絞り込み
接続口径
  • 1/4(3)
  • 3/8(2)
  • R(PT)1/4(2)
  • Rc(PT)1/4(2)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.02~0.2(2)
  • 0.05~0.85(4)
流れ方向
  • 右→左(1)
  • 左→右(4)
オートドレン仕様
  • その他(2)
  • 手動(2)
圧力計
  • NPN出力(1)
  • 角形圧力計(3)
ボディサイズ
  • 30(4)
30
ねじの種類
  • Rc
  • G(2)
  • NPT(2)
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(2)
  • リリーフタイプ(4)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
ブランド
  • SMC(4)
SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw30-02be」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AW20(K)-D~AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ SMCAW20(K)-D~AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータSMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付機能逆流機能なし設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口【オプション】a:ドレンコック付、b:ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なしろ過度(μm)2流れ方向流れ方向:左→右RoHS指令(10物質対応)対応デジタル圧力スイッチ出力出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンオートドレンなし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AW Series(AW30-02) SMCAW Series(AW30-02)SMC
7,598税込8,358
1個
12日以内出荷
関連キーワード
smc aw30-02bg特集