カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
    • フィルタレギュレータ(29)
絞り込み
流れ方向
  • 右→左(3)
  • 左→右(11)
圧力計
  • NPN出力(3)
  • PNP出力(2)
  • なし(15)
  • 丸形圧力計(15)
  • 角形圧力計(6)
ねじの種類
  • G(3)
  • NPT(8)
  • Rc(24)
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(6)
  • リリーフタイプ(26)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.02~0.2(10)
  • 0.05~0.7(6)
  • 0.05~0.85(19)
接続口径
  • 3/8(12)
  • G(PF)3/8(3)
  • NPT3/8(6)
  • Rc(PT)3/8(17)
3/8・G(PF)3/8・NPT3/8・Rc(PT)3/8
オートドレン仕様
  • その他(5)
  • オートドレン(NC)(6)
  • オートドレン(NO)(7)
  • 手動(14)
その他・オートドレン(NC)・オートドレン(NO)・手動
ボディサイズ
  • 30
ブランド
  • SMC(28)
  • SMCS(1)
SMC・SMCS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw30-03」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AW Series(AW30-N03B) SMCAW Series(AW30-N03B)SMC
5,998税込6,598
1個
12日以内出荷
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03M1 SMC逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03M1SMC
7,798税込8,578
1個
12日以内出荷
AW Series(AW30K-N03B) SMCAW Series(AW30K-N03B)SMC
5,998税込6,598
1個
12日以内出荷
AW Series(AW30-N03G) SMCAW Series(AW30-N03G)SMC
7,298税込8,028
1個
12日以内出荷
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03M3 SMC逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03M3SMC
8,198税込9,018
1個
12日以内出荷
AW Series(AW30K-03B) SMCAW Series(AW30K-03B)SMC
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-N03CE SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-N03CESMC
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(-)左→右ボディサイズ30ねじの種類(N) NPT設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°Fオートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(N) ノンリリーフタイプ
AW-B - フィルタレギュレータ(AW30K-3) SMCAW-B - フィルタレギュレータ(AW30K-3)SMC
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
ボディサイズ30
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03M2 SMC逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03M2SMC
7,798税込8,578
1個
12日以内出荷
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F03D SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F03DSMC
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付フロート式オートドレンオートドレンなし
25A-AW20(K)-D~25A-AW40(K)-D Series 二次電池対応 モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCS25A-AW20(K)-D~25A-AW40(K)-D Series 二次電池対応 モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMCS
8,980税込9,878
1個
4日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85設定単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BM2 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BM2SMC
7,798税込8,578
1個
12日以内出荷
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BDM2 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BDM2SMC
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
AW Series(AW30-3) SMCAW Series(AW30-3)SMC
6,498税込7,148
1個
12日以内出荷
AW Series(AW30-03) SMCAW Series(AW30-03)SMC
5,998税込6,598
1個
12日以内出荷
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BG SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BGSMC
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
管接続口径(03) 3/8ボディサイズ30ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03E4 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03E4SMC
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケース
AW20(K)-D~AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ SMCAW20(K)-D~AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータSMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付機能逆流機能なし設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口【オプション】a:ドレンコック付、b:ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なしろ過度(μm)2流れ方向流れ方向:左→右RoHS指令(10物質対応)対応デジタル圧力スイッチ出力出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンオートドレンなし
関連キーワード
smc aw30 03特集