カテゴリ
- 切削工具(3)
- 鈑金・塗装(1)
- 家電(1)
絞り込み
「aw5500」の検索結果

関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥7,498税込¥8,2481個(500g)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)
日東工器(22件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌日出荷下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
メタルブローチ
高速電機(富士製砥)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷鋼板、形鋼、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適でワンタッチ式の磁気ボール盤に取り付け可能です。適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A、A-3000、A-5000、A-5500、CLA-2200、AR-3000、AW-3500、QA-4000、QA-6500)/HIKOKI(BM40M2)/大見工業(MGF30・40・50AH)/育良精機(IS-LB25V、IS-LB30SW・SX、IS-LB40SW、IS-LB50SW・SX)深さ(mm)35チャック寸法(mm)19.05材質(刃先)超硬チップ
HDMIケーブル
Nikon(ニコン)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷カメラ側がType C、HDMI機器側がType AのHDMIケーブル。長さ約2.9m。色ブラックケーブル長(m)約2.9対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3S、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D90、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、[ミラーレスカメラ]Z7、Z6、V2、AW1、[コンパクトデジタルカメラ]A、P7800