カテゴリ

  • 電気材料(35)
    • FA用ケーブル(20)
    • 海外安全規格対応ケーブル(15)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(10)
  • 3(8)
  • 4(12)
  • 5(2)
  • 6(8)
  • 7(1)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 12(5)
  • 16(3)
  • 20(5)
  • 30(2)
  • 40(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(2)
  • 0.34(1)
  • 0.5(2)
  • 0.75(3)
  • 1.25(3)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 3.5(1)
  • 14(1)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 20(5)
  • 22(4)
  • 24(3)
  • 26(1)
  • 28(2)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 36(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.15(1)
  • 0.31(1)
  • 0.38(2)
  • 0.48(1)
  • 0.7(2)
  • 0.76(1)
  • 0.8(4)
  • 0.95(1)
  • 1(2)
  • 1.1(4)
  • 1.19(1)
  • 1.2(6)
  • 1.21(1)
  • 1.3(6)
  • 1.45(1)
  • 1.5(3)
  • 1.53(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(4)
  • 1.9(3)
長さ(m)
  • 2
  • 1(10)
  • 3(9)
  • 5(25)
  • 10(116)
  • 15(11)
  • 20(65)
  • 30(73)
  • 40(41)
  • 50(82)
  • 60(42)
  • 61(32)
  • 70(40)
  • 80(40)
  • 90(39)
  • 100(143)
  • 153(7)
  • 200(34)
  • 305(24)
  • 610(9)
  • 色カラー(21)
  • 色(11)
  • 色(23)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10
ブランド
  • 協和ハーモネット(10)
  • サンコー電商(10)
  • 大電(3)
  • 阪神電線(6)
  • 日立(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • SICK(2)
協和ハーモネット・サンコー電商・大電・阪神電線・日立・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・SICK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1007耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(31件のレビュー)
729税込802
1セット(7色×1本)
当日出荷から7日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)2000
UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1015耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(7色×1本)
当日出荷から6日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から27日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有大電(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から35日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格阪神電線(7件のレビュー)
589税込648
1巻
当日出荷から52日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.0識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格温度80℃ 定格電圧30V仕上外径が細く、機器配線に最適です。絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、 電子機器の内部配線小型電子機器の内部配線等定格電流(A)2AWG30導体構成(本/mm)7/0.102導体外径(Φmm)0.31定格温度(℃)80
UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 UL3265 協和ハーモネットUL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 UL3265協和ハーモネット
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
絶縁体に電子線照射架橋を使用しているため、はんだ耐熱性にすぐれています。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
用途◯電子機器・通信機器等の内部配線◯精密機器の配線等定格電圧(V)150定格温度(℃)125
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(3件のレビュー)
989税込1,088
1巻
当日出荷から20日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10色×1本)
当日出荷から4日以内出荷
絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等種類難燃ケーブル定格電圧(V)150許容電流(A)3AWG28絶縁体標準厚さ(mm)0.3導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)約0.98定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 UL1571 協和ハーモネットUL耐熱架橋ビニル絶縁電線 UL1571協和ハーモネット
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
絶縁体が照射架橋ビニルのため、耐熱性にすぐれてい仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
用途電気・電子機器の内部配線小型電子機器の内部配線等定格電圧(V)30許容電流(A)1.4AWG32仕上外径(mm)約0.54導体構成(本/mm)7/0.08定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040 協和ハーモネットPTFEジュンフロン極細電線 GT01A040協和ハーモネット(5件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.15全長(m)2絶縁体外径(mm)0.31AWG36導体構成(本/mm)7/0.05RoHS指令(10物質対応)対応
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1巻
当日出荷から25日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)600
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG24 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG24 2m×10色サンコー電商
1,198税込1,318
1袋
5日以内出荷
0.2SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 10色の2m巻き電線セットです。 テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用する耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 直流用の電子/電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG24長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.45耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG22 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG22 2m×10色サンコー電商
1,598税込1,758
1袋
5日以内出荷
0.3SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 10色の2m巻き電線セットです。 テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用する耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 直流用の電子/電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG22長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.6耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 2m×10色サンコー電商
929税込1,022
1袋
5日以内出荷
0.08SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 10色の2m巻き電線セットです。 テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用する耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 直流用の電子/電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG28長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300
UL耐熱ビニル絶縁電線 /UL1015 協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線 /UL1015協和ハーモネット
889税込978
1巻
当日出荷
UL WL-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
黒白赤緑黄青茶定格600V全長(m)2芯数1RoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG20 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG20 2m×10色サンコー電商
1,998税込2,198
1袋
5日以内出荷
0.5SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 10色の2m巻き電線セットです。 テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 直流用の電子/電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG20長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.8耐電圧(V)300
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格阪神電線
929税込1,022
1巻
当日出荷から6日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット
619税込681
1個
4日以内出荷
〇定格温度80℃ 定格電圧30V〇仕上外径が細く、機器配線に最適です。〇絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。〇UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気・電子機器の内部配線小型電子機器の内部配線等定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG26 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG26 2m×10色サンコー電商
999税込1,099
1袋
5日以内出荷
0.15SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 10色の2m巻き電線セットです。 テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用する耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 直流用の電子/電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG26長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.3耐電圧(V)300
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 阪神電線可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格阪神電線
2,798税込3,078
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.7識別数字マーキング絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG26 2m×6色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG26 2m×6色サンコー電商
779税込857
1袋
5日以内出荷
電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 0.12SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 6色の2m巻き電線セットです。
赤/青/黄/緑/白/黒サイズAWG26長さ(m)2 ×6色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.3耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 一括スズコート 2m×6色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 一括スズコート 2m×6色サンコー電商
999税込1,099
1袋
5日以内出荷
アメリカの規格UL1007の電線です。 6色各2m AWG28(0.08SQ相当)のすずコートされた銅線、各色2mx6本セットです。
赤/青/黄/緑/白/黒サイズAWG28長さ(m)2(1(±2%)~)×6色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300
UL耐熱2心平行線 協和ハーモネットUL耐熱2心平行線協和ハーモネット(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、電子機器の内部配線.種類難燃ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.19仕上外径(Φmm)2.01×4.05絶縁体標準厚さ(mm)0.41耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300導体構成(本/mm)33/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.6RoHS指令(10物質対応)対応
UL3265電線 AWG22 2m×7色 日立UL3265電線 AWG22 2m×7色日立
2,198税込2,418
1パック
5日以内出荷
アメリカの規格UL3265の電線です。 125℃、150Vの難燃性PEワイヤーです。
赤/青/緑/黄/白/黒/橙サイズAWG22長さ(m)2(±2%) ×7色
UL3265電線 AWG24 2m×7色 日立UL3265電線 AWG24 2m×7色日立
1,998税込2,198
1パック
5日以内出荷
導体が0.2SQ相当のより線電線です。 2m線が7色のセットです。
赤/青/緑/黄/白/黒/橙 ※橙の在庫がなくなり次第→紫に変更となります。サイズAWG24長さ(m)2(±2%) ×7色
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 2m×6色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 2m×6色サンコー電商
749税込824
1袋
5日以内出荷
電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/青/黄/緑/白/黒サイズAWG28長さ(m)2(±2%)×6色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG16 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG16 2m×10色サンコー電商
3,798税込4,178
1袋
5日以内出荷
1.3SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 10色の2m巻き電線セットです。 テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用する耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 直流用の電子/電気の配線用としてお使いいただけます。
赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG16長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)2.35耐電圧(V)300
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付阪神電線
3,798税込4,178
1巻
4日以内出荷から13日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.7識別数字マーキング絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG18 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG18 2m×10色サンコー電商
2,998税込3,298
1袋
5日以内出荷
0.8SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 10色の2m巻き電線セットです。 テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用する耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 直流用の電子/電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG18長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)2.05耐電圧(V)300
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
189,800税込208,780
1袋(25個)
7日以内出荷
全長(m)2芯数(C)4
センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
189,800税込208,780
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:L●シース材質:ナイロン●絶縁体:PP●コード番号:238-4520グレー全長(m)2芯数(C)4アズワン品番65-7475-72導体公称断面積(mm2)1.5
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SICKセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4SICK
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
芯数(C)4
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SICKセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4SICK
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ストップを備えているので、プラグコネクタのねじの締め付け過ぎを防止します
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:225-2964グレー全長(m)2芯数(C)4アズワン品番65-7430-66導体外径(Φmm)5導体公称断面積(mm2)0.34
awg26特集