カテゴリ

  • 電気材料(73)
    • FA用ケーブル(70)
    • 海外安全規格対応ケーブル(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(4)
  • 2(33)
  • 3(42)
  • 4(38)
  • 5(11)
  • 6(22)
  • 7(11)
  • 8(18)
  • 10(18)
  • 11(3)
  • 12(12)
  • 13(3)
  • 14(5)
  • 16(10)
  • 20(13)
  • 21(3)
  • 24(5)
  • 30(7)
  • 31(2)
  • 40(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.15(7)
  • 0.2(10)
  • 0.25(4)
  • 0.3(12)
  • 0.5(13)
  • 0.75(7)
  • 0.823(8)
  • 1.25(7)
  • 1.3(5)
  • 2(7)
  • 2.08(6)
  • 5.26(4)
  • 13.3(4)
  • 14(4)
  • 16(5)
  • 18(7)
  • 20(9)
  • 22(8)
  • 24(11)
  • 26(6)
導体外径(Φmm)
  • 0.51(3)
  • 0.61(3)
  • 0.75(4)
  • 0.78(3)
  • 0.95(3)
  • 1.1(12)
  • 1.2(5)
  • 1.3(4)
  • 1.31(5)
  • 1.5(5)
  • 1.64(5)
  • 1.7(4)
  • 1.9(6)
  • 2.07(4)
  • 2.4(3)
  • 3.1(4)
  • 4.2(4)
  • 21(4)
  • 24(7)
  • 26(4)
長さ(m)
  • 30
  • 1(10)
  • 2(35)
  • 3(9)
  • 5(25)
  • 10(116)
  • 15(11)
  • 20(65)
  • 40(41)
  • 50(82)
  • 60(42)
  • 61(32)
  • 70(40)
  • 80(40)
  • 90(39)
  • 100(143)
  • 153(7)
  • 200(34)
  • 305(24)
  • 610(9)
  • 色カラー(14)
  • 色(4)
  • 色(47)
対数(P)
  • 1(17)
  • 2(20)
  • 3(21)
  • 4(19)
  • 5(20)
  • 6(15)
  • 7(16)
  • 8(17)
  • 10(16)
  • 12(13)
  • 15(12)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(6)
  • 20(7)
  • 25(5)
  • 30(1)
  • 32(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・16・17・18・20・25・30・32
ブランド
  • 協和ハーモネット(1)
  • 大電(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(21)
  • BELDEN(12)
  • 沖電線(7)
  • タツタ電線(6)
  • 阪神電線(6)
  • 倉茂電工(5)
  • JMACS(日本電線工業)(4)
  • 大栄電線工業(4)
  • Alpha Wire(3)
  • 坂東電線(2)
  • 金子コード(1)
協和ハーモネット・大電・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・BELDEN・沖電線・タツタ電線・阪神電線・倉茂電工・JMACS(日本電線工業)・大栄電線工業・Alpha Wire・坂東電線・金子コード
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1015耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
当日出荷から6日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格阪神電線(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から52日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.0識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から20日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
CC-Linkケーブル 倉茂電工CC-Linkケーブル倉茂電工
24,980税込27,478
1巻
当日出荷から8日以内出荷
種類FA用ケーブル芯数(C)3概算質量(kg/km)70色(絶縁体)青・白・黄特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)RoHS指令(10物質対応)対応
シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コードシールド付ツイストペア多芯ケーブル金子コード(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷から9日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.51構成30/0.08軟性銅線絶縁抵抗(MΩ/km)10以上耐電圧(V/min)AC500定格温度(℃)60定格電圧(V)100以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)導体抵抗(Ω/km)137以下RoHS指令(10物質対応)対応
超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ 沖電線超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ沖電線
7,498税込8,248
1本(30m)
5日以内出荷から62日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ 沖電線電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ沖電線
18,980税込20,878
1本(30m)
5日以内出荷から43日以内出荷
600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部シース色黒(つや消し)
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)沖電線
11,980税込13,178
1本(30m)
5日以内出荷から68日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
RoHS指令(10物質対応)対応
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)沖電線
5,498税込6,048
1本(30m)
5日以内出荷から62日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
RoHS指令(10物質対応)対応
U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用 タツタ電線U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用タツタ電線
6,298税込6,928
1本(30m)
5日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)沖電線
6,798税込7,478特価
1本(30m)
当日出荷から35日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ 沖電線高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ沖電線
7,798税込8,578
1本(30m)
当日出荷から7日以内出荷
ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。 柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。 細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。 環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途にシース色RoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格阪神電線
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から6日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
CS-MTW/THHW (CE) タツタ電線CS-MTW/THHW (CE)タツタ電線(1件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1巻(30m)
当日出荷から7日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600定格温度(℃)60各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
UL・NEC規格ケーブル 坂東電線UL・NEC規格ケーブル坂東電線
6,798税込7,478
1本(30m)
5日以内出荷から9日以内出荷
UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) cUL(CSA)材質(シース)耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVCシース色定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
種類FA用ケーブル耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 阪神電線可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格阪神電線
33,980税込37,378
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.7識別数字マーキング絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り 大電高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り大電
29,980税込32,978
1本(30m)
5日以内出荷
NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験、2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.43MB)
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)沖電線
8,898税込9,788
1本(30m)
5日以内出荷から9日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
機器内配線用・供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)機器内配線用・供給電源用電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
28,980税込31,878特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)105定格電圧(V)600
多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボット用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブルダークブルー
多関節ロボット用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボット用シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
25,980税込28,578
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブルダークブルー
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工
34,980税込38,478特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル
デバイスネットケーブル JMACS(日本電線工業)デバイスネットケーブルJMACS(日本電線工業)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
種類FA用ケーブル種別固定配線用色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒特性インピーダンス(Ω)120±12RoHS指令(10物質対応)対応
CC-LinKケーブル JMACS(日本電線工業)CC-LinKケーブルJMACS(日本電線工業)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
種類FA用ケーブル芯数(C)3概算質量(kg/km)70仕上外径(Φmm)約7.6仕様Ver.1.10静電容量(nF/km)60以下(1kHz)絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上耐電圧(V/min)AC2000導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下AWG20特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。種類FA用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.45耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上
FA電源・制御用ケーブル 600V (固定) BELDENFA電源・制御用ケーブル 600V (固定)BELDEN
15,980税込17,578
1巻(30m)
5日以内出荷から6日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格600Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)RoHS指令(10物質対応)対応
FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定) BELDENFA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)BELDEN
3,998税込4,398
1巻(30m)
4日以内出荷から10日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用制御、信号ケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定) BELDENFA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定)BELDEN
9,598税込10,558
1巻(30m)
4日以内出荷から11日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格300Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)RoHS指令(10物質対応)対応
FA電源・制御用ケーブル 300V (固定) BELDENFA電源・制御用ケーブル 300V (固定)BELDEN
6,798税込7,478
1巻(30m)
5日以内出荷から6日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用定格300Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/UL1685VTFT)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールドシース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
UL・NEC規格ケーブル 坂東電線UL・NEC規格ケーブル坂東電線
7,498税込8,248
1本(30m)
5日以内出荷から8日以内出荷
適合規格UL(AWM) NFPA(70・79)定格電圧(V)300材質(シース)耐熱・耐油・柔軟性PVC材質(絶縁体)耐熱PVCシース色定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)
FA通信用ケーブル 300V (固定) BELDENFA通信用ケーブル 300V (固定)BELDEN
3,998税込4,398
1巻(30m)
4日以内出荷から6日以内出荷
UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールドシース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲) BELDENFA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲)BELDEN
18,980税込20,878
1巻(30m)
4日以内出荷から8日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格300Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用 タツタ電線TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用タツタ電線
9,998税込10,998
1本(30m)
5日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
CS-MTW/TC-ER (CE) タツタ電線CS-MTW/TC-ER (CE)タツタ電線
16,980税込18,678
1巻(30m)
7日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブルダークブルー
CS-UCOMJ3 (CE) タツタ電線CS-UCOMJ3 (CE)タツタ電線
9,898税込10,888
1巻(30m)
7日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
30V UL対応可動用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブル
FA電源・制御用ケーブル 600V (高屈曲) BELDENFA電源・制御用ケーブル 600V (高屈曲)BELDEN
18,980税込20,878
1巻(30m)
5日以内出荷から6日以内出荷
絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
用途FA向け屈曲用定格600Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2586(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
awg26特集