カテゴリ

  • 電気材料(19)
    • FA用ケーブル(18)
    • 海外安全規格対応ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • 金子コード(6)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(3)
  • 大栄電線工業(2)
  • タツタ電線(1)
  • オーナンバ(1)
  • 坂東電線(1)
芯数(C)
  • 36(8)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.08(1)
  • 0.128(2)
  • 0.15(1)
  • 0.204(1)
  • 0.324(2)
  • 22(2)
  • 24(6)
  • 26(4)
  • 28(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(5)
  • 0.48(4)
  • 0.51(3)
  • 0.61(3)
  • 0.78(2)
  • 1.1(1)
  • 10.9(1)
  • 24(3)
  • 28(1)
長さ(m)
  • 10(4)
  • 20(3)
  • 30(6)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(14)
  • 200(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(6)
  • 色(10)
カラー・灰・黒
対数(P)
  • 18
  • 1(26)
  • 2(34)
  • 3(34)
  • 4(43)
  • 5(37)
  • 6(30)
  • 7(32)
  • 8(30)
  • 10(35)
  • 12(26)
  • 13(5)
  • 14(2)
  • 15(21)
  • 16(1)
  • 17(2)
  • 20(16)
  • 25(19)
  • 30(5)
  • 34(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コードシールド付ツイストペア多芯ケーブル金子コード(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1巻
当日出荷から9日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.51構成30/0.08軟性銅線絶縁抵抗(MΩ/km)10以上耐電圧(V/min)AC500定格温度(℃)60定格電圧(V)100以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)導体抵抗(Ω/km)137以下RoHS指令(10物質対応)対応
UL・NEC規格ケーブル 坂東電線UL・NEC規格ケーブル坂東電線
13,980税込15,378
1本(10m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) cUL(CSA)材質(シース)耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVCシース色定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用 タツタ電線U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用タツタ電線
13,980税込15,378
1本(10m)ほか
5日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
139,800税込153,780特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
MAケーブル PROTERIAL(プロテリアル)MAケーブルPROTERIAL(プロテリアル)
12,980税込14,278
1巻(10m)
5日以内出荷から7日以内出荷
1.I.D.C.コネクタのバラ線および融着による一括圧接接続が可能です。
用途コンピューター、周辺機器などの電子機器の内部配線および機器接続用。セントロ、RS232C対応RoHS指令(10物質対応)対応
DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業DOC[CL3/CM-2464]シールドなし大栄電線工業
79,980税込87,978
1巻(100m)
4日以内出荷から6日以内出荷
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
太サイズインターフェイス多対ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)太サイズインターフェイス多対ケーブルPROTERIAL(プロテリアル)
19,980税込21,978
1巻(10m)
5日以内出荷から7日以内出荷
1.D-subコネクタ対応品です。
用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用。RS-232C対応。RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
99,980税込109,978
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
信号ケーブルシリーズ/高屈曲シールド付ツイストペアケーブル SPMC-SRシリーズ 金子コード信号ケーブルシリーズ/高屈曲シールド付ツイストペアケーブル SPMC-SRシリーズ金子コード
439,800税込483,780
1巻(100m)
翌々日出荷
導体に合金線を採用。 耐屈曲性に優れています。 ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 導電性PVCと編組シールドがあることによりEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途ロボット・工作機械等の可動部用ケーブルにご使用いただけますブラック長さ(m)100定格電圧(V)100構成54/0.06銅錫合金線、AWG26絶縁体厚さ(mm)約0.29絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.51定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)211以下耐電圧(V)AC500
信号ケーブルシリーズ/ツイストペアケーブル PMCシリーズ 金子コード信号ケーブルシリーズ/ツイストペアケーブル PMCシリーズ金子コード
199,800税込219,780
1巻(100m)
翌々日出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。 高い柔軟性を実現。ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブルダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100構成30/0.08裸軟銅線、AWG26絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.51定格温度(℃)60導体抵抗(Ω/km)137以下耐電圧(V)AC500
細径MAケーブル PROTERIAL(プロテリアル)細径MAケーブルPROTERIAL(プロテリアル)
46,980税込51,678
1巻(50m)
5日以内出荷から7日以内出荷
1.標準MAケーブルに対して細径化、軽量化が可能です。 2.I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接が可能です。
用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用(クラス2回路用)。センロト、RS-232C対応。RoHS指令(10物質対応)対応
信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2990 AWG28 NHSCKFシリーズ 金子コード信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2990 AWG28 NHSCKFシリーズ金子コード
219,800税込241,780
1巻(100m)
翌々日出荷
ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。(ピッチ:1.27mm & 0.635mm) 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます
用途電子機器配線用ケーブル長さ(m)100定格電圧(V)30構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28絶縁体厚さ(mm)約0.11絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.38定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)230以下耐電圧(V)AC500
信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ 金子コード信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ金子コード
219,800税込241,780
1巻(100m)
翌々日出荷
ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブルワームグレー長さ(m)100定格電圧(V)300構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28絶縁体厚さ(mm)約0.25絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.38定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)230以下耐電圧(V)AC2000
編組シ-ルド付多対OAケ-ブル オーナンバ編組シ-ルド付多対OAケ-ブルオーナンバ
189,800税込208,780
1巻(200m)
6日以内出荷
絶縁体はUL Style 1061に適合し、難燃性VW-1に合格します。絶縁体色は、橙・灰・白・黄・桃の5色とし、赤、黒の6種類のプリントマークの組み合わせにより5対単位で線心を識別していますので、配線が容易です。コアを2本撚り合わせた対撚り構造で、しかも隣り合う対撚りの撚りピッチを変えていますので、電磁ノイズ(エレクトロ・マグネチックノイズ)を緩和することができます。スズメッキ編組にドレンワイヤを(縦添え)挿入していますので、端末の接地作業が容易です。
用途多様化するコンピューター・オートメーションシステム・電気・電子機器間の配線として、特にノイズの影響のある場所に使用されます。適合認可番号:E43213適合規格UL Subject 758定格電圧(V)300ケーブル長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.25導体抵抗(Ω/km)(20℃)226シース厚(mm)0.85シース色サンドベージュ導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(空中)導体サイズ(AWG[mm2])28絶縁体外径(Φmm)0.88
DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業DOC[CL3/CM-2464]シールドなし大栄電線工業
9,998税込10,998
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。定格電圧(V)300適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線用シ-ルド付きケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用シ-ルド付きケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
76,980税込84,678
1巻(30m)
9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
77,980税込85,778
1本
9日以内出荷
UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。RS232対応ケーブル圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。
種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)0.38全長(m)100シース厚(mm)0.9絶縁体外径(mm)0.58絶縁体厚さ(mm)0.1耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格UL 758導体UL 758AWG28導体公称断面積(mm2)0.08導体構成(本/mm)7/0.127導体抵抗(Ω/km)(20℃)211絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10燃焼性VW-1
電子機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
53,980税込59,378
1巻(30m)
9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
SPMC-36(DG) 金子コードSPMC-36(DG)金子コード
239,800税込263,780
1巻(100m)
10日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブルダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100以下肉厚(mm)【絶縁体】0.3構成30/0.08A AWG26芯数36絶縁抵抗(MΩ)10以上対数(P)18P定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)137以下材質(心線)PVC
awg26特集