カテゴリ
- 電気材料(3)
- 海外安全規格対応ケーブル(3)
絞り込み
シース色
カラー(3)
灰(1)
黒(1)
長さ(m)
- 2
- 5(1)
- 10(4)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(4)
- 100(4)
- 153(1)
- 200(3)
- 305(6)
- 610(5)
- 915(1)
- 1220(1)
芯数(C)
- 1(1)
導体外径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.45(1)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2.05(1)
- 2.35(1)
- 2.4(1)
- 2.6(1)
- 2.8(1)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
ブランド
- 協和ハーモネット(2)
- サンコー電商(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「awg22 ul1007」の検索結果

UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(33件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(7色×1本)当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線
サンコー電商¥1,598税込¥1,7581袋当日出荷から3日以内出荷電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 300Vの耐圧性能をもつ電線です。耐熱温度(℃)80UL規格UL1007耐電圧(V)300
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻(2m)ほか当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等UL規格UL1015