カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • FA用ケーブル(5)
絞り込み
芯数(C)
  • 4(3)
  • 8(1)
  • 16(1)
  • 色(4)
  • 色(3)
長さ(m)
  • 200
  • 1(1)
  • 2(6)
  • 3(1)
  • 10(31)
  • 20(12)
  • 30(15)
  • 40(5)
  • 50(12)
  • 60(5)
  • 70(5)
  • 80(5)
  • 90(5)
  • 100(39)
  • 152.5(1)
  • 305(2)
  • 500(3)
  • 610(4)
  • 1220(3)
  • 1525(1)
導体外径(Φmm)
  • 4.8(3)
  • 11.1(1)
  • 13.4(1)
  • 26(1)
対数(P)
  • 5(1)
  • 7(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 26(1)
26
ブランド
  • カナレ電気(4)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
カナレ電気・PROTERIAL(プロテリアル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg26」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太サイズインターフェイス多対ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)太サイズインターフェイス多対ケーブルPROTERIAL(プロテリアル)
7,398税込8,138
1巻(10m)
5日以内出荷から7日以内出荷
1.D-subコネクタ対応品です。
用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用。RS-232C対応。RoHS指令(10物質対応)対応
電磁シールドマイクケーブル カナレ電気電磁シールドマイクケーブルカナレ電気
44,980税込49,478
1巻(200m)
3日以内出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本
線心数4
電磁シールドマルチケーブル カナレ電気電磁シールドマルチケーブルカナレ電気
46,980税込51,678
1巻(200m)
3日以内出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
質量(kg)3.5/100mピッチ(mm)より:18導体断面積(mm2)0.15(AWG:26)線間容量(pF/m)心-心:162、心・シールド:200外径(mm)4.8導体構成(本/mm)30/0.08A線心数4導体抵抗シールド(Ω/100m):1.9、心線(Ω/100m):13シールド編組密度(%)96%以上
電磁シールドマルチケーブル カナレ電気電磁シールドマルチケーブルカナレ電気
169,800税込186,780
1巻(200m)
3日以内出荷
回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。敷設と撤去を繰り返す、中継・PA等のマルチケーブルとして最適です。L-4E3-**Pには、通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。※L-4E4-*P には内蔵していません。
電磁シールドマイクケーブル カナレ電気電磁シールドマイクケーブルカナレ電気
54,980税込60,478
1巻(200m)
3日以内出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
線心数4シールド編組密度(%)96%以上
awg24 電線特集