カテゴリ
- 電気材料(1)
- 海外安全規格対応ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 10(1)
シース色
カラー(1)
長さ(m)
- 25
- 1(1)
- 2(3)
- 10(21)
- 20(17)
- 30(20)
- 40(9)
- 50(17)
- 60(8)
- 70(8)
- 80(8)
- 90(8)
- 100(51)
- 152.5(1)
- 200(5)
- 305(4)
- 500(4)
- 610(8)
- 1220(3)
- 1525(1)
- 長さ(m)をもっと見る
導体公称断面積(mm2)
- 0.15(1)
ブランド
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「awg26」の検索結果

RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007
RS PRO(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281リール(25m)当日出荷種別より線色多色ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300AWG26静電容量50pF/mシールド無シース色多色導体構成(本/mm)7/0.15UL規格UL758断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽無最小動作温度(℃)-20