カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 海外安全規格対応ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(2)
  • 色カラー(2)
  • 色(1)
長さ(m)
  • 305
  • 1(1)
  • 2(6)
  • 3(1)
  • 10(31)
  • 20(12)
  • 30(15)
  • 40(5)
  • 50(12)
  • 60(5)
  • 70(5)
  • 80(5)
  • 90(5)
  • 100(39)
  • 152.5(1)
  • 200(5)
  • 500(3)
  • 610(4)
  • 1220(3)
  • 1525(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.14(1)
ブランド
  • 品川電線(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg26」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL1007単芯電線 TRUSCOUL1007単芯電線TRUSCO
1,798税込1,978
1巻
9日以内出荷
電子・電気機器の内部配線用として利用します。
用途UL規格の製品に。ホワイト芯数1C全長(m)305定格300V絶縁体厚さ(mm)0.42
UL1007 AWG26 品川電線UL1007 AWG26品川電線
6,998税込7,698
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)ケーブルサイズ(AWG)26