カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • FA用ケーブル(5)
絞り込み
芯数(C)
  • 50
  • 1(7)
  • 2(10)
  • 3(11)
  • 4(14)
  • 5(4)
  • 6(8)
  • 8(11)
  • 10(8)
  • 12(5)
  • 14(7)
  • 16(3)
  • 20(2)
  • 24(7)
  • 26(1)
  • 30(1)
  • 36(7)
  • 40(2)
  • 色(2)
  • 色(3)
長さ(m)
  • 100(4)
導体外径(Φmm)
  • 0.48(1)
  • 0.51(3)
対数(P)
  • 25(4)
導体公称断面積(mm2)
  • 26(2)
26
ブランド
  • 協和ハーモネット(1)
  • 金子コード(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
協和ハーモネット・金子コード・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg26」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
229,800税込252,780特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
UL2464可動部用シールドロボットケーブル 協和ハーモネットUL2464可動部用シールドロボットケーブル協和ハーモネット
229,800税込252,780
1巻
4日以内出荷
UL規格対応の高屈曲ケーブルです。導体には極細線を使用しています。耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。心線の色分けにより識別が容易です。編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。UL VW-1の難燃試験に合格します。
用途屈曲性が要求される制御装置の信号ラインコンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用定格電圧(V)300AWG26絶縁体厚さ(mm)0.25導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51絶縁体外径(mm)1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
信号ケーブルシリーズ/高屈曲シールド付ツイストペアケーブル SPMC-SRシリーズ 金子コード信号ケーブルシリーズ/高屈曲シールド付ツイストペアケーブル SPMC-SRシリーズ金子コード
559,800税込615,780
1巻(100m)
翌々日出荷
導体に合金線を採用。 耐屈曲性に優れています。 ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 導電性PVCと編組シールドがあることによりEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途ロボット・工作機械等の可動部用ケーブルにご使用いただけますブラック長さ(m)100定格電圧(V)100構成54/0.06銅錫合金線、AWG26絶縁体厚さ(mm)約0.29絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.51定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)211以下耐電圧(V)AC500
信号ケーブルシリーズ/ツイストペアケーブル PMCシリーズ 金子コード信号ケーブルシリーズ/ツイストペアケーブル PMCシリーズ金子コード
259,800税込285,780
1巻(100m)
翌々日出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。 高い柔軟性を実現。ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブルダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100構成30/0.08裸軟銅線、AWG26絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.51定格温度(℃)60導体抵抗(Ω/km)137以下耐電圧(V)AC500
SPMC-50(DG) 金子コードSPMC-50(DG)金子コード
289,800税込318,780
1巻(100m)
8日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブルダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100以下肉厚(mm)絶縁体:0.3構成導体:30/0.08A AWG26芯数50心絶縁抵抗(MΩ)10以上被覆心線:PVC対数(P)25定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)137以下
awg24 電線特集