カテゴリ

  • 電気材料(9)
    • 海外安全規格対応ケーブル(5)
    • FA用ケーブル(4)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 26(1)
  • 34(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
シース色
  • シース色カラー(4)
  • シース色黒(8)
長さ(m)
  • 10
  • 0.3(3)
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 5(3)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • 40(3)
  • 50(4)
  • 60(3)
  • 61(2)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(25)
  • 200(4)
  • 305(3)
  • 500(4)
  • 610(7)
  • 915(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.1(3)
  • 28(1)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(3)
  • 1.2(1)
  • 28(3)
0.38・1.2・28
ブランド
  • 協和ハーモネット(3)
  • ノーブランド(1)
  • タツタ電線(1)
  • 沖電線(3)
  • サンコー電商(1)
協和ハーモネット・ノーブランド・タツタ電線・沖電線・サンコー電商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg28」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(33件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
  • UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1巻(10m)
    当日出荷から4日以内出荷
    〇定格温度80℃ 定格電圧30V〇仕上外径が細く、機器配線に最適です。〇絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。〇UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
    用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等UL規格UL1571定格温度(℃)80
  • UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 サンコー電商

    UL1007 耐熱ビニル絶縁電線

    サンコー電商
    ¥629税込¥692
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 300Vの耐圧性能をもつ電線です。
    耐熱温度(℃)80UL規格UL1007耐電圧(V)300
  • UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1429耐熱架橋ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1巻(10m)
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。 UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
    用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等種類難燃ケーブル定格電圧(V)150許容電流(A)3AWG28絶縁体標準厚さ(mm)0.3導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38UL規格UL1429定格温度(℃)80
  • フラットケーブルスダレタイプ ノーブランド

    フラットケーブルスダレタイプ

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    種別より線寸法(mm)融着部/30、非融着部/70ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)

    沖電線
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド無シース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • 超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ 沖電線

    超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ

    沖電線
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本(10m)
    5日以内出荷から62日以内出荷
    種別機器内の固定・可動部適合規格UL758Style21103(105℃、30V)材質(シース)耐熱・耐油性強化PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別構成図、心線識別によるシース色黒つや消し定格温度(℃)-10~105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)

    沖電線
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本(10m)
    5日以内出荷から62日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • TKVVBS UL2576リスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用 タツタ電線

    TKVVBS UL2576リスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用

    タツタ電線
    ¥5,098税込¥5,608
    1本(10m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
    用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。色黒適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色黒UL規格UL2576定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応