カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • FA用ケーブル(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
シース色
  • シース色(3)
長さ(m)
  • 40
  • 0.3(3)
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 5(3)
  • 10(9)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • 50(4)
  • 60(3)
  • 61(2)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(25)
  • 200(4)
  • 305(3)
  • 500(4)
  • 610(7)
  • 915(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.1(3)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
導体外径(Φmm)
  • 28(3)
28
ブランド
  • 沖電線(3)
沖電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg28」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)

    沖電線
    15,980税込17,578
    1本(40m)
    当日出荷から9日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールドシース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • 超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ 沖電線

    超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ

    沖電線
    9,398税込10,338
    1本(40m)
    5日以内出荷から62日以内出荷
    種別機器内の固定・可動部適合規格UL758Style21103(105℃、30V)材質(シース)耐熱・耐油性強化PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別構成図、心線識別によるシース色黒つや消し定格温度(℃)-10~105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)

    沖電線
    7,798税込8,578
    1本(40m)
    5日以内出荷から62日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000