カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • FA用ケーブル(4)
絞り込み
芯数(C)
  • 10(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 26(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 色カラー(2)
長さ(m)
  • 61
  • 2(6)
  • 3(2)
  • 5(3)
  • 10(13)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(17)
  • 152.5(1)
  • 200(4)
  • 305(2)
  • 500(3)
  • 610(4)
  • 915(2)
ブランド
  • 金子コード(2)
  • 沖電線(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg28」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコ・オキフレックス スダレ形 沖電線エコ・オキフレックス スダレ形沖電線
31,980税込35,178
1巻(1リール×61m)
5日以内出荷
メーカー独自技術により、絶縁材に非PVCノンハロゲン樹脂を採用しながらも、柔軟性や電気的特性については従来品と同等です。 この製品は環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 耐熱性が従来の80℃から105℃にグレードアップしました。
用途コンピュータ、周辺機器、通信機器、事務機器等を はじめとする内部固定配線に最適です。全長(m)61ピッチ(mm)線間:1.27絶縁体難燃ポリオレフィン導体構成(本/mm)7/0.127(AWG28)RoHS指令(10物質対応)対応
エコ・オキフレックス ブリッジ形 沖電線エコ・オキフレックス ブリッジ形沖電線
16,980税込18,678
1巻(1リール×61m)
5日以内出荷
メーカー独自技術により、絶縁材に非PVCノンハロゲン樹脂を採用しながらも、柔軟性や電気的特性については従来品と同等です。 この製品は環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 耐熱性が従来の80℃から105℃にグレードアップしました。
用途コンピュータ、周辺機器、通信機器、事務機器等を はじめとする内部固定配線に最適です。全長(m)61ピッチ(mm)線間:1.27絶縁体難燃ポリオレフィン導体構成(本/mm)7/0.127(AWG28)RoHS指令(10物質対応)対応
KFX-10(S)ノーマル 金子コードKFX-10(S)ノーマル金子コード
11,980税込13,178
1巻(61m)
10日以内出荷
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブルノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG28絶縁抵抗(MΩ)10以上サイズ(mm)【融着部】30、【非融着部】70定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
KFX-16(S)ノーマル 金子コードKFX-16(S)ノーマル金子コード
17,980税込19,778
1巻(61m)
10日以内出荷
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル寸法(mm)融着部:30、非融着部:70ノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)線間:1.27定格電圧(V)300構成導体:7/0.127TA AWG28芯数16心絶縁抵抗(MΩ)10以上被覆心線:PVC定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下