カテゴリ
- 電気材料(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 24(1)
シース色
灰(1)
長さ(m)
- 100(1)
対数(P)
- 12
- 1(1)
- 2(4)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(6)
- 6(2)
- 7(4)
- 8(5)
- 10(7)
- 13(4)
- 14(2)
- 15(1)
- 17(1)
- 18(6)
- 20(6)
- 25(6)
- 30(2)
- 34(3)
- 50(1)
導体外径(Φmm)
- 0.38(1)
ブランド
- 金子コード(1)
金子コード
「awg28」の検索結果

信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ
金子コード¥169,800税込¥186,7801巻(100m)翌々日出荷ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。用途電子機器配線用ケーブル色ワームグレー長さ(m)100定格電圧(V)300構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28絶縁体厚さ(mm)約0.25絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.38定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)230以下耐電圧(V)AC2000