カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • FA用ケーブル(4)
絞り込み
シース色
  • シース色(4)
長さ(m)
  • 10(3)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(4)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.08(1)
  • 0.1(2)
対数(P)
  • 2
  • 1(1)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(6)
  • 6(2)
  • 7(4)
  • 8(5)
  • 10(7)
  • 12(1)
  • 13(4)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 18(6)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 30(2)
  • 34(3)
  • 50(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 28(2)
ブランド
  • タツタ電線(1)
  • 沖電線(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
タツタ電線・沖電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg28」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ 沖電線

    超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ

    沖電線
    3,198税込3,518
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から62日以内出荷
    種別機器内の固定・可動部適合規格UL758Style21103(105℃、30V)材質(シース)耐熱・耐油性強化PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別構成図、心線識別によるシース色黒つや消し定格温度(℃)-10~105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)

    沖電線
    3,398税込3,738
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から62日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用 タツタ電線

    TKVVBS ULリスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用

    タツタ電線
    5,098税込5,608
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
    用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線用固定ケーブルHP-SB20276SR

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    27,980税込30,778
    1本
    8日以内出荷
    UL VW-1の難燃対応。(カテゴリ AVLV2)。耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。RS232対応ケーブル。圧接タイプのハーフピッチコネクタに最適。
    種類FA用ケーブル適合規格UL 758定格電圧(V)30全長(m)100AWG28絶縁体厚さ(mm)0.1導体抵抗(Ω/km)(20℃)211絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.58導体UL 758導体公称断面積(mm2)0.08定格温度(℃)80燃焼性VW-1耐電圧(V/min)500