カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
  • 色(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.1(1)
対数(P)
  • 6
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 17(1)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 34(2)
  • 50(1)
導体外径(Φmm)
  • 28(1)
ブランド
  • 沖電線(1)
沖電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg28」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)沖電線
6,598税込7,258
1本(10m)ほか
5日以内出荷から62日以内出荷
業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
RoHS指令(10物質対応)対応