カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
長さ(m)
  • 0.3
  • 0.15(1)
  • 2(5)
  • 3(1)
  • 5(4)
  • 10(18)
  • 15(3)
  • 20(13)
  • 25(1)
  • 30(24)
  • 40(10)
  • 50(9)
  • 60(8)
  • 61(2)
  • 70(7)
  • 80(6)
  • 90(6)
  • 100(27)
  • 500(3)
  • 915(1)
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg30」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30 JST(日本圧着端子製造)

    JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 30JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
vg30特集
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
"awg30" 長さ(m):0.3 【通販モノタロウ】