カテゴリ
- 電気材料(2)
- FA用ケーブル(2)
絞り込み
導体外径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
芯数(C)
- 30(2)
長さ(m)
- 2
- 0.15(1)
- 0.3(1)
- 3(1)
- 5(4)
- 10(17)
- 15(3)
- 20(13)
- 25(1)
- 30(24)
- 40(10)
- 50(9)
- 60(8)
- 61(2)
- 70(7)
- 80(6)
- 90(6)
- 100(27)
- 500(3)
シース色
黒(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
ブランド
- 大電(2)
大電
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「awg30」の検索結果

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷から25日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色黒