カテゴリ
- 電気材料(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体外径(Φmm)
- 14.2(1)
芯数(C)
- 1(1)
長さ(m)
- 25
- 0.15(1)
- 0.3(1)
- 2(5)
- 3(1)
- 5(4)
- 10(18)
- 15(3)
- 20(13)
- 30(24)
- 40(10)
- 50(9)
- 60(8)
- 61(2)
- 70(7)
- 80(6)
- 90(6)
- 100(27)
- 500(3)
- 915(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
導体公称断面積(mm2)
- 91.6(1)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「awg30」の検索結果

機器内配線用・供給電源用電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥239,800税込¥263,7801巻当日出荷から8日以内出荷導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)耐熱高柔軟性耐熱PVC難燃性VW-1導体軟銅線定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TUV認定品、<PS>E