カテゴリ
- 電気材料(4)
- FA用ケーブル(4)
絞り込み
導体外径(Φmm)
- 0.32(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 14.2(1)
芯数(C)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 30(2)
長さ(m)
- 5
- 0.15(1)
- 0.3(1)
- 2(5)
- 3(1)
- 10(18)
- 15(3)
- 20(13)
- 25(1)
- 30(24)
- 40(10)
- 50(9)
- 60(8)
- 61(2)
- 70(7)
- 80(6)
- 90(6)
- 100(27)
- 500(3)
- 915(1)
シース色
カラー(1)
黒(4)
導体公称断面積(mm2)
- 0.06(1)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 30(1)
- 91.6(1)
ブランド
- 協和ハーモネット(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 大電(2)
協和ハーモネット・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・大電
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「awg30」の検索結果

機器内配線用・供給電源用電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥42,980税込¥47,2781巻当日出荷から8日以内出荷導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)耐熱高柔軟性耐熱PVC難燃性VW-1導体軟銅線定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TUV認定品、<PS>E
KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個(5m)当日出荷から4日以内出荷極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等色黒種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)ふっ素樹脂連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.4定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷から25日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色黒