カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • FA用ケーブル(2)
絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 0.2(2)
  • 0.5(2)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色灰(1)
  • シース色黒(2)
長さ(m)
  • 500
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 30(1)
  • 61(2)
  • 100(3)
  • 200(1)
  • 1000(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 32(2)
ブランド
  • 潤工社(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg32」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線 潤工社

    フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線

    潤工社
    ¥54,980税込¥60,478
    1巻(500m)
    26日以内出荷
    機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
    用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線 潤工社

    フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線

    潤工社
    ¥129,800税込¥142,780
    1巻(500m)
    31日以内出荷
    広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
    用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線色黒材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
awg26特集