カテゴリ
- 電気材料(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 14
- 2(2)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(2)
シース色
カラー(1)
長さ(m)
- 61(1)
ブランド
- 金子コード(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「awg32」の検索結果

KFX-14(S)カラー
金子コード¥15,980税込¥17,5781巻(61m)10日以内出荷1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。用途電子機器配線用ケーブル寸法(mm)融着部:30、非融着部:70色カラー長さ(m)61ピッチ(mm)線間:1.27定格電圧(V)300構成導体:7/0.127TA AWG32芯数14絶縁抵抗(MΩ)10以上被覆心線:PVC定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下